絞り込み
ブランド
- ヤマダコーポレーション
- モノタロウ(1)
- マキタ(30)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- 精和産業(11)
- 京セラインダストリアルツールズ(9)
- TRIENS(3)
- エスコ(2)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- 三洋化成(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- 十川産業(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- 岩崎製作所(1)
- TRITON(1)
- ETG(1)
- Reelex(1)
特価

電動式排気ホースリール(4″X7.5m)NFC-3
ヤマダコーポレーション¥889,800税込¥978,7801台3日以内出荷モーター機構を採用し、ホースの引き出し・巻上げはコントローラーにて手元で操作できます。トラスコ品番390-2124
電動式排気ホースリール
ヤマダコーポレーション¥759,800~税込¥835,780~1台3日以内出荷モーター機構を採用し、ホースの引き出し・巻上げはコントローラーにて手元で操作できます。材質(ホース)NR-CP
ホースリール グリス用
ヤマダコーポレーション¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷グリス用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。トラスコ品番389-5852使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)35ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体グリス設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8・G1/4(ALワッシャー付)先端金具ホース:G3/8ユニオンメスシート
ホースリール 高圧温水用
ヤマダコーポレーション¥129,800税込¥142,7801台4日以内出荷高圧温水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。トラスコ品番389-9010使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)14ホース内径(Φmm)9.5ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体高圧温水設置場所屋内接続形状ジョイント:G3/8ユニオンメスシートニップル接続用:R3/8先端金具ホース:Rc1/2
ホースリール 水用
ヤマダコーポレーション¥89,980税込¥98,9781台4日以内出荷水用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。トラスコ品番389-7471使用温度範囲(℃)-5~50全長(m)ホース:15最高使用圧力(MPa)0.5ホース内径(Φmm)13ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体水設置場所屋内ソケット接続用:Rc1/2接続形状ジョイント:G1/2ユニオンメスシートニップル接続用:R1/2先端金具ホース:G1/2ユニオンメスシート
ホースリール オイル用
ヤマダコーポレーション¥97,980~税込¥107,778~1台4日以内出荷オイル用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。使用温度範囲(℃)-5~50最高使用圧力(MPa)7ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体オイル設置場所屋内
ホースリール エア用
ヤマダコーポレーション¥87,980~税込¥96,778~1台4日以内出荷エア用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。
110H-3M 耐油ホース3M
ヤマダコーポレーション¥14,980税込¥16,4781本4日以内出荷オイル用の3Mホースです。一般鉱物油用の3Mホースです。1/2インチ×3Mの耐油ホースです。YAMADA 110型オイルポンプの吐出用ホースです。YAMADA SGR-110A5用の3Mホースです。吐出圧力10.5MPa以下のオイルポンプ用のホースです。用途オイル供給用ホースに。オイルポンプの吐出ホースに。YAMADA 110シリーズオイルポンプの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5オイルルブリケーターの吐出ホースに。YAMADA SGR-110A5ルブリケーターの補修用ホースに。一般鉱物油用トラスコ品番346-7715セット内容両端口金付きホース×1本適合本体110型オイルポンプ材質ホース外面ゴム:クロロプレンゴム(CR)、ホース内面ゴム:ニトリルゴム(NBR)、金具:快削鋼鋼材(SUM23)破壊圧力(MPa)52.5耐圧(MPa)常用:10.5ホース長さ(mm)3000