絞り込み
電源(V)
- 単相100(1)
タンク容量(L)
- 65(1)
風量(m3/min)
- 131
- 8.3(3)
- 39(1)
- 45(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 110(2)
- 118(1)
- 140(1)
- 208(1)
- 233.8(1)
- 334(1)
- 400(1)
- 501(1)
- その他(2)
消費電力(W)
- 278(1)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
ブランド
- 日動工業(1)
日動工業
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)

気化式冷風・加湿機 オゾーン300
日動工業¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。背面から排熱は出ません。用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1トラスコ品番723-5414幅(mm)720高さ(mm)1435出力(W)【UVライト】5奥行(mm)510周波数(Hz)50/60電源(V)100タンク容量(L)65電源コード(m)4冷房能力(50/60Hz)(kW)12.5/13.1入力プラグリペアポッキンプラグ連続運転時間(h)7~11最大風量(m3/min)50/60(Hz):124/131ファン外径(Φmm)500運転音(dB)61風量調整3段階切替式首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度)冷却能力30~50(m2)消費電力(kW)(50/60Hz)0.241/0.278オゾン発生量(mg/h)9.3






![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)