絞り込み
電源(V)
- 単相100(1)
タンク容量(L)
- 80(1)
風量(m3/min)
- 140
- 8.3(3)
- 39(1)
- 45(1)
- 72(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 110(2)
- 118(1)
- 131(1)
- 208(1)
- 233.8(1)
- 334(1)
- 400(1)
- 501(1)
- その他(2)
消費電力(W)
- 172(1)
- 220(1)
周波数(Hz)
- 50/60(1)
ブランド
- PROMOTE(プロモート)(1)
PROMOTE(プロモート)
「電源(V)」から絞り込む
単相100(1)

パワフル冷風扇
PROMOTE(プロモート)¥96,980税込¥106,6781台翌日出荷から3日以内出荷スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング






![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)