絞り込み
電源(V)
  • 単相100(5)
タンク容量(L)
  • 25(1)
  • 41(1)
  • 120(1)
  • 240(2)
風量(m3/min)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 110(1)
消費電力(W)
  • 160(2)
  • 399(1)
  • 1100(2)
周波数(Hz)
  • 50/60(2)
ブランド
  • MEIHO(ワキタ)
  • 日動工業(18)
  • 静岡製機(11)
  • アースブロー(6)
  • DS(大進)(5)
  • brother(ブラザー)(3)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • フナボリ(3)
  • KSK(2)
  • サンコー[日用品](2)
  • 丸隆(2)
  • アメフレック(2)
  • ナカトミ(1)
  • 昭和商会(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ゼピール(1)
  • ディグリー(1)
  • Fluke Forest(フルークフォレスト)(1)
  • SELECTED BY MARINTEC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源(V)から絞り込む
単相100(5)
  • 気化熱クーラー 冷風機 MPR40 MEIHO(ワキタ)

    気化熱クーラー 冷風機 MPR40

    MEIHO(ワキタ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
    用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)トラスコ品番699-3719材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽根:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)1042奥行(mm)350周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)41安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)75/80電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)16.4/15.7機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式(自動給水可能)冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
  • 気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)

    気化式冷風機 すずかぜ

    MEIHO(ワキタ)
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。
    用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(3段階)トラスコ品番722-7208材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)860高さ(mm)1380奥行(mm)500周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)120安全装置水切れ検知・モーター加熱保護風量(m3/min)106(50Hz)、110(60Hz)電源コード(m)2連続使用時間13.8/12.6hファン外径(Φmm)520給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))62/64dB(A)RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)0.310/0.399水蒸発量(L/h)8.7(25℃、54%RH)/9.5(25℃、56%RH)
  • 気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)

    気化式冷風機 すずかぜ

    MEIHO(ワキタ)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。
    用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)トラスコ品番722-7207材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
  • 気化式冷風機 すずかぜ MEIHO(ワキタ)

    気化式冷風機 すずかぜ

    MEIHO(ワキタ)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    外気温より-6℃の冷却効果があります。(30℃、50%RH)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので電気代が大幅に節約できます。リモコン付なので離れた場所からでも操作が可能です。風量は12段階に調整が可能です。
    用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン仕様上下手動、左右自動スイング、風量可変(12段階)トラスコ品番722-7206材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)1100高さ(mm)1280奥行(mm)1220電源(V)単相100タンク容量(L)240安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)3連続使用時間(時間)12ファン外径(Φmm)602給水方式タンク貯水式(自動給水可能)騒音レベル(dB(A))73RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(kW)(50/60Hz)1.1水蒸発量(L/h)20(25℃、54%RH)
  • 気化熱クーラー 冷風機 MPR25 MEIHO(ワキタ)

    気化熱クーラー 冷風機 MPR25

    MEIHO(ワキタ)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    殺菌UVランプを搭載し、冷風時に水を殺菌し臭いの発生などを抑えます。外気温より-6℃の冷却効果があります。(温度30℃湿度50%の場合)。水の気化熱による自然の冷風なので長時間使用しても体に優しい冷風です。エアコンのように排熱を出さないのでクリーンです。エアコンやスポットクーラーと比較して消費電力が少ないので、電気代が大幅に節約できます。リモコン付きなので離れた場所からでも操作が可能です。風量は3段階に調整が可能です。給水口に専用保冷剤を入れて、さらに涼しくご利用いただけます。(MPR25・MPR40シリーズ)
    用途工場や倉庫・屋外のイベントに。熱中症対策に。付属品リモコン(電池付)、専用保冷剤(MPR25・MPR40シリーズ)仕様上下手動・左右自動スイング・風量可変(3段階)トラスコ品番699-3718材質本体カバー:ABS樹脂、ブラインド板:ABS樹脂、羽:ガラス繊維強化ABS樹脂幅(mm)495高さ(mm)890奥行(mm)350電源(V)単相100タンク容量(L)25安全装置水切れ検知・モーター加熱保護電源コード(m)2冷房能力(50/60Hz)(kW)4連続使用時間(時間)10.0/9.6機能UV殺菌ランプ搭載運転音(dB)57/58給水方式タンク貯水式冷却能力(kW)4羽根径(Φmm)346消費電力(kW)(50/60Hz)0.16水蒸発量(L/h)2.5/2.6
  • 冷風機用セフティーガード MEIHO(ワキタ)

    冷風機用セフティーガード

    MEIHO(ワキタ)
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    MPR120専用のセフティーガードです。金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止します。
    用途金属製の網でファン部へ手や指を誤って差し込む事故を防止する保護具です。トラスコ品番556-2853材質寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)635×665×37網サイズ(mm)11×11
  • 冷風機用保管カバー MEIHO(ワキタ)

    冷風機用保管カバー

    MEIHO(ワキタ)
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    MPR120専用の保管カバーです。
    用途冷風機保管時の保護に。トラスコ品番556-2849材質ナイロン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)880×1260×530

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン』には他にこんなカテゴリがあります

冷風機