絞り込み
ハネ径(cm)
  • 43.5(1)
  • 45(1)
  • 100(1)
電源(V)
  • 100(3)
材質(羽根)
  • アルミ(1)
  • 樹脂(2)
機能
  • 機能上下角度調整(2)
  • 機能左右首振(2)
  • 機能風量調節(2)
モーター
  • 全閉式(1)
  • 開放式(2)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 4(2)
3・4
質量(kg)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 35(1)
5・7・35
ブランド
  • PROMOTE(プロモート)
  • ナカトミ(8)
  • TRUSCO(4)
  • J&S(3)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
  • スイデン(1)
  • ユアサ(ユアサプライムス)(1)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(1)
  • トーグ安全工業(1)
  • STANLEY(Stanley Black & Decker)(1)
  • 藤田(1)
  • nedius(スイデン)(1)
  • 万方商事(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
43.5(1)
45(1)
100(1)
  • eco 工業扇 キャスター型 開放型 PROMOTE(プロモート)

    eco 工業扇 キャスター型 開放型

    PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
    用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。種別開放型質量(kg)約5風量(m3/min)50Hz/60Hz約123/127定格電圧(V)単相100羽根枚数4モーター開放型電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)62/76首振角度(°)約40(左右)風量調整3段階切換電源プラグアースクリップ付材質(羽根)樹脂PP風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279羽根寸法(cm)43.5左右首振あり
  • ブラストファン 全閉式 PROMOTE(プロモート)

    ブラストファン 全閉式

    PROMOTE(プロモート)
    68,990税込75,889
    1台
    翌日出荷
    上下方向の風向き角度が調整可能です!!
    用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177羽根寸法(cm)100上下角度調整あり
  • キャスター型工業扇 PROMOTE(プロモート)

    キャスター型工業扇

    PROMOTE(プロモート)
    16,390税込18,029
    1台
    翌々日出荷
    首振り式キャスター扇
    用途工場、倉庫、集会場などの空気の循環に質量(kg)約7グレー周波数(Hz)50/60電源(V)100電圧(V)単相100消費電力(W)130/150羽根枚数4モーター開放式風量(m3/min)163/184電源コード(m)4.8首振角度(°)左右約60/首折れ約上20、下60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×510×760風速(m/min)288/360風量調整材質(羽根)樹脂羽根寸法(cm)45左右首振上下角度調整

工場扇』には他にこんなカテゴリがあります

工場扇キャスタータイプ
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
PROMOTE(プロモート)の工場扇キャスタータイプ 【通販モノタロウ】