絞り込み
ブランド
- DESCO(14)
- トップ工業(5)
- 土牛(5)
- 東芝ライテック(3)
- DBLTACT(3)
- 岩崎電気(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- TAKAGI(高儀)(2)
- オーエッチ工業(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- TRUSCO(1)
- Strong Tool(1)
- メイワパーツ(1)
エコロジープロダクト
接続ワイヤーとは、高所作業時などに工具類の落下や紛失を防止するため、工具と落下防止用コードを接続させるのに使用するワイヤー。落下防止用コードのカラビナなどが工具の孔に通らない場合に、代わりに接続ワイヤーを通して落下防止コードと連結します。工具の孔に通すだけのカバリング式や、ネジ部分を外して孔に通すネジ締め式などの種類があり、素材にはスチール等の強度の高いものを使用。商品によってワイヤーの長さや太さが異なるため、目的にあったものを選ぶことが必要です。
商品豆知識
「使用荷重(kg)」から絞り込む

ワイヤーキーリング
メイワパーツ¥599~税込¥659~1パック(5本)当日出荷ねじ式で付け外しも簡単。サビに強いワイヤーリングです。キーホルダーとして鍵の整理や、プレートの吊下げなどにもおすすめ。材質ステンレス
ハイテク繊維製 工具接続コードミドル
トップ工業(2件のレビュー)¥339税込¥3731本当日出荷パラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度があります。 しなやかで手にも工具にもジャストフィットします。 安全・安心の日本製です。用途セーフティコードと工具の接続に材質ポリカーボネート全長(mm)100質量(g)1コード径(Φmm)1.6最大使用荷重(kg)2
工具接続コードショート
トップ工業(2件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)用途作業工具への落下防止コードの接続に全長(mm)50質量(g)0.8使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
安全コード用接続ワイヤー
DBLTACT¥279税込¥3071個当日出荷両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます材質ステンレス長さ(mm)150使用荷重(kg)1太さ(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
安全ロープ用工具接続ワイヤー
タジマツール(TJMデザイン)¥279税込¥3071個当日出荷ステンレス製ワイヤー、ナイロンコート。安全ロープシリーズすべてに使用できますトラスコ品番335-4229質量(g)5使用荷重(kg)3製品質量(g)5
工具接続コードロング(黄)
トップ工業¥379税込¥4171個当日出荷芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6176全長(mm)180色黄質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
工具接続コードロング(黒)
トップ工業¥379税込¥4171個当日出荷芯の部分にパラ型アラミド繊維を使用し、ワイヤにも勝る引張り強度を実現。ワイヤに比べてしなやかなので手にも工具にもジャストフィット。毛羽立っても手に刺さらない(被覆がほつれてきたら交換してください)用途作業工具への落下防止コードの接続にトラスコ品番418-6168全長(mm)180質量(g)1.3使用範囲(mm)接続工具重量2kgコード径(Φmm)1.6
工具接続ワイヤー ロング
ミトロイ(水戸工機)¥239税込¥2631本当日出荷ナイロンコートワイヤーで抜群の強度です。用途セーフティコードと工具の接続にトラスコ品番817-5120材質ステンレス、止め部:真鍮質量(g)4芯径(mm)0.8コード径(Φmm)1.0最大使用荷重(kg)1
コイルコード
DESCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷磁力によりコイルコードとリストバンドを結合させます。 直径4mmの専用金属キャップが付属しており、モニターのリストストラップの置き金具が(PARK)が使用できます。仕様ESDS1.1により、留め具先端に1メガオームの抵抗入り、離脱力(5-25N)を含めてESDS1.1の規格に適合トラスコ品番859-0155質量(g)40破壊荷重(kg)(両端/平均)13.6以上
ミニツールホルダー
Strong Tool¥649~税込¥714~1本翌々日出荷携帯用品、アウトドア、レジャーに役立つ、落下紛失予防用ロープです。用途携帯用品の落下、紛失予防全長(mm)1800芯径(mm)1安全荷重(kg)0.15以下コード径(Φmm)3自然長(mm)(最大)約250伸長最大使用荷重(kg)1
コード コイル式
DESCO¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷静電気に敏感な製品を扱う部屋に入る前に検査を行います。 ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。仕様【テストオペレーターの接地経路】リストストラップの範囲:750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲:750キロオーム-100メガオームトラスコ品番859-0159質量(g)42.7
接続チェーン
土牛¥559税込¥6151個翌日出荷好みの長さ調整に便利な接続用チェーンです。腰にぶら下げた状態で作業が出来ます。用途テープフックの延長用。全長(mm)約400材質(本体)スチール使用荷重(kg)0.5まで
『落下防止用コード』には他にこんなカテゴリがあります
- コード 落下防止用
- キーリール
- 接続ワイヤー 落下防止用
- 連結金具 落下防止用
- カラビナ・ナスカン 落下防止用