絞り込み
機能
タッチパネル対応(8)
伸縮性・柔軟性(59)
低発塵性(1)
吸汗速乾(6)
抗菌・防カビ(13)
消臭・防臭(10)
耐久性(35)
耐切創・耐突刺(39)
耐摩耗性(118)
耐油(97)
耐溶剤(1)
耐熱(1)
耐薬品(6)
軽量(7)
通気性・透湿性(81)
防水・撥水(6)
静電気防止(7)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
全長(cm)
19・20・20.5・20.6・21・21.3・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(28)
- UVEX(ウベックス)(23)
- アンセル(21)
- SHOWA(ショーワグローブ)(20)
- TOWA(東和コーポレーション)(11)
- ユニワールド(11)
- COVER WORK(カバーワーク)(10)
- グローブマニア(川西工業)(9)
- TRUSCO(8)
- ATG(8)
- HANVO(ハンボ)(8)
- RS PRO(8)
- PUMA GLOVE(8)
- ミドリ安全(7)
- 丸和ケミカル(7)
- おたふく手袋(6)
- コーコス信岡(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- 勝星産業(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・UVEX(ウベックス)・アンセル・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ユニワールド・COVER WORK(カバーワーク)・グローブマニア(川西工業)・TRUSCO・ATG・HANVO(ハンボ)・RS PRO・PUMA GLOVE・ミドリ安全・丸和ケミカル・おたふく手袋・コーコス信岡・3M(スリーエム)・勝星産業・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「入数」から絞り込む

メタルガード
PUMA GLOVE¥1,000税込¥1,1001双(1双)当日出荷天然ゴムにニトリルゴムを配合したコーティングによりグリップ力・摩耗強度も安心の耐切創グローブ。PUMA WORK GLOVESオリジナル立体湾曲の3D手型により、手袋のズレを抑え、効果的な手指の曲げ伸ばしをサポート。用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色ミックスブルーゲージ数13ゲージ素材コーティング:天然ゴム、本体:ポリエチレン・ナイロン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン耐切創性EN388:2016カットレベル4/D
WONDER GRIP ロック&ストーン
ユニワールド(1件のレビュー)¥339税込¥3731双当日出荷天然ゴムにニトリルを配合する事で強度とグリップ力を両立させました。用途運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
BEST GRIP プロスペックアルティマ10P
HANVO(ハンボ)¥2,598税込¥2,8581セット(10双)当日出荷から3日以内出荷特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP ブレステック
HANVO(ハンボ)¥379税込¥4171双当日出荷手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので肌触りがとてもよく柔らかいので、手によくフィットし細かな作業に適しています。用途機械工業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128
アンセル(1件のレビュー)¥269税込¥2961双当日出荷JIS T 8116適合品です。軽く快適な使い心地です。用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
13Gニトリル背抜き ニトビート
ユニワールド(1件のレビュー)¥189~税込¥208~1双ほか当日出荷手のひら、指に、ニトリルゴムをコーティング.強さと耐摩耗性に優れた手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先感覚が必要な細かな組立作業にも最適です。用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840
アンセル¥2,498税込¥2,7481双当日出荷JIS T 8116適合品です。作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に厚さ(mm)1.3入数(双)1機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15
PUMA GLOVE タフ&オイル
PUMA GLOVE¥335税込¥3691双当日出荷から4日以内出荷耐久性と耐油性を兼ね揃えたフィットグローブ用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業など色ホワイト入数(双)1機能耐油性RoHS指令(10物質対応)対応
ニトロックFOAMプレミアム
コーコス信岡¥489税込¥5381双当日出荷から3日以内出荷凹凸編み製法 平織仕様 段差編み 2重編み ニトリルゴム入数(双)1機能耐油、耐突刺、耐久性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15
オイルガード
HANVO(ハンボ)¥439税込¥4831双当日出荷手の甲までコーティングしているので、油やゴミの浸入をしっかり防ぎます。手のひらには独自製法のファインフィニッシュ加工をしているので、油を伴う作業でも高いグリップ性能を発揮します。特殊カバーリングナイロン糸を使用し、15ゲージで編んでいるので、肌触りがとてもよく、手にフィットします。用途機械工業・水産業・漁業・建築業・土木作業・メンテナンス作業・清掃業RoHS指令(10物質対応)対応
BEST GRIP プロスペックアルティマ
HANVO(ハンボ)¥299税込¥3291双当日出荷から6日以内出荷特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 人間工学に基づく立体成型で手の形にしっかりフィットするので、長時間の作業でも疲れにくく快適です。 薄くて丈夫でやわらかいため、指先感覚が活かせ、様々な組立作業に適しています。用途組立作業・金属加工・機械工業・自動車関連業・荷役作業・物流業・建築業・運送業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
AIREX DRY(エアレックスドライ)
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1双当日出荷汗を吸収&放出する特殊繊維を使用しているため、従来の手袋よりさらさら感がアップしています。 サニタイズ加工により、抗菌防臭効果があります。 伸縮性があり手にぴったりフィットします。 ニトリルゴムをコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。用途農作業、園芸、運送倉庫業での軽作業、土木建築、建設機械操作、機械メンテナンス、組立作業。厚さ(mm)約1.0機能抗菌防臭・伸縮性・耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
メタルガード
PUMA GLOVE¥1,000税込¥1,1001双(1双)当日出荷柔らかいニトリルゴムをコーティングした握りやすい、耐油・耐摩耗の耐切創グローブ。PUMA WORK GLOVESオリジナル立体湾曲の3D手型により、手袋のズレを抑え、効果的な手指の曲げ伸ばしをサポート。用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業色ミックスネイビーゲージ数13ゲージ素材コーティング:ニトリルゴム、本体:ポリエチレン・ナイロン・ガラス繊維・ポリエステル・ポリウレタン耐切創性EN388:2016カットレベル4/D
ニトリルゴム背抜き手袋 極薄手 18ゲージ
TRUSCO(1件のレビュー)¥289税込¥3181双当日出荷素手の近い感覚を目指し、独自のフィット織りで通気性がよくムレにくいです。油に強く耐久性も高いニトリルコーティングしており、指先感覚が必要な細かい組立、検品など精密作業に適します。背抜き構造により蒸れにくく、快適に作業を続けられます。コーティングの耐久性が高く、作業の負荷に強い設計で長くご使用いただけます。バイカラーのユニセックスデザインです。編み目が細かく、より柔軟性・伸縮性に優れています。4サイズ展開、リストカラーでサイズ判別できます。用途金属部品加工、機械オペレーション、機械部品製造組み立て材質【繊維部】ポリエステル【すべり止め部】ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数18
グリップ手袋 GG-007(5双入り)
シモン¥1,698税込¥1,8681袋(5双)当日出荷から5日以内出荷グリップ手袋、手にフィットしてしっかりグリップ。15ゲージ/ニトリルコーティング用途倉庫、梱包、レジ、運送、電工、他一般作業に幅広い用途にご使用いただけます。材質ポリエステル・スパンデックス色ブラック入数(双)1機能耐油、耐摩耗、グリップ力材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数15
耐切創手袋ハイフレックス 11-561
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。厚さ(mm)1.1入数(双)1機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感耐切創性XCEN388規格4X42C(2016)
フレックスライト 18Gニトリル背抜き
COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)¥509~税込¥560~1双ほか当日出荷から4日以内出荷厚さ0.5ミリの超薄18ゲージポリエステル原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。手のひらに薄手のニトリルゴムをコーティングを施しており、指ににストレスを感じにくくスムーズな指使いが可能となり使いやすい。薄手でも耐油性に耐摩耗性に優れており細かな作業にも適しております。
ソフキャッチEXフィット ニトリルゴム クレーターパーム
おたふく手袋(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1双当日出荷極上のフィット感。 伸縮性に優れたスパンデックス糸を使用。 耐油性と耐久性に優れたニトリルゴムコーティング。 スパンデックスとは、ポリウレタン弾性のことです。伸縮性に優れ、引っ張ると元の長さの5~7倍にまで伸び、元へ戻る場合も緩やかに縮みます。 スパンデックスを入れることで、指先・指又・手のひらまでピッタリとフィットし、作業性を高めます。コーティングニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ベアフィット パームコートグローブ
ヤマショウ¥449~税込¥494~1双5日以内出荷★タフな耐久力×適度なグリップ★。手首全周でベルクロ調整、フィット感が自由自在。縫い目のないシームレス編みの手袋なので指先までフィットして手先の細かい作業にも適応します。指先の操作性を邪魔しない適度でちょうどよいグリップ力です。タッチパネル対応なので、手袋を着用したままスマホやタブレットの操作を行えます。用途機械部品の組み立て作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業素材繊維部/ナイロン・ポリウレタン樹脂部/ニトリルゴム・合成皮革
サステナハンド 環境に配慮したリサイクル手袋
富士手袋工業(天牛)¥299税込¥3291双当日出荷から5日以内出荷原手には再生ポリエステル使用しております。コーティング部分にも約11%の再生ニトリルを使用しまして、手袋全体の約60%にリサイクル原料を使用しました環境配慮型商品です。エコマーク取得済みです。エコマーク認定番号 23 103 005。世界最高レベルの安全な繊維製品の証明であります、「エコテックス(R)スタンダード100 (OEKO-TEX(R) STANDARD 100)」認証済みです。掌に油や摩耗に強いニトリルゴムを使用しております。精密作業がしやすい15ゲージ編みです。用途梱包、運送、土木、建築、農作業、メンテナンスなど一般作業全般にご使用下さい。規格EN388:2016エコマーク認定認定入数(双)1材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、その他(再生ポリエステル約60%配合)材質(掌側)ニトリルゴム(再生ニトリル11~13%配合)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1、EN ISO無し耐突刺し性1耐引裂き性2グリーン購入法適合再生材使用率(%)60エコマーク認定番号23103005再生材使用使用
デオドラントニトロック
コーコス信岡¥489税込¥5381双当日出荷から3日以内出荷サニタイズ加工 手のひら部分に特殊発泡ニトリル樹脂採用 異なる2種類の糸を使用 凹凸編み入数(双)1機能抗菌、消臭、蒸れにくい材質(すべり止め)ニトリルゴム
ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ
TOWA(東和コーポレーション)¥519税込¥5711双当日出荷ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ[[R上]])加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。屋外作業も紫外線からしっかりガードします。薄手タイプで、細かな作業にも適しています。用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約1.0ゲージ数13
BD-503 無敵ナックル
富士グローブ¥409税込¥4501双当日出荷ナックルガードの厚みを薄くしているので狭い場所にも手が届きます。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム手袋。用途自動車等整備作業にオススメ
AG7555 ニトリルブラック10双組
ACE GLOVE(エースグローブ)¥1,698税込¥1,8681パック(10双)ほか当日出荷から3日以内出荷軽くて丈夫なニトリルコーティング手袋。汚れが目立ちにくいブラックで機械整備にも最適。10双パックでお買得!用途荷運び、引っ越し、運輸業、農作業、農機具の扱い、建築資材、建設機械操作などに
ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818
アンセル(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
CUSTOM(カスタム)ニトリル手袋
勝星産業¥379税込¥4171双当日出荷から6日以内出荷指の関節部分が切れるようになっているので好みに合わせた指切り手袋にできます。 耐油性の高いニトリルゴムを採用。 摩耗強度・突き刺しにも優れています。 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです。 13ゲージ薄手タイプ。 通気性が良く汗蒸れを軽減用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業等材質(すべり止め)ニトリルゴム色(すべり止め)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
黒フィット ニトリルコーティング手袋 10双組
丸和ケミカル(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(10双)当日出荷耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋です。 薄手タイプで手にフィットします。 お得用10双組です。用途機械操作、組立作業、運搬作業トラスコ品番825-9344厚さ(mm)0.8色ブラック/ブラックサイズフリー質量(g)400タイプ滑り止め付機能耐油性、薄手中指長(cm)8材質(すべり止め)ニトリル手のひらまわり(cm)18
ニトリル背抜き手袋 ハイクロン
アンセル¥889~税込¥978~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な重作業用手袋です。重作業用のレザー手袋より3倍丈夫です。アンセル独自のニトリル配合設計で、鋭利な物や研磨剤に対して優れた耐性を発揮します。PVCよりも強度と柔軟性に優れています。グリースやオイルに対して優れたバリアを提供するニトリルコーティングです。コットンジャージ生地を使用しており、快適な装着感を実現します。シリコンは使用していません。用途金属板と金属パネルの取り扱い。金属加工および組立作業。プレス射出成形耐切創性EUカットレベル2
スワイプグローブNBR
コーコス信岡¥189税込¥2081双当日出荷から3日以内出荷手のひら部分は耐油性に優れ、引き裂きに強い発泡ニトリルゴムコーティング。タッチパネル対応用途金属部品加工/部品製造業/組み立て作業/土木・建築業色ブラック素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック
SHOWA(ショーワグローブ)¥1,098税込¥1,2081パック当日出荷袖口がロングタイプのため肌の露出を防ぎ、手首をガードします。フィット感に優れ、果物や野菜等の収穫に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋です。用途農業。サービス業。園芸、造園業。屋内清掃、軽作業。屋外清掃。電気電子部品製造業。トラスコ品番472-7100材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約0.7色ブルーサイズS全長(cm)24中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)18.5ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアムニトキャッチ
富士手袋工業(天牛)¥239税込¥2631双当日出荷から4日以内出荷ポリエステル、ナイロン、スパンデックスを使用し、ストレッチ性抜群でピッタリフィットします。油が付着した状態でも優れたグリップ性能を発揮します。用途建築土木、運送、荷役倉庫、自動車整備、機械のメンテナンス、DIY、アウトドア、農業、林業、園芸その他いろいろな作業にご使用下さい。色オリーブグリーン/ブラック規格EN388:2016材質(手袋)ポリエステル、ナイロン、スパンデックス材質(掌側)ニトリルゴムゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2
ATG MaxiFlex 34-875(手の甲3/4コーティング)
ATG¥789税込¥8681双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。従来の発泡ニトリルゴムより25%薄いながらも2倍の機械的性能を有しています。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に厚さ(mm)1.0材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
48994 耐油ニトリル エアーグローブCOZY ブラック XXL
SIGNET(シグネット)¥299税込¥3291双当日出荷通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-55
ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920
アンセル¥439税込¥4831双当日出荷JIS T 8116適合品です。油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理厚さ(mm)1.25入数(双)1機能耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD
UVEX(ウベックス)¥589~税込¥648~1双当日出荷クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。用途精密組立作業、仕分け、品質管理機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティングコーティングairLiteアクアポリマーコーティング
AG750 ピッタリグルーヴ
ACE GLOVE(エースグローブ)¥319税込¥3511双当日出荷むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群の発泡ニトリルをコーティングしました。通気性抜群でむれにくく丈夫で長持ち。機能通気性
エアフォーミー
ホーケン¥359税込¥3951双当日出荷から4日以内出荷ニトリルゴム製で耐久性、耐油性に優れています。 15ゲージの糸を使用しファイト感が良く、細かな作業に最適です。 特殊すべり止め加工でグリップ力に優れています。
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋