絞り込み
機能
タッチパネル対応(8)
伸縮性・柔軟性(59)
低発塵性(1)
吸汗速乾(6)
抗菌・防カビ(13)
消臭・防臭(10)
耐久性(35)
耐切創・耐突刺(39)
耐摩耗性(118)
耐油(97)
耐溶剤(1)
耐熱(1)
耐薬品(6)
軽量(7)
通気性・透湿性(81)
防水・撥水(6)
静電気防止(7)
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
全長(cm)
19・20・20.5・20.6・21・21.3・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(28)
- UVEX(ウベックス)(23)
- アンセル(21)
- SHOWA(ショーワグローブ)(20)
- TOWA(東和コーポレーション)(11)
- ユニワールド(11)
- COVER WORK(カバーワーク)(10)
- グローブマニア(川西工業)(9)
- TRUSCO(8)
- ATG(8)
- HANVO(ハンボ)(8)
- RS PRO(8)
- PUMA GLOVE(8)
- ミドリ安全(7)
- 丸和ケミカル(7)
- おたふく手袋(6)
- コーコス信岡(6)
- 3M(スリーエム)(5)
- 勝星産業(5)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・UVEX(ウベックス)・アンセル・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ユニワールド・COVER WORK(カバーワーク)・グローブマニア(川西工業)・TRUSCO・ATG・HANVO(ハンボ)・RS PRO・PUMA GLOVE・ミドリ安全・丸和ケミカル・おたふく手袋・コーコス信岡・3M(スリーエム)・勝星産業・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「入数」から絞り込む

18Gナイロンニトリル背抜きUFC一層
COVER WORK(カバーワーク)¥319税込¥3511双5日以内出荷超薄18ゲージナイロン原手を使用し、柔軟性・フィット感に優れ長時間の使用でも疲れにくく通気性抜群でムレを防ぎます。特殊薄手ニトリルゴム素材でより動きやすくより使いやすい。極薄でも滑り止め効果は抜群で、細かな作業にも適しています。材質[原手]ナイロン、ポリウレタン、[コーティング]ニトリルゴム色ネイビー×ホワイト杢
ATG MaxiFlex AD-APT 42-844(ドット付)
ATG¥799税込¥8791双当日出荷滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上し、反復作業や重量物の取り扱いに適しています。特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。AD-APTテクノロジーが天然の冷却成分を放出することにより温度と湿度を抑えます。自然な人の手を再現した人間工学に基づくデザインでフィット感に優れ、疲労感を軽減し快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に。反復作業や重量物の取り扱いに。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側ゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ニトマイティニトリル背抜き手袋
WORLD STAR(1件のレビュー)¥189税込¥2081双当日出荷から8日以内出荷ニトリルゴムを手の平にコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 突き刺しに強く、耐油性も抜群です。用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
ニトリルパームコート手袋
SHOWA(ショーワグローブ)¥369税込¥4061双当日出荷手のひらのニトリルゴムコーティング部分は食品衛生法に適合しています。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。用途─色グレー材質(繊維部)ナイロン・ポリエステル・その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
GM500 グローブマニア ニトリル
グローブマニア(川西工業)¥349税込¥3841双7日以内出荷発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴム色スチームブルー規格EN388:4131Xゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ソフキャッチプラス シルキーストレッチ ニトリルゴムコート
おたふく手袋¥469税込¥5161双当日出荷から6日以内出荷極細繊維マイクロファイバーを全域に使用。肌ざわりと着用感にこだわり尽くした仕様で手首部分は締めつけ跡が残りにくい新型オーバーロック。材質手袋:ナイロン・ポリウレタン色アッシュブルー入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム
水に濡れても滑りにくいニトリル背抜き手袋
ミドリ安全¥999~税込¥1,099~1袋(3双)当日出荷から9日以内出荷水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業、運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性
572 ニトリル 背抜き
プロフィスト21(王子ゴム)¥169税込¥1861双5日以内出荷ビニール素材で、油に強い。手首の色でサイズがわかる。3Lまである用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業・漁業材質ニトリル / ポリエステル / 13ゲージRoHS指令(10物質対応)対応
571 ニトリル 背抜き
プロフィスト21(王子ゴム)¥159税込¥1751双5日以内出荷ビニール素材で、油に強い。手首の色でサイズがわかる用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業・漁業材質ニトリル / ポリエステル / 13ゲージRoHS指令(10物質対応)対応
48998 耐油ニトリル エアーグローブCOZY グレー XL
SIGNET(シグネット)¥299税込¥3291双当日出荷通気性抜群のCOZY(快適)グローブ。 手のひら側に、ニトリルゴムをコーティングした手袋です。 ニトリルゴムは耐油性、耐摩耗にも優れています。 薄手で手にフィットし、細かな作業にも適しています。 背抜きで通気性にも優れています。用途梱包、運搬、土木、建築、農作業、機械組立て、機械設備メンテナンスなど。厚さ(mm)1.2アズワン品番65-0303-58
ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン
アンセル¥259税込¥2851双当日出荷JIS T 8116適合品です。RIPEL技術を用いたフルコーティングが、グリースやオイルに対し優れたバリア性能を発揮します。特許取得済みのFORTIX技術により、かつてない耐久性を備え、研磨剤や鋭利な物に対して優れた耐性を発揮します。ANSELL GRIP技術により、滑りやすい物を掴む際の力を最小限にするため、手の疲労を軽減し生産性を向上させます。強化されたコーティングにより、柔軟性と快適性に優れ、同時に高い機械的保護力があります。特別な人間工学に基づく形状と豊富なサイズバリエーションにより快適なフィット感を実現します。ソフトなポリコットン製ライナーを使用し、ムレのない装着感を提供するとともに、レザーや 100%ジャージーコットン製ライナーより優れた制汗性能を発揮します。EN1149に基づく静電防止性能を備え、シリコン不使用により製品の保護性能を向上しました。用途自動車関連。機械および機器。金属加工。建設・鉱業。石油・ガス。一次組み立て。廃棄物の収集および区分け。研磨材の取り扱い。乾いた部品、濡れた部品、油まみれの部品の取り扱い。メンテナンス。厚さ(mm)1.7入数(双)1
Duo ワンダーグリップ デュオ
ユニワールド¥469税込¥5161双当日出荷から4日以内出荷手のひらまわりのコンプレッション(着圧)が手作業をサポートします。 マイクロファイバーの吸汗力がムレを軽減します。 吸着力感じるプレミアムフィニッシュのグリップ。 油・摩耗に強いニトリルゴムのDUO。
BEST GRIP ブレステックゼロ
HANVO(ハンボ)¥439税込¥4831双当日出荷手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 18ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので、薄くて肌触りがとてもよく、指先を使う細かな作業に適しています。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。用途精密機械業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
フィノミック オールラウンド
UVEX(ウベックス)¥719~税込¥791~1双当日出荷手袋の表面も非常な滑らかです。優れた指先触感性があります。優れたドライウェットグリップ性能を実現しております。最高レベルの通気性があります。用途組立作業、精密作業。アフターサービス、修理。運送梱包関連作業。メンテナンス。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、グリップ力材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性3EN388規格EN0388(CE 3121)
作業用手袋 指守るくん8号 耐油耐水 ニトリル
日本麻賜伍梅¥2,998税込¥3,2981双当日出荷全指プロテクター内蔵: 全ての指先に強化プラスチック製プロテクター(1指あたりの耐荷重:約80kg)を内蔵。油作業中の不意な滑りによる打ち付けや、重機・部品への挟まれから指先を徹底ガードします。優れた耐油・耐水性能: 手のひらから指先までニトリルコーティングを施しており、油や水が付着しても浸透しにくく、劣化にも強いため、過酷な油脂環境下でも高い防護性を維持します。用途機械整備・自動車メンテナンス: エンジンオイル・グリスを扱う整備作業、部品の洗浄、組み立てに。金属加工・工作機械: 切削油を使用する旋盤・フライス加工、油が付着した鋼材の運搬に。物流・運搬作業: 配送、引越し、コンテナ作業、水濡れが発生する屋外荷役に。建築・設備工事: 配管工事、水回り作業、木工作業、DIYに。トラスコ品番735-5312材質ポリエステルにニトリルコーティング厚さ(mm)1.3色ダークブルーサイズL全長(cm)25中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22
スピードニット エコ S6DE-58
メカニクス¥9,598税込¥10,5581箱(12双)当日出荷グローブ1双につきリサイクルされたPETボトル4本分を再利用しています。高い柔軟性を持つ15ゲージのスパンデックスナイロンニット構造ですり傷や裂傷から手を保護します。快適なコンプレッションカフ(圧縮袖口)で、しっかりとしたフィット感を実現しています。フォームニトリルコーティングにより、非常に優れた触感と、乾いた環境・湿った環境の両方で高いグリップ力を発揮します。材質ポリエステル、リサイクルポリエステル、ニトリル厚さ(mm)1ゲージ数15
ニトリル背抜き(UFC)
COVER WORK(カバーワーク)¥279税込¥3071双5日以内出荷特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超微細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。材質[原手]ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、[手のひら]ニトリル色ネイビー グレー杢
13Gニトリル背抜きUFC一層3双組
COVER WORK(カバーワーク)¥849税込¥9341組(3双)5日以内出荷特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超極細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。材質[原手]ポリエステル,ナイロン,ポリウレタン、[手のひら]ニトリル色ネイビー×グレー杢
13Gポリエステル変則編み+FTYハイブリッドラバー(NBR+PPU)背抜き手袋UFC
COVER WORK(カバーワーク)¥239税込¥2631双5日以内出荷変則編み+弾性糸の原手を使用することにより、今までにない装着感と共にストレッチ性とフィット感が向上。指を動かす際の可動域が広がり、細かい作業にも対応。ニトリルとポリウレタンをハイブリッドした特殊配合樹脂により、耐久性をさらに向上。材質[原手]ポリエステル、ポリウレタン、[コーティング]ニトリル、ポリウレタン色ブルー/ネイビー
ニトリルカバーリングコート手袋UFC二層13G特殊紡糸ポリエステル
COVER WORK(カバーワーク)¥319税込¥3511双5日以内出荷手のひらから手の甲を包み込む多用途なカバーリングコート。コーティング部分は2重コーティングにより防水仕様。従来のニトリルの手全体を覆うコーティング仕様の手袋と比べ、柔軟性が高く作業がしやすい。材質[原手]ポリエステル、[コーティング]ニトリル色ブラック
13Gニトリル背抜きUFC一層
COVER WORK(カバーワーク)¥289税込¥3181双5日以内出荷特殊な弾性糸がうみだすしなやかなフィット感。手のひらのニトリルに独自技術による超極細凹凸加工を施すことにより、高次元のグリップ力を発揮。材質[原手]ポリエステル,ナイロン,ポリウレタン、[手のひら]ニトリル色ネイビー×グレー杢
ソフキャッチプラス ウルトラガード18G ニトリルゴムコート
おたふく手袋¥1,198税込¥1,3181双6日以内出荷「油」や「摩耗」に強い。 機械部品・鉄板・ガラスなどを扱う作業に。材質【本体】ポリエチレン・金属繊維・ポリエステル・ポリウレタン【コーティング部】ニトリルゴム色イエロー耐切創性E
SDキャッチⅡ
富士手袋工業(天牛)¥1,298税込¥1,4281双当日出荷から4日以内出荷親指と人差し指部がタッチパネル対応となっています。手袋本体はストレッチ性のあるデニムポリエステルを使用しています。手首部分はゴムが入っているのと、面ファスナー(マジックテープ)仕様のためフィット感抜群です。外観が本物のデニムに近い仕様となっておりますので作業服にも私服にも合わせやすくなっています。用途内装工事、電気工事、一般作業、その他。材質(本体)デニムポリエステル入数(双)1機能タッチパネル対応、伸縮性・柔軟性材質(掌側)ポリウレタン
GM1850 グローブマニア ニトリル
グローブマニア(川西工業)¥419税込¥4611双7日以内出荷18ゲージの極薄仕様。発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン●すべり止め部:ニトリルゴム色グレー規格EN388:4121Xゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
GM501 グローブマニア ニトリル・水性PU
グローブマニア(川西工業)¥319税込¥3511双7日以内出荷ニトリルゴム+水性PUをコーティングし、汗を逃がし蒸れにくい手袋です。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。用途物流業、土木・建築業、油作業。材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム・ポリウレタン色イエロー規格EN388:4121Xゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリルフルコート手袋 DEVOLG DEー658
ウィード(Wonder Grip)¥829税込¥9121双当日出荷高い防水性かつ優れたフィット感 ニトリルゴムをトリプルコーティングし、優れた耐油性を実現したフルコート手袋。 耐薬品性もあり、EUの耐薬品規格EN374において、メタノールなど3種類の耐薬品性の認証を得ています。 特殊すべり止め加工も施してあるので、油に濡れてもしっかりグリップできます。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業色ブルー機能耐薬・耐油・オイルグリップ材質(手袋)ナイロン / ポリウレタン / ポリエステルコーティングニトリルゴム耐薬品性EN388:2016/4122Xゲージ数18
背抜き手袋ハイフレックス
アンセル¥659税込¥7251双当日出荷JIS T 8116適合品です。特殊な編み方、独自のZONZテクノロジーで吸い付くような柔らかい着用感です。発泡ニトリルコーティングでオイルグリップ力に優れています。コーティングは黒、ライナーもグレーなので汚れが目立ちません。DMFフリー用途機械パーツ製造組み立て。倉庫内作業。運送業。自動車関連。トラスコ品番320-5631材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95色グレー/ブラックサイズLL全長(cm)19.2~26.5中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)21.6色(手首部)ブラックゲージ数15
ATG MaxiFlex 34-845(手の甲3/4コーティング・ドット付)
ATG¥849税込¥9341双当日出荷特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グレー/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング4分の3、滑り止めドットゲージ数15EN388規格(2016):4131A
ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919
アンセル¥659税込¥7251双当日出荷JIS T 8116適合品です。油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理厚さ(mm)1.35入数(双)1機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
WONDER GRIP ニトフリーダム
ユニワールド(1件のレビュー)¥309税込¥3401双当日出荷手首の締め付けによる不快感を解消した手首ショートタイプの手袋です。 マイクロフォーム加工。用途整備作業・運送・荷役・建築・土木・日曜大工・ガーデニング
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528
アンセル¥319~税込¥351~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。厚さ(mm)1.08入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム
メカピタ
鈴木産業¥489税込¥5381双4日以内出荷編み目が細かく手にフィット&グリップ力UP機能伸縮性、通気性、フィット感、耐突刺性、耐引裂性、耐薬品性、耐油性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応
『背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 天然ゴム 背抜き手袋
- ニトリルゴム 背抜き手袋
- ポリウレタン 背抜き手袋
- 塩化ビニール 背抜き手袋





































![[S] 手袋(耐油・ノンスリップ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64709524-210510-02.jpg)