絞り込み
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド・柄物・迷彩色
全長(cm)
19・20・20.5・20.6・21・21.3・21.5・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・UVEX(ウベックス)・アンセル・SHOWA(ショーワグローブ)・TOWA(東和コーポレーション)・ユニワールド・COVER WORK(カバーワーク)・グローブマニア(川西工業)・TRUSCO・ATG・HANVO(ハンボ)・RS PRO・PUMA GLOVE・ミドリ安全・丸和ケミカル・おたふく手袋・コーコス信岡・3M(スリーエム)・勝星産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
283件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
入数から絞り込む
  • フィノミック エックスフォーム HV UVEX(ウベックス)

    フィノミック エックスフォーム HV

    UVEX(ウベックス)
    629税込692
    1双
    当日出荷
    ドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。指先にミシン目が入っており切れるので、巻き込みリスクを低減します。高い通気性、優れた指先触感性がります。スムースブレークセクションを設けて怪我のリスクを軽減します。
    仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済機能グリップ力、通気性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性-2018年トラスコ掲載ページ6 0550
  • カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄 TRUSCO

    カラーニトリル背抜き手袋デジカモ柄

    TRUSCO
    169税込186
    1双
    当日出荷
    発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、長時間の使用においても手が蒸れにくく、快適な作業性を維持します。 軽量で柔らかく、精密な作業性を実現します。
    用途オイルや化学薬品を使用する作業。建築工事。自動車産業。組立作業。厚さ(mm)1.1機能軽量、柔軟性、オイルグリップ力
  • [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ

    [M] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)

    エスコ
    3,640税込4,004
    1パック(10双)
    当日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-37質量(g)35機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13
  • フィノミック ライトーW UVEX(ウベックス)

    フィノミック ライトーW

    UVEX(ウベックス)
    579税込637
    1双
    当日出荷
    優れた指先触感性と、優れたドライグリップ性能です。最高レベルの通気性があります。非常に薄いですが、長く使うことができます。
    用途精密組立。精密作業。適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能グリップ力、通気性、薄手材質(すべり止め)アクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマー(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
  • フィノミック プロ UVEX(ウベックス)

    フィノミック プロ

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    699税込769
    1双
    当日出荷
    ホコリを寄せ付けず撥水性があります。竹繊維、ポリアミド、エラスティンを組み合わせたライナーで柔軟かつ優れた通気性と吸汗性能があります。柔軟かつ滑りにくい、撥水性があるアクアポリマープロ・コーティング採用です。
    用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業適合proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能通気性、撥水性、吸汗性、柔軟性材質(すべり止め)アクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマープロコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15EN388規格EN0388(CE 3121)
  • 水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋 ミドリ安全

    水に濡れても滑りにくいニトリルゴム背抜き手袋

    ミドリ安全
    339税込373
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    水に濡れても滑りにくい独自の特殊ニトリルゴムを使用しています。
    用途運送業、建設業、機械工業、自動車関連業運送業、農作業厚さ(mm)1.0タイプ背抜き機能柔軟性材質(裏)ポリウレタン材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • 耐切創手袋 セーフティグラブ ハード 勝星産業

    耐切創手袋 セーフティグラブ ハード

    勝星産業
    1,898税込2,088
    1双
    6日以内出荷
    高強度ポリエチレンとバサルト繊維により、高い切創強度を発揮します。 高いグリップ力と摩耗強度があり、耐油性・耐突刺・耐引裂に優れたニトリルコーティング。 鋭利な刃物やガラス板を扱う作業、産廃処理作業など危険を伴う作業で手を保護します。 13ゲージ薄手タイプ。
    用途鋭利な刃物を扱う作業、切断作業、ガラス・鉄板を扱う作業、産廃処理等材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • カラーニトリル背抜き手袋 TRUSCO

    カラーニトリル背抜き手袋

    TRUSCO
    159税込175
    1双
    当日出荷
    スパンデックスを混ぜることで軽量で柔らかく、精密な操作性を実現します。 発泡ニトリルコーティングにより、優れたオイルグリップ力を実現します。 特殊なコーティング技術により、手袋内での手の冷たさを長時間キープします。
    用途オイルや化学薬品を使用する作業、自動車産業、建築工事、組立作業厚さ(mm)1EN388規格EN388(CE4122)
  • ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリル背抜き手袋 アクティブグリップストロング

    TOWA(東和コーポレーション)(2件のレビュー)
    599税込659
    1双ほか
    当日出荷
    10ゲージ原手の手のひらにニトリルゴムをコーティングしていますので、耐久性に優れています。特殊すべり止め加工(マイクロフィニッシュ)により、油に濡れても滑りにくい仕様です。
    用途工場内作業、機械部品製造組み立て。
  • 強グリップハイブリッド手袋1双 ヤマショウ

    強グリップハイブリッド手袋1双

    ヤマショウ
    389税込428
    1双
    5日以内出荷
    オイルを伴う作業でも優れたグリップ力
    用途機械部品の組み立て作業・運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業機能タッチパネル対応素材ナイロン/ポリウレタンコーティング ポリウレタン/ニトリル
  • 冷感背抜き手袋 NBR ZIPLOA

    冷感背抜き手袋 NBR

    ZIPLOA
    249税込274
    1双
    当日出荷
    接触冷感素材使用(冷たさを示す指標Q-max値は0.25以上)。●耐油性のあるニトリルゴムをコーティング。●背抜きなので通気性あり。
    用途DIY/アウトドア/農作業/ガーデニング/運送業/倉庫業/水産業/機械組み立て作業グレー素材樹脂部分:合成ゴム(ニトリルゴム)、繊維部分:ポリエステル・HPPE・ポリウレタン
  • 720 ニトリル 切創用 プロフィスト21(王子ゴム)

    720 ニトリル 切創用

    プロフィスト21(王子ゴム)
    619税込681
    1双
    5日以内出荷
    切創レベル EN388 4x43C。ニトリル発砲ですべりにくい。ピッタリフィットする
    用途建設・土木。機械作業。運送業・倉庫作業。農業・漁業材質ニトリル / 超強力ポリエチレン / 13ゲージRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルコート背抜き手袋(スマホ対応) 丸和ケミカル

    ニトリルコート背抜き手袋(スマホ対応)

    丸和ケミカル
    2,498税込2,748
    1箱(10双)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    耐油性に優れたニトリルゴムコーティングの手袋(スマホ対応)です。スマートフォン等、静電容量式のタッチパネルを装着したまま操作することができます。1双ごと吊り下げヘッダー付
    用途軽作業。荷役作業材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)0.8ゲージ数13
  • アクティブグリップ アドバンス TOWA(東和コーポレーション)

    アクティブグリップ アドバンス

    TOWA(東和コーポレーション)
    419税込461
    1双
    3日以内出荷
    ニトリルWコーティングで安心・安全・効率をサポート(独自のスベリ止め加工と手のひら面のダブルコートが、激しい作業にもしなやかタッチで応えます)。ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。特殊スベリ止め加工「マイクロフィニッシュ」を施しているため、高いグリップ力を発揮します。屋外作業も紫外線からしっかりガードします
    用途金属部品加工。機械のオペレーション。機械部品製造組立。家電製品組立。土木建築。運搬作業。農業。園芸。酪農。収穫材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロングレーサイズXS全長(cm)22.0±2.0中指長(cm)7.3±0.5手のひらまわり(cm)15.0±1.0
  • すべり止め背抜き手袋BD-503 無敵ナックル 富士グローブ

    すべり止め背抜き手袋BD-503 無敵ナックル

    富士グローブ
    419税込461
    1双
    当日出荷
    ナックルガードの厚みをあえて薄くし、衝撃をガードしつつ狭い場所にも手が届きます。手のひらに、耐油・耐摩耗性に優れ薄くて丈夫なニトリルゴムをコーティングしています。
    用途組立運搬、整備作業に。トラスコ品番855-5223材質繊維部:ナイロン、手のひら部:ニトリルゴム、手の甲部:PVC厚さ(mm)0.9レッド、【リスト】ブラウンサイズLL全長(cm)25中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)22.2ゲージ数13滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • PUMA GROVE ロック&オイル 3双組 PUMA GLOVE

    PUMA GROVE ロック&オイル 3双組

    PUMA GLOVE
    1,050税込1,155
    1組(3双)
    4日以内出荷
    用途
    用途運送・荷役作業・日曜大工・ガーデニング・農作業・機械、工具の取扱作業・DIYグレー入数(双)3素材【コーティング部】ニトリルゴム 【手袋繊維】ポリエステル・ポリウレタン
  • RS PRO 作業用手袋 黒 / 赤 RS PRO

    RS PRO 作業用手袋 黒 / 赤

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1袋(12個)
    7日以内出荷
    仕様手袋のサイズ = 9, L手袋の主要用途 = 汎用材質 = ナイロン手袋の主な色 = 黒 / 赤入数 = 12ペアEN388摩耗 = 4EN388カット - クープテスト = 1EN388引き裂き = 2EN388突き刺し = 1EN388カット - TDM-100テスト = XEN388 2016 = 4121XEN374薬品 = なしEN407熱 = なしEN61340-5-1に適合 = なし
  • スマホ対応ニトリルパーム手袋 AP SHOWA(ショーワグローブ)

    スマホ対応ニトリルパーム手袋 AP

    SHOWA(ショーワグローブ)
    539税込593
    1双
    当日出荷
    手袋を着用したままスマホやタッチパネルを操作できます。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 売場で風合いを確認できるタグ付きタイプです。
    用途[産業用] ≫ [清掃・サービス業]。[産業用] ≫ [運輸・物流業]。[産業用] ≫ [食品関連業]。[産業用] ≫ [機械工業]。[産業用] ≫ [精密機械工業]。[産業用] ≫ [土木建築関連業]グレー材質(繊維部)ポリエステル / ナイロンポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応
  • GM550 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)

    GM550 グローブマニア ニトリル

    グローブマニア(川西工業)
    319税込351
    1双
    7日以内出荷
    発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
    用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン・ポリエステル●すべり止め部:ニトリルゴムブラック規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXXゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • GM555 グローブマニア ニトリル グローブマニア(川西工業)

    GM555 グローブマニア ニトリル

    グローブマニア(川西工業)
    429税込472
    1双
    7日以内出荷
    発泡ニトリルゴムをコーティングし耐油性、耐摩耗性に優れています。特殊滑り止めエアロフィニッシュ加工を施し優れたグリップ力を発揮します。
    用途物流業、土木・建築業、油作業。材質●繊維部:ナイロン・ポリエステル・スパンデックス●すべり止め部:ニトリルゴムブラック規格・EN388:4121X、・EN407:X1XXXXゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0403 防水ネオプレーンブローブ ネオプレーン

    0403 防水ネオプレーンブローブ

    ネオプレーン
    2,898税込3,188
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    完全防水かつ圧倒的な断熱性により様々な用途で使用可能です。寒い環境下、水を使う作業もしくは雨天作業などに最適です。オールコートや背抜きタイプと比較すると圧倒的に暖かく、スキーグローブ(3層構造)と比較すると操作性が高いです。
    用途水産業・農業・畜産業・清掃業・現場作業・市場・冷凍冷蔵庫作業に。バイク・自転車・ウインタースポーツ・洗車・釣り・雪かき等に仕様防水・防寒材質手の甲:ナイロンジャージ、手の平:デュラキュースキン
  • ニトリル背抜き手袋”テクノトップ” グローブマニア(川西工業)

    ニトリル背抜き手袋”テクノトップ”

    グローブマニア(川西工業)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    長繊維ポリエステル糸を使用していますので、ホコリの発生を抑制します。摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしてあります。
    用途機械部品組立。トラスコ品番854-8491材質手袋部:ポリエステル、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1グレーサイズS全長(cm)22中指長(cm)7.1手のひらまわり(cm)20ゲージ数13RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニトリルゴムコーティング手袋(フルコーティング) エスコ

    ニトリルゴムコーティング手袋(フルコーティング)

    エスコ
    1,480税込1,628
    1双
    翌日出荷
    13ゲージ。水濡れ、油汚れにも優れたグリップ力を発揮する防水性コーティング。ニトリルゴムでフルコーティングされた手袋は手首まで防水性があり、高い耐摩耗性を備えています。
    材質繊維部:ナイロン、樹脂部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.0ブルー
  • ATG MaxiFlex 34-848(ドット付) ATG

    ATG MaxiFlex 34-848(ドット付)

    ATG
    899税込989
    1双
    当日出荷
    特許取得のマイクロ発泡ニトリルコーティングは熱とムレを360°全方向から放出して、手の温度を最適に保ち生産性の高い作業が行えます。滑り止めドット加工をすることにより手袋のコーティング面のクッション性が向上しています。優れた成形、フィット感と感触 - 自然な人の手を模すことにより疲労感を軽減し、快適性を高めます。マイクロカップ加工により安定したグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。1mm当たりのコーティングは、他の同等品と比較して2倍以上の耐久性を有し、耐摩耗試験18000回/mmに耐える並外れた耐久性を誇ります。皮膚科学的に安全と認証されており、また洗浄してから包装しているので開封時もより清潔な手袋をお使い頂けます。
    用途ドライ環境における精密作業用に・反復作業や重量物の取り扱いに厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴムオレンジ/ブラック入数(双)1機能耐摩耗性・耐久性コーティング手のひら側、滑り止めドットゲージ数15EN388規格(2016):4131A
  • 極柔ニトリル3双組 勝星産業

    極柔ニトリル3双組

    勝星産業
    459税込505
    1袋(3双)
    3日以内出荷
    耐油性の高いニトリルゴムを採用 摩耗強度・突き刺しにも優れています 発泡ニトリルにより柔らかくしなやかです 13ゲージ薄手タイプ 通気性が良く汗蒸れを軽減
    用途機械部品組み立て、機械メンテナンス、運送業、土木・建築業 等レッド入数(双)3機能耐油性、耐摩耗、耐突刺、通気性、柔軟性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
  • ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD UVEX(ウベックス)

    ニトリル背抜き手袋 アスレティック ライトESD

    UVEX(ウベックス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1双
    当日出荷
    ESD対応により着用者を電荷から保護します。タッチスクリーンに対応しているので、手袋を外す必要がなく安全性が向上します。
    用途タッチスクリーンでの作業、精密作業、精密組立作業、保守、検査作業、仕分けに。材質繊維部:ポリアミド、カーボン、エラスタン、すべり止め部:すべり止め部: ニトリルブタジエンゴム(NBR)マイクロフォームコーティングブルー/ブラック材質(すべり止め)ありゲージ数15
  • ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2 UVEX(ウベックス)

    ニトリル背抜き手袋 フィノミック プロ 2

    UVEX(ウベックス)
    509税込560
    1双
    当日出荷
    湿気の多い/油性エリアに最適な組立作業用の安全手袋です。柔軟な滑り止めアクアポリマープロコーティングは、汚れや撥湿性に優れています。竹とポリアミド(PA)/エラスティンのライナーは吸湿性が高く、肌に快適で、優れた機能を提供します。
    用途精密作業、組み立て、メンテナンス材質繊維部:竹ビスコース/ナイロン/ポリアミド(PA)/エラスティン、すべり止め部:ニトリル/アクアポリマープロブルー/アンスラサイト材質(すべり止め)ありゲージ数15
  • ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555 ウィード(Wonder Grip)

    ニトリル背抜き手袋 DEVOLG DE-555

    ウィード(Wonder Grip)
    599税込659
    1双
    当日出荷
    特殊素材による快適な着け心地、ニトリルゴムコーティングによるグリップ力、耐摩耗性を実現しました。手の甲部分にマイクロファイバーなど2種類の繊維素材を組み合わせ、通気性の良さとフィット感があります。特殊すべり止め加工も施してあるので、水や油が付着しても、グリップ力を維持します。
    用途機械・部品の取り扱いに。建築、土木、農業、林業に。園芸、日曜大工、家庭の作業に。清掃・サービス業に。材質(すべり止め)ニトリルゴムEN388規格EN388:2016/4121X
  • エアマイティマイクロゴム背抜き手袋 WORLD STAR

    エアマイティマイクロゴム背抜き手袋

    WORLD STAR
    299税込329
    1双ほか
    5日以内出荷から7日以内出荷
    発泡特殊コーティングで抜群の滑り止め。背抜きタイプで通気性抜群。 手袋本体は強力ナイロン糸使用。
    用途梱包・運搬・土木・建築・農作業など
  • [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム) エスコ

    [S/300mm] 手袋(ニトリルゴム)

    エスコ
    465税込512
    1双
    翌日出荷
    表面を強化した仕上げにより、擦過や化学薬品耐性に優れています
    厚さ(mm)0.28グリーン入数(双)1機能耐薬品性中指長(cm)7.8
  • ニトリル背抜き手袋MF TRUSCO

    ニトリル背抜き手袋MF

    TRUSCO
    439税込483
    1双
    当日出荷
    特殊スベリ止めマイクロフィニッシュ[[R上]]加工を手のひらに施していますので、無数の小さな吸盤が対象物に吸い付き、特に油に対して高いグリップ力を発揮します。 手のひら側のニトリルゴムコーティングはダブルコーティングとなっているため、作業中の水分や油などの浸入を防止します。 ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。 背抜きコーティングのため手にフィットし、通気性にも優れています。 13ゲージの薄手タイプで、細かな作業にも適しています。
    用途金属部品加工、機械部品製造組み立て機械オペレーション土木建築運搬作業厚さ(mm)約1.2材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • ぴたっ手 グリーン ジェイワークスプランニング

    ぴたっ手 グリーン

    ジェイワークスプランニング
    389税込428
    1双
    6日以内出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット性が高く素手感覚手袋です。ナイロンベースで通気性が良いです。
    用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
  • ぴたっ手 エンジ ジェイワークスプランニング

    ぴたっ手 エンジ

    ジェイワークスプランニング
    389税込428
    1双
    6日以内出荷
    ナイロン素材手袋の手の平側にニトリルゴムをコーティングした手袋です。薄手でフィット性が高く素手感覚手袋です。ナイロンベースで通気性が良いです。
    用途運搬業、倉庫業務等での運搬、荷受作業などに。建設、土木、農業、林業、園芸、日曜大工、家庭作業。
  • 作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル

    作業用手袋 アクティブアーマー 97-120

    アンセル
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。
    用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム耐摩耗性4耐切創性2耐突刺し性2耐引裂き性4
  • フィノミック ウェット UVEX(ウベックス)

    フィノミック ウェット

    UVEX(ウベックス)
    569税込626
    1双
    当日出荷
    優れた指先触感性でドライ、ウェット共に安定したグリップ性能を発揮します。撥水性コーティング加工とライニングが施してあります。
    用途精密加工、微細組立作業、一般的なメンテナンス作業。仕様proDERM instituteによる皮膚適合性確認済厚さ(mm)0.8~1.2機能耐摩耗性、撥水性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)アクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)ゲージ数15耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0551EN388規格EN388
  • ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセル

    ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926

    アンセル
    369税込406
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
    用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
  • AG752  ニトフレックス ACE GLOVE(エースグローブ)

    AG752 ニトフレックス

    ACE GLOVE(エースグローブ)(1件のレビュー)
    649税込714
    1パック(3双)
    3日以内出荷
    むれにくいナイロン13ゲージ原手に強度抜群のニトリルをコーティングしました。油をよく使用する部品組立など、細かい作業に適しています。
    ホワイト機能通気性材質(すべり止め)ニトリルゴムゲージ数13
  • ダンロップ マイリトルガーデン 背抜きロング ダンロップ ホームプロダクツ

    ダンロップ マイリトルガーデン 背抜きロング

    ダンロップ ホームプロダクツ
    389税込428
    1双
    当日出荷
    油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。 手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。
    用途園芸・農作業、建築・土木作業厚さ(mm)1機能耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数13
  • マイリトルガーデン ダンロップ ホームプロダクツ

    マイリトルガーデン

    ダンロップ ホームプロダクツ
    349税込384
    1双
    当日出荷
    油にも強いニトリルゴムを使用し、摩耗にも優れています。 背抜きタイプなので通気性に優れムレにくいです。 手のひらに発泡させたゴムを使用し、高いグリップ性能を実現しています。
    用途園芸・農作業、建築・土木作業厚さ(mm)1機能耐油性、耐摩耗性、通気性、グリップ力材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)ゲージ数13
  • [LL] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双) エスコ

    [LL] 手袋(ナイロン、ポリエステル・ニトリルゴムコート/10双)

    エスコ
    3,640税込4,004
    1袋(10双)
    翌日出荷
    ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。 薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。 ねじやワッシャーもつかめるフィット感。薄くて強度がある為、機械や車両の整備に最適。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。滑止加工。
    用途清掃・サービス業、運輸・物流業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業、園芸・造園業エスコ品番EA354GD-39質量(g)43機能耐摩耗性、抗菌防臭加工、耐油性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングニトリルゴムゲージ数13

背抜き手袋』には他にこんなカテゴリがあります

ニトリルゴム 背抜き手袋