絞り込み
高さ(mm)
  • 760
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 45(1)
  • 80(2)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(6)
  • 400(94)
  • 412(4)
  • 450(3)
  • 650(87)
  • 770(2)
  • 800(76)
  • 850(12)
  • 1000(60)
  • 1020(10)
  • 1030(1)
  • 1500(1)
  • 1800(3)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(6)
  • 色ホワイト(10)
  • 色レッド(1)
  • 色白×赤(1)
ブランド
  • サンセルフ(11)
  • アラオ(2)
  • グリーンクロス(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガイドポストとは、自動車などの通行規制のために道路や駐車場などに設置する棒状の標識。自動車と衝突しても、車両に傷がつきにくいポリウレタンやポリ塩化ビニールなどの素材でできています。付属されているアンカーボルトで地面にしっかり固定することが可能です。ボルトを使用しない接着タイプのガイドポストは、アンカーが打てない場所にも設置できます。ベースを使用すれば移動も可能となり、臨時に設置したい場合にも便利です。視認性が良くなるように、反射シートが使われているものもあります。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
200(4)
300(6)
400(94)
412(4)
650(87)
760
800(76)
850(12)
1000(60)
1020(10)
高さ(mm)をもっと見る
  • ソフトコーンM サンセルフ

    ソフトコーンM

    サンセルフ(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本ほか
    4日以内出荷
    本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。付属品アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PEオレンジ×白(3M製高輝度反射シール)ベース径(Φmm)205ポール径(Φmm)80(上部75)
  • ソフトコーンM 縁石ベース式 サンセルフ

    ソフトコーンM 縁石ベース式

    サンセルフ(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本ほか
    4日以内出荷
    緑石上部への施工が可能な幅160mmタイプ 4点固定型で固定強度もアップ ベース部に反射ガラスビーズ採用 柔軟性に優れるポリウレタン製で車輌接触にも安心です。
    用途緑石の上などスペースのない場所への設置が可能。付属品設置用アンカーボルト材質(本体)ポリウレタンベース部(mm)160×260材質(ベース)PEポール径(Φmm)80(上部75)色(本体)オレンジ色(反射部)色(ベース)オレンジ
  • ソフトコーンM760 グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760 グリーン アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    6,998税込7,698
    1本ほか
    欠品中
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.3グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)
  • ソフトコーンM760 グリーン コンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760 グリーン コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    6,698税込7,368
    1本ほか
    欠品中
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.3グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)
  • ガイドポール アラオ

    ガイドポール

    アラオ(3件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    安価なタイプの視線誘導標です。
    材質ポリウレタン高さ(mm)760寸法(直径Φ×高さH)(mm)(ポール径)80×(ベース径)200×760コードAR-1330ベース径(Φmm)200ポール径(Φmm)80
  • ソフトコーンM760ベースタイプ グリーン コンクリートアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760ベースタイプ グリーン コンクリートアンカーセット

    サンセルフ
    6,998税込7,698
    1本ほか
    翌々日出荷
    縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)160×260質量(kg)(約)1.4グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)
  • ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ サンセルフ

    ソフトコーンM760 SC-M760シリーズ

    サンセルフ
    8,598税込9,458
    1本
    5日以内出荷
    柔軟性に優れるポリウレタン製視線誘導ポストを自社オリジナル設計を行い低コストで生産しています。支柱部は柔軟性に優れるポリウレタン製で反射素材は3M社製の高輝度反射材を採用しております。施工も簡便にできる固定方式を採用しており短時間施工が可能です。視認性に優れ万が一の車両接触時も安心です。商業施設や教育施設など駐車場内や施設内の注意喚起に。
    仕様●タイプ:アスファルトアンカーセット●幅(mm):205●付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●セット内容/付属品:専用アンカー(130mmアスファルトアンカー)●注意:アスファルト面施工時はエポキシ接着剤併用での施工をお願いいたします。●コード番号:407-8716材質支柱部/ポリウレタン、ベース部/PVCオレンジ高さ(mm)760アズワン品番67-2269-44デザインライン入り
  • ガイドポール アラオ

    ガイドポール

    アラオ
    6,598税込7,258
    1本
    4日以内出荷
    『ガイドポール コンクリート用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
    用途コンクリート用の視線誘導に白×赤高さ(mm)760ベース径(Φmm)直径200ポール径(Φmm)直径80
  • ソフトコーンM760ベースタイプ グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760ベースタイプ グリーン アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    6,998税込7,698
    1本ほか
    翌々日出荷
    縁石上部などにも設置可能な角型ベース式で固定アンカーを4点使用するので一般的な平面に設置の際もさらに頑丈に固定が可能です。ベース部にも反射ビーズを埋め込んでいるので夜間の視認性もアップしています。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)160×260質量(kg)(約)1.4グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)
  • ソフトコーンM760ベースタイプ オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760ベースタイプ オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    6,998税込7,698
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書寸法(mm)ベース部:(約)160×260質量(kg)(約)1.4オレンジ/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760オレンジ 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    6,698税込7,368
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.3オレンジ/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • ソフトコーンM760 グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760 グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    6,698税込7,368
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)205質量(kg)(約)1.3グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
  • ガイドポール アスファルト用 グリーンクロス

    ガイドポール アスファルト用

    グリーンクロス
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    『ガイドポール アスファルト用』は、柔軟性があり、車両に踏まれても復元することができるガイドポールです。車両や歩行者の通行誘導や、駐車スペースや歩行者通路などの区画整理、ロープなどを繋ぐことによる一時的なスペースの確保に役立ちます。視認性が高く、車両や歩行者の衝突を防止します。柔軟性のある素材を使用しているので、車両の衝突による衝撃を吸収し、ポールや車両の破損を抑制します。
    用途アスファルト用の視線誘導に。高さ(mm)760ベース径(Φmm)200ポール径(Φmm)80
  • ソフトコーンM760ベースタイプ グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM760ベースタイプ グリーン 簡易固定式 取り外し可能スクリューアンカーセット

    サンセルフ
    6,998税込7,698
    1本ほか
    翌々日出荷
    仮設設置に最適な取り外し可能なスクリューアンカー式です。アスファルト面、コンクリート面施工可能ですが取り外しが前提の仮設時などにご使用ください。取り外しが前提のため接着剤を使用しない施工になりますのでボルトの定期的なゆるみの確認などのメンテナンスは確実に行ってください。素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた設置用アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※取り外し撤去時はプラスチック製のアンカー部をプライヤーなどで引き抜いてください。撤去後はアンカーの下穴が残りますので路面補修などを行ってください。定期的なメンテナンスの中で下穴が大きくなってしまいボルトの締め込みができなくなったりした際は位置をずらして再施工を推奨いたします。
    用途仮設設置など短期間の使用や取り外しのある施工箇所に最適です。定期的なボルトのゆるみ確認などメンテナンスは確実に行ってください。付属品取り外し式アンカーボルト+施工書材質ポリウレタン+PE寸法(mm)ベース部:(約)160×260質量(kg)(約)1.4グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:上部(約)75/下部(約)95高さ(mm)(約)760反射シート3M製高輝度シート(白)入数(本)1
ガイドポスト