絞り込み
高さ(mm)
  • 800
  • 15(1)
  • 20(2)
  • 45(1)
  • 80(2)
  • 200(4)
  • 250(3)
  • 300(6)
  • 400(94)
  • 412(4)
  • 450(3)
  • 650(87)
  • 760(14)
  • 770(2)
  • 850(12)
  • 1000(60)
  • 1020(10)
  • 1030(1)
  • 1500(1)
  • 1800(3)
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(55)
  • 色グリーン(27)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブルー(4)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(24)
  • 色レッド(13)
ブランド
  • ニッタ化工品(18)
  • 積水樹脂(16)
  • 保安道路企画(12)
  • グリーンクロス(11)
  • NOK(7)
  • サンセルフ(4)
  • 倉本産業(4)
  • セキスイ(1)
  • ユニット(1)
  • CATEYE(キャットアイ)(1)
  • アルコム[安全用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ガイドポストとは、自動車などの通行規制のために道路や駐車場などに設置する棒状の標識。自動車と衝突しても、車両に傷がつきにくいポリウレタンやポリ塩化ビニールなどの素材でできています。付属されているアンカーボルトで地面にしっかり固定することが可能です。ボルトを使用しない接着タイプのガイドポストは、アンカーが打てない場所にも設置できます。ベースを使用すれば移動も可能となり、臨時に設置したい場合にも便利です。視認性が良くなるように、反射シートが使われているものもあります。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ(mm)から絞り込む
200(4)
300(6)
400(94)
412(4)
650(87)
760(14)
800
850(12)
1000(60)
1020(10)
高さ(mm)をもっと見る
  • ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ

    ソフトコーンM ノンベースタイプ

    サンセルフ(7件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本ほか
    4日以内出荷
    駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
    付属品アンカー仕様M16×35mmボルト埋め込タイプ、コンクリート用材質ポリウレタン台座寸法(mm)100ポール径(Φmm)80色(本体)オレンジ色(反射部)
  • 車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNSタイプ 小径台座1本脚アンカー

    積水樹脂(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    7日以内出荷
    狭い場所でも設置可能なΦ98ベースの1本脚タイプです。 【更に高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを2段装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
    用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。仕様NS/GBS専用工具、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNSベース径(Φmm)98設置方式1本脚材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)使用量270g/基穿孔径(mm)60穿孔深さ(mm)70必要アンカー数(本)1
  • 視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ 保安道路企画

    視線誘導標 ポストフレックス スタンダードタイプ

    保安道路企画(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷
    内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
    用途中央線上やゼブラゾーン内に。駐車違反対策に。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース径(Φmm)200材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
  • 視線誘導標 ロードポールS アルコム[安全用品]

    視線誘導標 ロードポールS

    アルコム[安全用品]
    8,998税込9,898
    1本ほか
    翌々日出荷
    ポリウレタンを使用しておりますので、復元力が大きく、車体に傷をつきにくい丸型。道路や駐車場などで使用されている視線誘導標です。 シンプル設計なので施工が非常に簡単です。製造工程の工数を少なくすること、本社経費を圧縮する事で超低価格を実現。アスファルト、コンクリート兼用アンカー付 アスファルトの時は、エポキシ系の接着剤を併用することをお勧めします。
    用途一般公道から、公共施設、商業施設、店舗、病院、工場、などでの視線誘導、車線分離、駐車禁止、セブラゾーンなど広く使用されている。アスファルト面、コンクリート面。材質ポリウレタン赤オレンジ先端径(Φmm)80台座径(Φmm)200
  • ソフトコーンM ノンベースタイプ サンセルフ

    ソフトコーンM ノンベースタイプ

    サンセルフ(2件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本ほか
    4日以内出荷
    駐車場専用用途で開発された低価格視線誘導標です。 支柱破損時に交換可能な小径台座タイプです。 台座が小さいので狭いスペースへの設置が可能です。 設置面に合わせたアンカーセットが付属します。
    付属品固定用アスファルトアンカー仕様M16×35mmボルト埋め込タイプ、アスファルト用材質ポリウレタン台座寸法(mm)100ポール径(Φmm)80色(本体)オレンジ色(反射部)
  • 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNFタイプ 接着式

    積水樹脂(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1本
    7日以内出荷
    アンカー工事が不要な接着タイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
    用途一般道路用・駐車場・工場用。仕様建設物価固定式、専用工具不要、ロードボンド種別スタンダード品オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNF-Nベース径(Φmm)250設置方式接着式材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)使用量330g/基色(本体)
  • ポールコーンG GBSタイプ 積水樹脂

    ポールコーンG GBSタイプ

    積水樹脂
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。
    用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導色(シート)ポール径(Φmm)80
  • ポストコーン スタンダードタイプPBT NOK

    ポストコーン スタンダードタイプPBT

    NOK
    25,980税込28,578
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。3箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
    用途車止め、車線分離付属品埋設用脚 (FP1001A0):外径Φ30、 高さ50(3個)、ボルト・ワッシャ・スプリングワッシャ(FP1001I1):ボルトM10×1.25P(3個)ワッシャ・スプリングワッシャ(3個)オレンジ別売付属品保護キャップ(FP1001D1):黒、ポリウレタンゴム(3個)設置方式着脱3本脚(着脱式3本脚)太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)360
  • 車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ 積水樹脂

    車線分離標 ボールコーンCITY R 接着タイプ

    積水樹脂
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。仕様専用工具不要、ロードボンド幅(mm)140材質(本体)特殊ウレタン樹脂全幅(mm)160材質(キャップ)特殊ウレタン樹脂ベース部(mm)140×160設置方式接着式材質(ベース)ASA樹脂色(シート)色(本体)ダークブラウン接着剤使用量(g)200/基反射シートフレキシブルプリズム反射シート
  • ポストコーン スタンダードタイプPCT NOK

    ポストコーン スタンダードタイプPCT

    NOK
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。1箇所穿孔後埋設脚を接着剤で固定します。着脱可能な製品です。
    用途車止め、車線分離付属品埋設用脚(FP1012A0):外径Φ48、高さ50オレンジ設置方式着脱1本脚(可変式1本脚)太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)280
  • 門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ 積水樹脂

    門型車線分離標 ポールコーンガード M16 1本脚アンカータイプ

    積水樹脂
    44,980税込49,478
    1本
    7日以内出荷
    【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
    用途センターライン上、狭幅員箇所、一般道路用・駐車場・工場用。乱横断防止用。オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:300深さ(mm)130材質(ベース)ASA樹脂使用量300g/基ベース幅(mm)150
  • 積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ 積水樹脂

    積水樹脂 車線分離標 ポールコーンCITY R M16アンカータイプ

    積水樹脂
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。本体部の補修が可能です。幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。振動ドリルで削孔。アンカーを接着剤固定するタイプ
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。車通りの少ない道路の視線誘導に。郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導に。幅(mm)140タイプ可変式全幅(mm)160色(本体)
  • 門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ 積水樹脂

    門型車線分離標 ポールコーンガード 接着タイプ

    積水樹脂(1件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    7日以内出荷
    【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
    用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。仕様建設物価可変式、専用工具不要、ロードボンド種別高機能品オレンジ材質(本体)特殊ウレタン樹脂ベース径(Φmm)150設置方式接着式材質(ベース)ASA樹脂色(シート)使用量400g/基色(本体)反射シート3M製
  • 車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNFタイプ 3本脚アンカー

    積水樹脂(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本
    7日以内出荷
    衝突の危険が高い箇所での車線分離に有効な3本脚アンカータイプ。 走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
    用途自動車専用道路用・一般道路用・駐車場・工場用仕様建設物価着脱式、専用工具不要、ロードボンド種別スタンダード品材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプNF-CSベース径(Φmm)250材質(ベース)特殊ウレタン樹脂色(シート)使用量360g/基穿孔径(mm)40穿孔深さ(mm)70必要アンカー数(本)3
  • 車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンNKタイプ 1本脚アンカー

    積水樹脂
    24,980税込27,478
    1本
    7日以内出荷
    走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
    用途一般道路用・駐車場・工場用。材質(本体)特殊ウレタン樹脂穴径(Φmm)削:60深さ(mm)70材質(ベース)特殊ウレタン樹脂使用量270g/基ベース幅(mm)250
  • ポストコーン スタンダードタイプPAT NOK

    ポストコーン スタンダードタイプPAT

    NOK
    24,980税込27,478
    1本
    4日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。
    用途車止め、車線分離オレンジ材質(本体)ウレタンゴム設置方式固定式(貼付式)太さ(mm)80台座径(Φmm)250接着剤使用量(g)350
  • ホールインアンカー式HCタイプΦ250 ニッタ化工品

    ホールインアンカー式HCタイプΦ250

    ニッタ化工品
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
    用途側道/駐車場付属品ホールインアンカー(M16×100)オレンジ寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80
  • ポールコーン 積水樹脂

    ポールコーン

    積水樹脂(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
    走行車両の合流地点や駐車禁止対策などに効果があります。 本体台座部へスワレ反射体を取付け、夜間の視認効果を向上しました。
    用途一般道路用・駐車場・工場用。
  • 視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ 保安道路企画

    視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ

    保安道路企画
    24,980税込27,478
    1本
    6日以内出荷
    ポスト部のみの交換が出来ます。3M製反射シートを採用。
    適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン径(Φmm)80取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200接着剤使用量(g)330(排水性舗装:400)
  • 視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画

    視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ

    保安道路企画
    16,980税込18,678
    1本
    6日以内出荷
    内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。ピンを外すだけの簡単な交換ができます。接着剤のみでの施工が可能。3M製の高輝度反射シートを採用。
    用途ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。適合(接着剤)エポキシ系、(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm、(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm材質高強度ポリウレタン幅(mm)77(柱)取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)ベース部(mm)200×140材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)140接着剤使用量(g)300(排水性舗装:360)
  • 接着式SCタイプΦ250 ニッタ化工品

    接着式SCタイプΦ250

    ニッタ化工品
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    施工簡単な接着タイプです。
    用途一般道/駐車場他タイプ広角反射体付寸法B(Φmm)250寸法A(Φmm)80設置方式接着式色(シート)台座径(Φmm)250
  • ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青 保安道路企画

    ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青

    保安道路企画
    25,980税込28,578
    1本
    9日以内出荷
    ソフトデリネーター ホワイト 両面:青青は、ポストの交換が可能なデリネーターです。補修時の材料費・施工費が大幅に削減できます。ポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較して復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。青い色は副交感神経に作用し、セロトニンという心を落ち着かせるホルモンの分泌を促進し、精神の安定に効果があると言われています。
    用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。寸法(mm)(反射面)平面:70×500 凸面:100×500ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)両面:青
  • ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート 保安道路企画

    ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シート

    保安道路企画
    24,980税込27,478
    1本
    9日以内出荷
    ポストフレックス スリムベース ホワイト 青反射シートは、特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮するポストフレックスです。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。夜間の青色は視認性に優れ、ドライバーの心理を落ち着かせ運転に適した状にする効果があります。どんな景観にもなじむ白ベースのポストフレックスです。スリムベースなので区画線上や縁石場にも設置が可能です。
    用途道路の保安や自転車専用レーン設置に。ベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト色(反射板)
  • ソフトコーンM800ベースなしタイプ グリーン アスファルトアンカーセット サンセルフ

    ソフトコーンM800ベースなしタイプ グリーン アスファルトアンカーセット

    サンセルフ
    8,998税込9,898
    1本ほか
    翌々日出荷
    素材は柔軟性に富んだポリウレタン製。取り外しが可能なタイプですので設置場所の使用方法により簡単に取り外しができます。また設置面が100mmと省スペース型なので縁石上部や設置場所がないような狭い箇所にも施工が可能です。お客様の要望により開発したグリーンカラー。本体には視認性に優れる3M製高輝度反射シートを採用しており夜間や暗い時間帯の安全確保に最適です。設置面にあわせた埋め込み型アンカー付属で設置工事も簡単な設計です!コンビニエンスストア・スーパーマーケット・パチンコ店・大型商業施設、大型物流倉庫、教育機関など、大量にお使いになる駐車場建設のトータルコスト削減にお役立てください。柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での万が一の車両の接触などにも耐えやすい構造です。設置時は付属の施工書を参考に施工をお願いいたします。※アスファルト面施工時はエポキシ接着剤を併用しての施工が推奨です。
    用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに最適です。付属品専用アンカーボルト+施工書材質支柱部:ポリウレタン寸法(mm)ベース部:(約)100質量(kg)(約)1.8グリーン/白(反射)直径(Φmm)支柱部:(約)80高さ(mm)(約)800反射シート3M製高輝度シート(白)
  • ラウンドポスト 93台座 小径台座 グリーンクロス

    ラウンドポスト 93台座 小径台座

    グリーンクロス
    23,980税込26,378
    1本
    8日以内出荷
    ベース径が93mmのスリムタイプです。ポスト交換が可能なタイプです。ピンを抜き差しするだけで、簡単・維持・補修ができます。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。幅(mm)93
  • ポストフレックス スリムベースタイプ グリーンクロス

    ポストフレックス スリムベースタイプ

    グリーンクロス
    27,980税込30,778
    1本
    8日以内出荷
    ベース幅が14cmの省スペースタイプです。設置箇所が狭い場合に最適です。特殊な凸型形状の曲線の多さが高い復元力を発揮。従来のウレタンゴムよりも高い強度をもつ耐久性の高いポリウレタン素材です。車両の衝突でもちぎれにくい素材です。高い接着強度を実現、ベースのハニカム構造と素材によって高い接着強度を実現しました。施工が簡単、施工時間の短縮=現場作業が安全を担保することが出来ます。
    用途道路や駐車場などの視認誘導標です。区画線上、縁石上に。付属品ベース・ポスト固定セットピン×2幅(mm)140
  • ポールコーン プラス 積水樹脂

    ポールコーン プラス

    積水樹脂
    18,980税込20,878
    1本
    7日以内出荷から45日以内出荷
    耐水性特殊ウレタン樹脂+特殊撥水フッ素樹脂コートで、カビ、汚れ、紫外線Wブロックし、清掃・点検・修繕・更新コストを低減。特殊撥水フッ素樹脂コートがカビの胞子や汚れを寄せ付けません。 カビに強い耐水性特殊ウレタン樹脂と表面の特殊撥水フッ素樹脂コートでカビの繁殖を抑えます。 特殊コートの撥水性と撥油性でタイヤ痕等の油汚れ、砂塵、ほこりなどが付着しにくい汚れにくい製品です。 特殊コートで紫外線をブロックし「色目」「光沢」を保持、ドライバーからの視認性を長期間保ちます。
    用途一般道路用・工場場内・駐車場などの誘導・郊外型店舗駐車場の車両分合流誘導種別高機能品材質ウレタン樹脂機能防汚・防カビポールコーン色(シート)穿孔深さ(mm)70
  • 角台座ポストコーンKAT NOK

    角台座ポストコーンKAT

    NOK
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    ウレタンゴム製の車止めポールです。車の衝突にも強い製品です。接着剤で固定します。
    用途車止め、車線分離仕様反射シート:3段オレンジ台座寸法(mm)A:150、B:200太さ(mm)80接着剤使用量(g)220
  • セブンポスト 3本脚タイプ 倉本産業

    セブンポスト 3本脚タイプ

    倉本産業
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    着脱式3本脚
    用途一般道/駐車場他台座径(Φmm)200
  • ホールインアンカー式HSタイプΦ130 ニッタ化工品

    ホールインアンカー式HSタイプΦ130

    ニッタ化工品(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
    用途側道/駐車場タイプ小径台座寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80設置方式ホールインアンカー式色(シート)台座径(Φmm)130
  • 可動式・1本脚KSタイプΦ130 ニッタ化工品

    可動式・1本脚KSタイプΦ130

    ニッタ化工品
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    取外し可能なタイプです。
    用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)130寸法A(Φmm)80
  • 可動式・3本脚K3タイプΦ200 ニッタ化工品

    可動式・3本脚K3タイプΦ200

    ニッタ化工品
    26,980税込29,678
    1本
    9日以内出荷
    取外し可能なタイプです。
    用途一般道/駐車場他オレンジ寸法B(Φmm)200寸法A(Φmm)80
  • 生活道路用安全区分標 セイフティポスト 積水樹脂

    生活道路用安全区分標 セイフティポスト

    積水樹脂
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    人や自転車の接触の際も適度に変形して衝撃をやわらげ、また容易に元に戻ります。ポリエチレン樹脂の本製品は容易にリサイクルが可能です。昼間は目立つオレンジ色、夜間では大型反射シートが効果を発揮します
    用途車通りの少ない生活道路の安全区分材質キャップ:ポリエチレン樹脂、本体:ポリエチレン樹脂、反射シート:パプセルレンズ型反射シート、ベースプレート:ポリエチレン樹脂幅(mm)150ポール径(Φmm)89
  • 生活道路用安全区分標 セイフティポスト セキスイ

    生活道路用安全区分標 セイフティポスト

    セキスイ
    8,990税込9,889
    1本
    7日以内出荷
    安価で軽量、適度な弾性。 人や自転車の接触の際も適度に。 変形して衝撃をやわらげ、また。 容易に元に戻ります。 リサイクルが容易。 ポリエチレン樹脂の本製品は。 容易にリサイクルが可能です。 昼夜をとおして高い視認性。 昼間は目立つオレンジ色、夜間では。 大型反射シートが効果を発揮します
    用途違法駐車対策。危険部注意喚起。車線分離材質キャップ:ポリエチレン樹脂、本体:ポリエチレン樹脂、反射シート:パプセルレンズ型反射シート、ベースプレート:ポリエチレン樹脂、アンカーボルト:溶融亜鉛メッキ幅(mm)150奥行(mm)150ポール径(Φmm)89
  • ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト800 保安道路企画

    ソフトデリネーター 交換用ポスト ホワイト800

    保安道路企画
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
    用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800色(本体)ホワイト
  • ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン800 保安道路企画

    ソフトデリネーター 交換用ポスト ブラウン800

    保安道路企画
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    破損時のソフトデリネーター用交換ポストになります。ベースはそのままにポスト部の破損交換時に使用してください。
    用途ソフトデリネーターのポスト部破損時の取り換えに。交換用の予備に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800色(本体)ブラウン
  • ソフトデリネーター ホワイト800 保安道路企画

    ソフトデリネーター ホワイト800

    保安道路企画
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
    用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800材質(本体)ポリウレタンベース寸法(mm)140×200色(本体)ホワイト反射シート高輝度
  • ソフトデリネーター ブラウン800 保安道路企画

    ソフトデリネーター ブラウン800

    保安道路企画
    27,980税込30,778
    1本
    5日以内出荷
    復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)
    用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)800材質(本体)ポリウレタンベース寸法(mm)140×200色(本体)ブラウン反射シート高輝度
  • 車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン 積水樹脂

    車線分離標 ポールコーンCITY R コンクリート接着用(スチールスペーサータイプ)ダークブラウン

    積水樹脂
    17,500税込19,250
    1本
    7日以内出荷
    交通の少ない箇所向けタイプです。 本体部の補修が可能です。 幅140mm×奥行き160mmの小型ベースの車線分離標です。 穿孔不要でコンクリート2次製品への接着設置が可能です。 本体とベースが着脱できる構造となっており、万が一本体が破損しても部材交換で復旧可能です。
    用途工場場内、駐車場などの誘導に。 側溝の蓋や縁石上 コンクリート舗装箇所仕様専用工具不要、ロードボンド材質反射材:フレキシブルプリズム反射シート、スチールスペーサー:SPCC(静電粉体塗装)幅(mm)140材質(本体)特殊ウレタン樹脂タイプ接着式奥行(mm)140材質(キャップ)特殊ウレタン樹脂ベース部(mm)140×160設置方式接着用スチールスペーサー材質(ベース)ASA樹脂色(シート)ポール径(Φmm)80色(本体)ダークブラウン接着剤使用量(g)50/基
  • ポストフレックス接着タイプH800 OR ユニット

    ポストフレックス接着タイプH800 OR

    ユニット
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    20t車で踏みつけても復元します。時速100kmで10回ひかれても形はそのままです。バネ構造と同じ役割で復元能力が高いです。ポストフレックスは表面に特殊コーティングを施しています。紫外線や汚れなど、あらゆるものからポストをブロックします。施工が簡単です。ベースの裏面が格子状で深く入り込んでいる為、接着剤の塗布面積が広く、接着剤のみの設置でも従来品よりも強度が高く発揮されます。強化プラスチック製ベースは接着剤との相性が抜群です。強化プラスチックとエポキシ系接着剤はより強固な接着力を発揮します。
    用途道路の視線誘導標です。トラスコ品番114-0067セット内容ベース・ポスト固定セットピン×2材質ポスト部:ポリウレタン、ベース部:スチレニクス質量(kg)1.35高さ(mm)800タイプ高輝度反射シート(白)3箇所外径(Φmm)200設置方法接着色(本体)オレンジ接着剤使用量(g)300
ガイドポスト