絞り込み
ブランド
  • つくし工房
  • モノタロウ(1)
  • ASSIST(アシスト)[建材・エクステリア](10)
  • UNION(ユニオン)(31)
  • アラオ(11)
  • アルインコ(5)
  • オーミック電子(7)
  • カーボーイ(5)
  • ケージーパルテック(8)
  • ナカ工業(10)
  • フィスコインターナショナル(11)
  • ミツギロン(5)
  • ヤンテス(11)
  • ユニット(8)
  • ヨツギ(8)
  • 吾妻商会(AZUMA)(8)
  • 安全機器(22)
  • 日本ハートビル工業(11)
  • 渡部工業(13)
  • 現場監督(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 車両限界 検尺棒 つくし工房

    車両限界 検尺棒

    つくし工房
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    4日以内出荷
    この商品は、車両の高さが3.8m以内であることを確認することにより、法令を遵守し、走行中の事故を未然に防ぐためのポールです。伸縮ポールを最大に伸ばしてご使用ください。
    質量(kg)1.45
  • 自動車養生カバー つくし工房

    自動車養生カバー

    つくし工房
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1枚
    当日出荷
    建築現場や、解体現場で塗装粉や埃の飛沫から車を守ります。 ワンタッチ式で取り付け、取り外しが簡単です。
    材質ポリプロピレン
  • 重機接触防止装置 エスカルバー つくし工房

    重機接触防止装置 エスカルバー

    つくし工房
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個ほか
    翌々日出荷
    柔軟性のある樹脂製ポストを重機に取り付けることにより、作業員が旋回する重機に近づき過ぎないようにする装置です。3個の強力マグネットで、重機に簡単に取り付けることができます。樹脂製ポストの頭部には反射シートを貼り、視認性を高めています。
    仕様強力マグネット3個付材質(ポスト)EVA樹脂質量(kg)2.2色オレンジ高さ(mm)410奥行(mm)700間口(mm)395
  • 覆工板用穴カバー つくし工房

    覆工板用穴カバー

    つくし工房
    ¥339税込¥373
    1個
    当日出荷
    材質スチール+合成ゴム寸法(mm)Φ72質量(g)100
  • スペースカバー つくし工房

    スペースカバー

    つくし工房
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    足場板と足場板の隙間を塞ぐことで、隙間からの落下物での事故を防ぎます。 ジョイント式なので足場幅300~1200以上に使用できます。 強化ポリプロピレン製なので、軽くて丈夫です。 Φ42.7のパイプにがっちりフィットします。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)250×250色黄色質量(g)400
  • アーチ型Ⅱ重機接触防止装置 つくし工房

    アーチ型Ⅱ重機接触防止装置

    つくし工房
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    翌々日出荷
    計4個の強力マグネット(Φ80mm)を使用することにより、鋼製カウンターウェイト側面に簡単に取り付けることが可能です。マグネット接続部の板はバネ材を使用しているので、重機の振動等に耐えられます。アーチ部分は視認性の高い樹脂製フレキパイプを使用しているので、作業員の安全意識向上に有効です。また、接触しても人体への衝撃を軽減します。
    用途アーチⅡ型重機接触防止装置は、アーチ状の樹脂製フレキパイプを重機に取付けることにより、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。視認性の高い樹脂製フレキパイプを用いることで、作業員が目視で重機の危険区域を認知することが出来ます。
  • パノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セット つくし工房

    パノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セット

    つくし工房
    ¥189,800税込¥208,780
    1セット
    4日以内出荷
    超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。 検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。 超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。 電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。 バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。 コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。 センサーはクリップで確実に固定してください。 コントローラーは防じん・防滴構造です。
    セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力)センサー反射式超音波機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)検知距離(m)2以内
  • パノラマU(ユー)構造物検知用超音波センサー つくし工房

    パノラマU(ユー)構造物検知用超音波センサー

    つくし工房
    ¥559,800税込¥615,780
    1セット
    4日以内出荷
    運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。
    セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器センサー反射式超音波機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用)使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)検知距離(m)3以内無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
  • 伸縮型重機接触防止装置 つくし工房

    伸縮型重機接触防止装置

    つくし工房
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    翌々日出荷
    重機の周囲にスペースを確保し、作業員が旋回する重機に挟まれないよう、事故を未然に防ぐための装置です。万が一、作業員が危険区域に入った場合、本機が先に接触することにより、その作業員は直接、警告を体感します。
    仕様高輝度反射シート付(300×100mm両面)質量(kg)1.5
  • 重機接触防止装置セーフティブラボー つくし工房

    重機接触防止装置セーフティブラボー

    つくし工房
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台ほか
    翌々日出荷
    建設用重機の旋回時に旋回体の後部と構造物との間に人が背職・はさまれるのを防止するために開発されました(特に作業構台上でクローラクレーンに効果的です)
  • 間仕切りポール つくし工房

    間仕切りポール

    つくし工房
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1枚ほか
    翌々日出荷
    ポールは伸ばしてねじるだけで好みの位置に固定、シートを張るだけで自由に間仕切りができます。 高さ約3.6m以下で使用可能です。 ポールは軽量で錆びにくいアルミ製です。 シートは2枚、3枚と用途に合わせてつなげられます。
  • 重機接触防止装置 パノラマi つくし工房

    重機接触防止装置 パノラマi

    つくし工房
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    パノラマ アイは、CCDカメラを重機(車両)の後部に取り付ける事によって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。
    付属品モニター取付金具(裏面粘着テープ付)×1個、電源アダプター(シガレットライター挿入式)×2個、モニター脱落破損防止ワイヤ×1本、ワイヤ固定用クリップ×2個、モニター接続ケーブル×1本、切替アダプターケーブル×1本、映像ケーブル(18m)×1本、ケーブル固定用クリップ×10個質量(g)カラーモニター/323、CCDカメラ/460電源カラーモニター/DC12V、DC24V兼用、CCDカメラ/DC12V(モニターより給電)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)カラーモニター/163×30×112、CCDカメラ/70×57×88視野角(有効)水平/120°、垂直/70°入力端子2(切替スイッチ付)照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ5.6インチTFT液晶モニター
その他道路用品