絞り込み
ブランド
- つくし工房
- UNION(ユニオン)(30)
- 渡部工業(12)
- 日本ハートビル工業(11)
- フィスコインターナショナル(11)
- アラオ(9)
- ヨツギ(8)
- ナカ工業(8)
- ケージーパルテック(8)
- ヤンテス(8)
- ユニット(7)
- 現場監督(6)
- アルインコ(5)
- カーボーイ(5)
- セフテック(5)
- 吾妻商会(AZUMA)(5)
- 仙台銘板(4)
- TRUSCO(3)
- サンセルフ(3)
- ブランドをもっと見る

車両限界 検尺棒
つくし工房¥32,980税込¥36,2781本当日出荷この商品は、車両の高さが3.8m以内であることを確認することにより、法令を遵守し、走行中の事故を未然に防ぐためのポールです。伸縮ポールを最大に伸ばしてご使用ください。質量(kg)1.45
スペースカバー
つくし工房¥999税込¥1,0991個4日以内出荷足場板と足場板の隙間を塞ぐことで、隙間からの落下物での事故を防ぎます。 ジョイント式なので足場幅300~1200以上に使用できます。 強化ポリプロピレン製なので、軽くて丈夫です。 Φ42.7のパイプにがっちりフィットします。材質ポリプロピレン寸法(mm)250×250色黄色質量(g)400
パノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セット
つくし工房¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。 検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。 超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。 電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。 バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。 コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。 センサーはクリップで確実に固定してください。 コントローラーは防じん・防滴構造です。セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力)センサー反射式超音波機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)検知距離(m)2以内
パノラマU(ユー)構造物検知用超音波センサー
つくし工房¥559,800税込¥615,7801セット4日以内出荷運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器センサー反射式超音波機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用)使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)検知距離(m)3以内無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
重機接触防止装置 パノラマi
つくし工房¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷パノラマ アイは、CCDカメラを重機(車両)の後部に取り付ける事によって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。付属品モニター取付金具(裏面粘着テープ付)×1個、電源アダプター(シガレットライター挿入式)×2個、モニター脱落破損防止ワイヤ×1本、ワイヤ固定用クリップ×2個、モニター接続ケーブル×1本、切替アダプターケーブル×1本、映像ケーブル(18m)×1本、ケーブル固定用クリップ×10個質量(g)カラーモニター/323、CCDカメラ/460電源カラーモニター/DC12V、DC24V兼用、CCDカメラ/DC12V(モニターより給電)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)カラーモニター/163×30×112、CCDカメラ/70×57×88視野角(有効)水平/120°、垂直/70°入力端子2(切替スイッチ付)照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ5.6インチTFT液晶モニター