絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン)(30)
- 渡部工業(12)
- 日本ハートビル工業(11)
- ヤンテス(11)
- フィスコインターナショナル(11)
- アラオ(9)
- ヨツギ(8)
- ナカ工業(8)
- ケージーパルテック(8)
- ユニット(7)
- つくし工房(7)
- 現場監督(6)
- アルインコ(5)
- カーボーイ(5)
- セフテック(5)
- 吾妻商会(AZUMA)(5)
- 仙台銘板(4)
- TRUSCO(3)
- サンセルフ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: その他道路用品
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
セブンボンド
倉本産業¥1,798~税込¥1,978~1セット(1.4kg)ほか翌々日出荷エポキシ樹脂を主成分としたモルタル状の接着剤で、セブンポスト(脚付)・道路鋲(脚付)等の交通安全施設の設置に適した製品です。
ポリウレタン2層低圧絶縁シート 1m×15m
フィスコインターナショナル¥149,800税込¥164,7801式13日以内出荷2層になってより安全性を考慮した低圧絶縁シート用途2層構造にすることで安全性の向上、ピカイエローの明るい透明であるため養生範囲の目視確認を容易にします。切って使える利便性、強度が高いポリウレタン素材のため繰り返し使用可能。梱包込み約10kgの裏地付きロール状でお届けします。厚さ:0.4mm。幅:1000mm。色:ピカイエロー(透明)。表面加工:片面滑面加工処理。100V・300V/分 耐電圧試験済み。使用温度:-30℃~120℃。耐摩耗性がゴム・樹脂・金属の中では最高水準で、衝撃強度が高く、低温や繰り返し屈曲に極めて強いポリウレタン素材(エーテル系)です。また、耐油性・耐オゾン・耐薬品も極めて良好なため、劣化が少なく長期使用が可能。食品衛生法に適合しているので、肌にも優しい安心素材です。
セブンボンド
倉本産業¥2,998税込¥3,2981セット(1kg)翌々日出荷エポキシ樹脂を主成分とした2液の接着剤で、セブンポスト(貼付式)・道路鋲(貼付式)等の交通安全施設の設置に適し、弾力性の高い樹脂の採用により耐衝撃性に優れた製品です。用途少量の使用に適したチューブタイプ容器で取り置き可能な製品です。容量(kg)【主剤+硬化剤】0.5+0.5
スタンドシール
ミツギロン¥549税込¥6041枚4日以内出荷貼り付けるだけですぐに使用できます。注意喚起からおもてなしまで、わかりやすく伝えます。各種表示スタンドに組み合わせやすい縦型デザインです。ステッカーのみでも使用可能です。用途ヒトガタスタンド(SF-98)、スタスタンド(SF-99)、チェーンスタンド看板(SF-45)、メガスタンド(SF-72/75)に。カラーコーンやその他標識などに。材質PVC、PET厚さ(mm)1寸法(幅W×高さH)(mm)表示シール:100×200取付け方法粘着シール
AC600V絶縁養生シート 500×600(5枚入り)
フィスコインターナショナル¥39,980税込¥43,9781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+123℃
ファスナーレス垂れ幕カバー A3横仕様
YUYPRO¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷どこでも使える無地仕様です。ファスナー無しの収納ポケット式です。用途単管の取付標識に。トラスコ品番539-3791材質塩ビ縦(mm)320横(mm)450取付け方法マジックテープ(ハトメ付き)表示内容安全第一
反射式注意喚起マーカー(旗)
吾妻商会(AZUMA)¥1,498~税込¥1,648~1枚ほか7日以内出荷から9日以内出荷NETIS登録品の高輝度反射シートを使用。色は蛍光橙色と蛍光黄緑色、サイズは大小2種類をラインナップ。高輝度反射シートを使用し汎用性がUPしました。用途ひもやバンドで取り付けて注意が必要な場所(路肩・高さ制限など)や出入口等を明示します。材質ターポーリン+高輝度反射シート
反射式注意喚起マーカー(旗)
吾妻商会(AZUMA)¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか3日以内出荷支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)材質ビニ-ル寸法(mm)三角形150×220色蛍光赤色
カラープラポールアーチ・サインキャップ用ゴムベース
カーボーイ¥2,698税込¥2,9681個当日出荷カラープラポールサインキャップ、アーチを使用の際、転倒しにくい高重量ベースです。トラスコ品番788-5563材質リサイクルゴム幅(mm)300色ブラック高さ(mm)70
RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE80 8mm~10mm厚)
日本ハートビル工業(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷施工の省力化・施工費の低コスト化を実現タイプ脚なし/ステンレスカバーJIS規格対応設置方式埋込方式
接着剤 カートリッジ入セット・ミキシングノズル1本付 300mlセット(主剤150ml・硬化剤150ml)
日本ハートビル工業¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷セット内容主剤150mL+硬化剤150mL、ミキシングノズル1本標準塗布量22[点鋲]約300個/1本、290[線鋲]約80本/1本
覆工板Pキャップ
アラオ¥22,980税込¥25,2781箱(100個)翌々日出荷樹脂製の為、車が通過してもカチャカチャ音がせず、サビの心配もありません。 天板にはスチールをインサート、点にかかる荷重にも対応。色グレー高さ(mm)35外径(Φmm)80
高圧絶縁養生シート 800×1010
フィスコインターナショナル¥36,980税込¥40,6781式25日以内出荷透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。用途AC7000V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:20000V。使用可能電圧AC7000V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可。使用温度:-30℃~+120℃。重量:1.4kg
車止め用アスファルトアンカー200mm 100本セット
サンセルフ¥14,980税込¥16,4781箱翌々日出荷パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
敷板ワニ板 取付金具
ワニ印¥6,698税込¥7,3681箱(20本)当日出荷ワニ板と下地との固定アンカーにご使用いただけます。トラスコ品番438-7520厚さ(mm)13色シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)長さ(m)0.06幅(m)0.2直径(mm)1
ポールクリップ
ユニット¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から3日以内出荷角度が変えられるので、さまざまな向きに調整できます。材質ポリカーボネイト、鉄質量(g)366寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×166×175
線鋲ステンレス製ビス止めタイプ
ケージーパルテック¥3,598~税込¥3,958~1本ほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
点鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き
ケージーパルテック¥379~税込¥417~1セットほか6日以内出荷台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
ベーシックステンレスタイプ 点鋲
ナカ工業¥479~税込¥527~1個7日以内出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲
ナカ工業¥699税込¥7691個当日出荷錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
高圧シート
ヨツギ¥14,980税込¥16,4781枚4日以内出荷高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に充電部防護用として使用します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。寸法(mm)800×1000質量(g)1020備考マジック付電圧(V)交流・直流7000以下
足場クッション
アラオ¥31,980税込¥35,1781箱(100枚)翌々日出荷から5日以内出荷・仮止めテープ付きで巻きつけが簡単。 ワンタッチ取付でスラブとの縁切りが可能です。 ・クッション材使用のため、足場解体時にフィルム 上部を引っ張れば簡単に引き抜けます。用途建築足場のコンクリート縁切り材寸法(厚さ×幅W×長さL)mm6×240×500