絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン)(30)
- 渡部工業(12)
- 日本ハートビル工業(11)
- ヤンテス(11)
- フィスコインターナショナル(11)
- アラオ(9)
- ヨツギ(8)
- ナカ工業(8)
- ケージーパルテック(8)
- ユニット(7)
- つくし工房(7)
- 現場監督(6)
- アルインコ(5)
- カーボーイ(5)
- セフテック(5)
- 吾妻商会(AZUMA)(5)
- 仙台銘板(4)
- TRUSCO(3)
- サンセルフ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

点字鋲 樹脂封入ステンレス 蓄光
ヤンテス¥2,298~税込¥2,528~1袋(5個)ほか当日出荷から10日以内出荷視覚障害者誘導点字鋲。暗闇で光る蓄光樹脂埋め込み、災害時や停電時でもすべての人の安全をサポートできます材質樹脂/ステンレス色蓄光仕上ヘアライン設置場所屋内外用
カーゲート(遮断機)サイン
吾妻商会(AZUMA)¥26,980~税込¥29,678~1枚ほか16日以内出荷有料駐車場等の出入口に設置されている可動式カーゲートポール(遮断機)に袋状の部分を通し樹脂バンドで固定する。全面反射タイプなので夜間でもヘッドライトに反射し良く見え、明示し誤進入を防止する。用途カーゲートポール(遮断機)用出入口明示サイン種別両面表示材質反射ターポリン寸法(mm)(表示部)200×900色黄色取付高耐候性樹脂バンド×3本文字黒カルシート
反射式注意喚起マーカー(旗)
吾妻商会(AZUMA)¥1,298~税込¥1,428~1枚ほか5日以内出荷支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)材質ビニ-ル寸法(mm)三角形150×220色蛍光赤色
低圧シート300V
渡部工業¥6,598~税込¥7,258~1枚当日出荷繊維入りの柔軟なシートで、絶縁性、耐候性、耐寒性とも優れています。用途低電圧での活線作業時に材質ビニールレザークロス2018年トラスコ掲載ページ4 1988
耐電用筋入コスモスマット(B山形状)
渡部工業¥28,980税込¥31,8781枚当日出荷耐電用マットの1mカット品です。筋入で滑り防止効果があります。用途配電盤・監視盤の前に敷き接地感電事故防止に。トラスコ品番836-1570材質天然ゴム質量(kg)9.82018年トラスコ掲載ページ4 1990
プラチェーン内蔵伸縮ポール「バリネオ」専用キャッチ(スタンドタイプ)
中発販売¥8,998税込¥9,8981台当日出荷注水式ウエイトは安定感があり、取っ手付きで移動も簡単です。 フックを引っ掛けるポールが無い場所に施工不要で設置ができます。 伸縮式ポールなので、移動時や保管時にコンパクトになります。 回転式ヘッドにより、あらゆる方向からの連結が可能です。用途バリネオの受け側専用のキャッチ仕様屋外使用可材質ポール、ウエイト:ポリエチレン幅(mm)300質量(kg)1.3高さ(mm)975(伸長時)満水容量(L)約9(※注水ウエイト付)
RTC点字鋲(専用ナイロン樹脂ベース BASE65 6mm~8mm厚)
日本ハートビル工業¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から5日以内出荷施工の省力化・施工費の低コスト化を実現タイプ脚なし/ステンレスカバーJIS規格対応設置方式埋込方式
R点字鋲用 穴あけゲージ
日本ハートビル工業¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷材質ボンデー鋼板寸法(mm)300×300×0.8工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
J点字鋲用穴あけゲージ
日本ハートビル工業¥2,698税込¥2,9681個翌日出荷から4日以内出荷材質ボンデー鋼板寸法(mm)300×300×0.8工法床にΦ5mm程度の穴をあけ点字鋲裏面・穴に接着剤を適量塗布し、廻しながら差し込みます。
特定小電力トランシーバーオプション 充電スタンド
アルインコ¥5,498税込¥6,0481個3日以内出荷最多4個(無線機8台分)まで連結可能です。用途バッテリーパックの充電用。トラスコ品番854-8191適合機種DJP45材質本体:ABS樹脂色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバーオプション ツイン急速充電器セット
アルインコ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ツイン急速充電器です。用途バッテリーパックの充電用。付属品2台用充電スタンド、充電用ACアダプタートラスコ品番854-8181適合機種DJP20、DJPB20、PB27材質本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
シングル充電器セット
アルインコ¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷用途バッテリーパックの充電用。付属品充電スタンド、充電用ACアダプタートラスコ品番854-8192適合機種DJP45材質本体:ABS樹脂、コード部:テフロン線色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
アースラベル
Nito¥2,198税込¥2,4181袋翌々日出荷用途盤用・キャビネット用。トラスコ品番825-5874縦(mm)15横(mm)15外径(mm)13内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
バウンダリー型コンデンサーマイク
TOA¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷演壇や会議室の机上への設置に最適な、薄型で高音質の単一指向性コンデンサーマイクです。面上での収音に最適な音響特性で、癖のない自然な音質を実現しています。トラスコ品番817-2835材質本体:アルミダイカスト 艶消、パンチングメタル:表面処理鋼板 艶消タイプマイク
卓上形増設用アンプ BZ-120
ユニペックス(UNI-PEX)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷リモートマイクRMM-101を使用することにより、そのブロックは単独に放送できます。また、電話ページングも接続できハイインピーダンス100系配線からの入力とミキシング放送ができます。用途BXシリーズ卓上形アンプの増設用、既設のハイインピーダンス100系配線からの入力によりさらにスピーカーの増設に(既設のハイインピーダンス100系配線からの入力による)。付属品取扱説明書(保証書付)、束線用バンド×2トラスコ品番127-9136材質パネル:鋼板、カバー:ビニールラミネート鋼板鋼板
作業用連絡通信システム専用トランシーバーDJM-2R
アルインコ¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷親局1台に対して最多4台までのトランシーバーでリアルタイムでの会話が可能です。DJM2Rを2台接続して(別途LAN用ストレートケーブルが必要)最多8人での同時通話が可能になります。用途大型クレーンでの複数人での作業や、工場内で両手をフリーにした作業が必要な現場などに。付属品ACアダプター、電源延長ケーブル5mトラスコ品番514-7654適合機種DJM10材質本体:ABS樹脂長さ(mm)アンテナ:145幅(mm)216色ブラック高さ(mm)140奥行(mm)95電源(V)AC100出力(mW)1
作業用連絡通信システム専用トランシーバーDJM-1R
アルインコ¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷親局1台に対して最多4台までのトランシーバーでリアルタイムでの会話が可能です。用途大型クレーンでの複数人での作業や、工場内で両手をフリーにした作業が必要な現場などに。付属品ACアダプター、シガライターソケットトラスコ品番514-7646適合機種DJM10材質本体:アルミダイキャスト長さ(mm)アンテナ:335/355幅(mm)240色シルバー高さ(mm)165奥行(mm)42.5電源(V)AC100、DC12/24出力(mW)1