絞り込み
ブランド
- UNION(ユニオン)(30)
- 渡部工業(12)
- 日本ハートビル工業(11)
- ヤンテス(11)
- フィスコインターナショナル(11)
- アラオ(9)
- ヨツギ(8)
- ナカ工業(8)
- ケージーパルテック(8)
- ユニット(7)
- つくし工房(7)
- 現場監督(6)
- アルインコ(5)
- カーボーイ(5)
- セフテック(5)
- 吾妻商会(AZUMA)(5)
- 仙台銘板(4)
- TRUSCO(3)
- サンセルフ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

低圧透明ポリウレタンシート
ヨツギ¥72,980税込¥80,2781巻当日出荷低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業などにおいて、充電部を防護します。 破れにくく、突き刺しなどに対して優れた機械的強度を有します。色透明質量(g)5500電圧(V)交流300以下・直流750以下厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.3×1×10
点字鋲 ステンレスセラミック ノーマル
ヤンテス¥3,698~税込¥4,068~1袋(5個)ほか10日以内出荷視覚障害者誘導点字鋲。セラミックスが持つ高硬度・耐熱性はもちろん溶射特有の微細な凹凸により、水などに濡れた状態でもグリップ力を保持し、歩行者の転倒防止などの安全性にすぐれています材質ステンレス仕上セラミック溶射/ノーマル設置場所屋内外用
絶縁あんしんスタートセット
渡部工業¥25,980税込¥28,5781セット翌々日出荷低電圧作業に必要な耐電保護具、防具、検電器をセットにしました。管理のしやすいケース付です。用途EV/HEVの点検整備などに。トラスコ品番836-1573セット内容低圧ゴム手袋(薄手タイプ) 低圧シート300V 800×1200mm 電気自動車用検電チェッカー(HEV-750D) 収納用ビニールケース材質ケース:PVC質量(kg)1.1
プラバー 1m 白無地
ユニット¥6,998税込¥7,6981台12日以内出荷移動型表示に!畳んで収納可能!材質ABS樹脂、ポリエチレン、ポリカーボネート質量(kg)1.22色白無地設置寸法(mm)W1070×D450×H705
ストップアイ
倉本産業¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷病院、学校の構内、スーパー、量販店、パチンコ店の駐車場等の減速鋲として、またホテル、コンビニ、倉庫、工場等出入り口の停止線鋲として大変効果があります。用途駐車場他材質(本体)アルミ合金寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×112×27.5
防護シート
KUKKO(クッコ)¥82,980~税込¥91,278~1枚翌日出荷この防護シートは、弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易です。 さらに収納時は付属の特製バッグ入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心です。 ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます。
高圧ポリフロシキ
渡部工業¥15,980税込¥17,5781枚当日出荷絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。多層式で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。用途活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。活線作業時に充電部などを防護し感電事故を防止します。活線作業用に。トラスコ品番820-2431材質E.V.A.C.樹脂質量(kg)1.242018年トラスコ掲載ページ4 1991
スペースカバー
つくし工房¥999税込¥1,0991個4日以内出荷足場板と足場板の隙間を塞ぐことで、隙間からの落下物での事故を防ぎます。 ジョイント式なので足場幅300~1200以上に使用できます。 強化ポリプロピレン製なので、軽くて丈夫です。 Φ42.7のパイプにがっちりフィットします。材質ポリプロピレン寸法(mm)250×250色黄色質量(g)400
パノラマHL 高所作業車用衝突防止装置セット
つくし工房¥189,800税込¥208,7801セット4日以内出荷超音波センサーにより上部構造物を検知し、衝突を未然に防止します。 検知距離の設定を1m・1.5m・2mの3段階に切り替え可能です。 超音波センサーの取付、取り外し、角度調整が簡単にできます。 電子音は3段階に分かれており、設定した検知距離に障害物が入ると「ピーピー」「ピッピッピッ」「ピー」の音で残りの距離を判別できます。 バスケット内のフットスイッチと連動させた場合、スイッチを踏むとセンサーが働きスイッチから足を話すとセンサーが停止します。 コントローラーはマグネット付で、バスケット内側面絵の着脱が容易です。 センサーはクリップで確実に固定してください。 コントローラーは防じん・防滴構造です。セット内容コントローラー、センサー(ケーブル長5m・クリップ式)、電源接続用ケーブル(2m)、外部出力ケーブル(4芯・検知制御、外部出力)センサー反射式超音波機能電子音鳴動報知(音量調節不可)、外部有電圧出力DC(電源電圧と同圧)検知距離(m)2以内
パノラマU(ユー)構造物検知用超音波センサー
つくし工房¥559,800税込¥615,7801セット4日以内出荷運転席とクレーン先端を無線で接続し、障害物を検知したら直ちに報知します。 このセンサーは超音波を利用した構造物検知センサーです。クレーン等の建設機械のブーム先端に取り付け、検知ビーム範囲内の構造物等の有無を素早く検知し警報信号を発します。また、無線式構造なのでブームの伸縮の際にコードを巻き込むこともありません。 運転席側コントロールボックスはマグネットで着脱できます。 センサーとブーム先端部側コントロールボックスは、ボルトなどで確実に固定してください。 作業環境に合わせて音量調節が可能です(最大95dB)。 用途に応じて検知距離の切り替えが可能です(3m・2m・1m)。 防じん・防滴構造。セット内容センサー(コード長さ2m)、運転席側コントロールボックス、ブーム先端部側コントロールボックス、シガーライタープラグ付電源コード、外部有電圧出力(回転灯用)ケーブル5m、AC/DCアダプター、ニッケル水素電池専用充電器センサー反射式超音波機能ブザー鳴動報知(音量調節可)、外部有電圧出力(回転灯用)使用電池運転席側コントロールボックス:DC12V/24V兼用、ブーム先端部側コントロールボックス:ニッケル水素充電池(連続動作約72時間)検知距離(m)3以内無線ARIB STD-T67(特定小電力無線局400MHz帯)
BRS-SC バリアースタンド用プレート取付キャップ
日本緑十字社¥3,998税込¥4,3981個当日出荷付属品ビス×2個付(バリアースタンド別売)仕様(取付可能プレート)厚み1~5mmトラスコ品番387-3641材質ベース:ポリエチレン(PE)、ポール:ABS樹脂幅(mm)79高さ(mm)55質量(g)50日本緑十字社品番368031
BRS-WU バリアースタンド キャッチャー
日本緑十字社¥43,980税込¥48,3781台5日以内出荷から9日以内出荷バリアースタンド(受け専用)質量(kg)1.9(満水時:約13.5)高さ(mm)980タイプキャッチャーベース径(Φmm)380材質(ポール)ABS材質(ベース)ポリエチレンポール径(Φmm)70使用場所屋内外兼用色(ベース)グレー
重機接触防止装置 パノラマi
つくし工房¥199,800税込¥219,7801台4日以内出荷パノラマ アイは、CCDカメラを重機(車両)の後部に取り付ける事によって、運転席のカラーモニターで後方の安全を確認し、事故を未然に防ぐ装置です。付属品モニター取付金具(裏面粘着テープ付)×1個、電源アダプター(シガレットライター挿入式)×2個、モニター脱落破損防止ワイヤ×1本、ワイヤ固定用クリップ×2個、モニター接続ケーブル×1本、切替アダプターケーブル×1本、映像ケーブル(18m)×1本、ケーブル固定用クリップ×10個質量(g)カラーモニター/323、CCDカメラ/460電源カラーモニター/DC12V、DC24V兼用、CCDカメラ/DC12V(モニターより給電)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)カラーモニター/163×30×112、CCDカメラ/70×57×88視野角(有効)水平/120°、垂直/70°入力端子2(切替スイッチ付)照度(Lux)(最低)0.01画面サイズ5.6インチTFT液晶モニター
ピタリング
アラオ¥99,980~税込¥109,978~1セット(9個)翌々日出荷円の集合体が通過車両の衝撃を効率よく分散し、わずかな接地面で抵抗力を最大限に発揮。 ジョイント構造の為破損した場合でも部分交換が可能。 「濡れ路面」でも使用できるため、突然の雨でも大丈夫。 プライマーなどでの粘着固定を必要とせず、簡単設置・簡単撤去で作業時間を短縮し、安全性を向上。質量(g)920外径(Φmm)600
体感プレート
アラオ¥49,980税込¥54,9781箱(10枚)ほか翌々日出荷リケイ紙をはがして、乾いた路面に貼り付けるだけで簡単に設置できます。 1本1mの設計の為、道路幅に合わせて自由に組み合わせることができます。 粘着テープを二層式にしているため、本体からきれいに剥すことができます。長さ(mm)1000幅(mm)100
PEソフト防炎クロス
TRUSCO¥36,980税込¥40,6781巻翌日出荷軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。仕様ハトメなしトラスコ品番415-4754質量(kg)8色ホワイト材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)(縦)13、(横)13寸法(幅W×長さL)(m)1.81×50質量(g/m2)152引裂強度(N)(縦)220、(横)180シート厚さ(mm)0.22防炎性能試験番号CO 010003認定番号防炎表示者認定番号 AFE330085引張強度(N/3cm)(縦)580、(横)540
折りたたみ式パイプ看板両面
トーグ安全工業¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷看板の素材として最適です。文字入れなどをしてお使い下さい。 シート貼りならそのまま作業出来ます。板面全面に貼る場合は8ヶ所のねじを取れば簡単に板は外せます。トラスコ品番354-8929質量(kg)5.2色白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×600×860
プリズム高輝度反射シートエプロン (1枚入)
仙台銘板¥1,298税込¥1,4281枚6日以内出荷単管に取り付け可能。3M製プリズム高輝度反射シート。トラスコ品番818-5565RoHS指令(10物質対応)対応