4ページ目: その他道路用品

186件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UY252CH UNION(ユニオン)

    UY252CH

    UNION(ユニオン)
    4,998税込5,498
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)27×290材質/仕上ステンレス ヘアライン(ダイヤカット)
  • UY252-01-023 UNION(ユニオン)

    UY252-01-023

    UNION(ユニオン)
    5,998税込6,598
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)27×390材質/仕上ステンレス ヘアライン(ダイヤカット)
  • UY250CH UNION(ユニオン)

    UY250CH

    UNION(ユニオン)
    549税込604
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ22材質/仕上ステンレス ヘアライン(ダイヤカット)
  • UY250 UNION(ユニオン)

    UY250

    UNION(ユニオン)
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ22材質/仕上ステンレス ヘアライン(ダイヤカット)
  • UY202CH UNION(ユニオン)

    UY202CH

    UNION(ユニオン)
    3,998税込4,398
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)27×290材質/仕上ステンレス ヘアライン
  • UY202-01-023 UNION(ユニオン)

    UY202-01-023

    UNION(ユニオン)
    5,798税込6,378
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)27×390材質/仕上ステンレス ヘアライン
  • UY202 UNION(ユニオン)

    UY202

    UNION(ユニオン)
    3,398税込3,738
    1枚
    3日以内出荷
    寸法(mm)27×290材質/仕上ステンレス ヘアライン
  • UY200CH UNION(ユニオン)

    UY200CH

    UNION(ユニオン)
    429税込472
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)Φ22材質/仕上ステンレス ヘアライン
  • 高圧絶縁養生シート 600×1010 フィスコインターナショナル

    高圧絶縁養生シート 600×1010

    フィスコインターナショナル
    32,980税込36,278
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途AC7000V以下の高圧電気作業に対応した、「半透明で裏側が見える」世の中にない初めての絶縁養生シートです。厚さ:1.6mm。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:20000V 使用可能電圧AC7000V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可。使用温度:-30℃~+120℃。重量:1kg
  • AC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り) フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 150×500(10枚入り)

    フィスコインターナショナル
    22,980税込25,278
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+121℃
  • AC600V絶縁養生シート 1010×1000 フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 1010×1000

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+125℃
  • AC600V絶縁養生シート 1010×2000 フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 1010×2000

    フィスコインターナショナル
    35,980税込39,578
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+126℃
  • AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り) フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 150×250(10枚入り)

    フィスコインターナショナル
    14,980税込16,478
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+120℃
  • AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り) フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 300×500(5枚入り)

    フィスコインターナショナル
    21,980税込24,178
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+122℃
  • AC600V絶縁養生シート 1010×600 フィスコインターナショナル

    AC600V絶縁養生シート 1010×600

    フィスコインターナショナル
    14,980税込16,478
    1式
    25日以内出荷
    透けて見える!絶縁養生シート 活線状態の環境の作業場で活躍します。
    用途労働安全衛生法適用製品(本製品は労働安全衛生法上の絶縁防具に該当します)。透明な絶縁シートで養生することで、養生範囲やその周辺に何があってどんな危険があるのかを把握することが出来ます。危険な箇所を常に意識することができるため、案園対策上でのメリットが高く実用的な製品です。また、ポリウレタン性の2層構造で破れにくく、突き刺しなどに対しても優れた耐久性を発揮します。型式検定(絶縁用防具):該当。試験電圧:3000V。使用可能電圧:AC600V以下。定期自主試験:必要。シートカット:不可(7種のサイズを用意)。使用温度:-30℃~+124℃
  • 車止め用アスファルトアンカー200mm 100本セット サンセルフ

    車止め用アスファルトアンカー200mm 100本セット

    サンセルフ
    14,980税込16,478
    1箱
    翌々日出荷
    パーキングストップなどの車止めをアスファルト面に施工するための鉄製アンカーピンです。アスファルト面施工時はエポキシ系接着剤を併用しての施工となります。設置路面の状態 種別にもよりますが標準的な削孔径は10mmから10.5mm程度になります。
    用途長さ約200mm 太さ約9mm 頭部径約20mm クロメートメッキ長さ(mm)200質量(g)100表面処理クロメートメッキ頭部寸法(mm)20太さ(mm)9
  • フォークリフト向け LEDラインライト 青木製作所

    フォークリフト向け LEDラインライト

    青木製作所
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    18Wの省エネ設計で、エッジの効いたラインを実現しました。最低動作温度-40℃なので冷凍冷蔵庫での使用も可能です。高輝度LEDを搭載し業界内屈指の明るさを実現。防水・防塵 IP68対応
    用途フォークリフト事故を未然に防ぐ為の注意喚起の警告灯として。立ち入りや進入禁止区域を表示する用途としてもお使いいただけます。フォークリフトを中心に安全設備として。トラスコ品番567-1672セット内容六角ボルト:1個、平ワッシャー(大):1個、スプリングワッシャー:1個、六角ナット:1個材質ハウジング:アルミダイキャスト電圧(V)DC9~110消費電力(W)18発光色青色保護等級IP68EMC規格ECE R10照射方式直線動作温度範囲(℃)-40~80耐震性7G
  • 線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック

    線鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き

    ケージーパルテック
    3,798税込4,178
    1セットほか
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
    用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック

    線鋲ステンレス製6mmタイルカーペット用カシメ付き

    ケージーパルテック
    3,798税込4,178
    1セットほか
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に6mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
    用途視覚障害者点字鋲です。6mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 線鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック

    線鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き

    ケージーパルテック
    3,798税込4,178
    1セットほか
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。線鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
    用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用線鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製10mm長尺カーペット用ウェルディングナット付き

    ケージーパルテック
    389税込428
    1セットほか
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に10mmカーペット用のウェルディングナットがセットになっています
    用途視覚障害者点字鋲です。10mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き ケージーパルテック

    点鋲ステンレス製8mmタイルカーペット用カシメ付き

    ケージーパルテック
    379税込417
    1セットほか
    6日以内出荷
    台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。点鋲に8mmカーペット用のカシメピンがセットになっています
    用途視覚障害者点字鋲です。8mm厚床材・カーペット用点鋲。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
  • 低圧防護クリップ 渡部工業

    低圧防護クリップ

    渡部工業
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    スポンジ部分で充電部を挟み込み、簡単に防護ができます。
    用途活線作業において、取り外した端子や露出した電線などの仮防護に。材質クリップ:ポリプロピレン、スポンジ:エチレンプロピレンゴム幅(mm)97試験電圧1000V1分間試験電圧(V/1分)1000V
  • 現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・DC12~24V 電源ケーブル 現場監督

    現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・DC12~24V 電源ケーブル

    現場監督
    3,898税込4,288
    1個
    3日以内出荷
    車体取り付けに、電源接続に対応。
    用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。電圧(V)DC12~24建設重機専用
  • 現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・4.3インチ モニター&カメラ 現場監督

    現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・4.3インチ モニター&カメラ

    現場監督
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    モニターにはセンサーが感知した接触までの距離が表示されます。赤外線カメラによって日中・暗闇問わず映像で目視することができます。
    用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)248、内モニター118解像度1024×800 720PLCD仕様4.3インチ防水性IP67カメラ仕様高さ75 横74 奥行55(mm)モニターサイズ高さ77 横116 奥行25(mm)
  • 現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(小) 現場監督

    現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(小)

    現場監督
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
    用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)270サイズ(Φ×mm)70×50アラーム約70dB
  • 現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(大) 現場監督

    現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・LEDコーションライト&ブザー(大)

    現場監督
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    センサーの検知距離に近づくと赤LEDが照射し同時に警告音が鳴り、視覚と聴覚による注意を促すことが可能です。
    用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。質量(g)64サイズ(Φ×mm)85×160アラーム約70dB
  • 現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加2個) 現場監督

    現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加2個)

    現場監督
    10,980税込12,078
    1セット
    3日以内出荷
    センサーユニットの増設、合計4chに
    用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。周波数(kHz)40センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50センサ質量(kg)0.09(ステー含む)検知距離(m)0~3反応速度(秒)約0.05最大延長(m)30m防水性IP67※センサーユニット検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
  • 現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加1個) 現場監督

    現場監督 USB電源・高所作業専用2chセンサー オプション・センサーユニット(追加1個)

    現場監督
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    センサーユニットの増設、合計3chに
    用途様々な状況に応じた多彩なオプション設定。周波数(kHz)40センサー寸法(mm)高さ50 横56 奥行50センサ質量(kg)0.09(ステー含む)検知距離(m)0~3反応速度(秒)約0.05最大延長(m)30m防水性IP67※センサーユニット検出角度範囲(°)30(X軸) 30(Y軸)
  • ピタリングライン 積水樹脂

    ピタリングライン

    積水樹脂
    1,098税込1,208
    1個
    60日以内出荷から61日以内出荷
    簡単に設置・撤去でき、ドライバーに対し、視覚・聴覚・体感で工事現場への車両誤侵入を注意喚起する仮設保安資材『ピタリングライン』
    用途車両誘導、工事現場の一時的な安全確保
  • ベーシックステンレスタイプ 線鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 線鋲

    ナカ工業
    3,698税込4,068
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ベーシックステンレスタイプ 線鋲 ナカ工業

    ベーシックステンレスタイプ 線鋲

    ナカ工業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 点鋲

    ナカ工業
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲

    ナカ工業
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様タイルカーペット用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲 ナカ工業

    ノンスリップ樹脂タイプ 線鋲

    ナカ工業
    5,298税込5,828
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    錆に強いSCS14(SUS316同等)仕様の点字鋲です。
    仕様一般床用材質タイヤ:樹脂材質(本体)ステンレスSCS14設置場所屋内/屋外
  • セーフティアラート用追加センサー ユニット

    セーフティアラート用追加センサー

    ユニット
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    裏マグネット付き
    用途本体に追加し広範囲で検知を可能にする
  • ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ 積水樹脂

    ソーラー式 自発光視線誘導標 フラッシュデリ

    積水樹脂
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷から26日以内出荷
    太陽電池式で夜間発光し道路のカーブ部等の危険個所を明示します。支柱付き。特殊光学レンズの高輝度発光と視線誘導標設置基準準拠の反射体(蛍光プリズム反射体)を組合せ、視認性に優れる自発光視線誘導標です。蓄電装置に長寿命の電気2 重層コンデンサを採用。電源ケーブル配線も不要。ソーラー受光面の方向あわせも不要。筺体のすべてに耐衝撃性の高いポリカーボネート樹脂を採用。特殊プリズムレンズの反射で道路線形の視線誘導を行うと同時に、高輝度LEDの点滅発光で注意喚起を行います。
    用途工場内危険個所の明示、カーブ部の視線誘導、道路線形の誘導、ガードレール・ガードパイプ線形の標示材質反射体:ポリカーボネート樹脂幅(mm)146材質(本体)ポリカーボネート樹脂奥行(mm)88バッテリー太陽電池3.7V-61mA電池太陽:シリコンソーラー点滅灯:自動取付金具SGCC Z27LED色(本体)蓄電池タイプ電気二重層コンデンサ点滅数(回/分)250~350LED使用数(個)6発光体6個・LED赤色発光
  • ダイロック RⅡ セフテック

    ダイロック RⅡ

    セフテック
    5,598税込6,158
    1台
    5日以内出荷
    用途単管バリケード用の重石材質鋳物質量(kg)約9寸法(縦×横×厚さ)(mm)290×300×42
  • サインガード セフテック

    サインガード

    セフテック
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    軽量で耐寒性・耐久性に優れ、保管・運搬時のずれ防止機能付。 大きく見やすいサイン(シェブロン)が入った単管バリケードが登場! ブロー成型(PE製)により耐久性も向上。 反射シートはニッカライトUXC(NETISKT-150092-VE)蛍光黄緑(C444)を採用。 積載を配慮した構造とクランプ交換も簡単。
    材質ポリエチレン樹脂/反射材ニッカライトUXC厚さ(mm)50(凹凸/突起物は含まず)質量(kg)約2.2寸法(幅W×高さH)(mm)450×750
  • アルミ製スノーポール2m ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]

    アルミ製スノーポール2m

    ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]
    25,980税込28,578
    1箱(10本)
    9日以内出荷
    赤色部の上3段が反射します。木製ポールに比べて1/2の重量で持ち運びも楽。リブ形状加工なので曲がりにくい。
    用途積雪のある場所での境界目印に。材質アルミ寸法(mm)2070(石突60、キャップ10)赤(一部反射)×シルバー質量(g)450目盛間隔(mm)200
その他道路用品