絞り込み
機能
入数

ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
耐薬品ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
Ansell¥4,198税込¥4,6181箱(100枚)当日出荷ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。25-201は、25-101のロングタイプです。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。トラスコ品番659-2674材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13色グリーンサイズXSタイプ左右兼用全長(cm)24中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)17粉有無なし
耐薬品ネオプレンゴム手袋(ロング) ULTRANEO414
MAPA¥1,998税込¥2,1981双当日出荷2枚のネオプレン層を重ね合わせることで、機械的・化学的耐性を高めています。内側の赤い層により摩耗箇所が発見が容易です。分厚い生地により幅広い溶剤(酸、脂肪族系溶剤、混合溶剤など)へ耐久性を発揮します。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ACJLMNS、【EN388 2016】2111X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)46滑り止め効果エンボス加工EN388規格2111X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO450
MAPA¥749税込¥8241双当日出荷ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNST、【EN388 2016】2121X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)41滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X
耐薬品ネオプレンゴム手袋 ULTRANEO420
MAPA¥5,998税込¥6,5981袋(12双)当日出荷ネオプレンゴムのしなやかさとフロック加工された内側ライニングにより非常に快適な装着感です。エンボス加工により優れたグリップ力を発揮します。トラスコ品番708-1272材質ネオプレンゴム、天然ゴム厚さ(mm)0.75色ブラックサイズL規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ALMNST、【EN388 2016】2121X適合規格EN ISO 374-5全長(cm)31.5中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22.6滑り止め効果エンボス加工EN388規格2121X