絞り込み
機能
  • 機能耐油
  • 機能タッチパネル対応(4)
  • 機能伸縮性・柔軟性(4)
  • 機能低発塵性(4)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(8)
  • 機能耐切創・耐突刺(3)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能通気性・透湿性(10)
  • 機能静電気防止(41)
サイズ
  • L(2)
  • LL(1)
  • M(2)
  • S(1)
入数
  • 1(1)
  • 50(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエチレン(1)
全長(cm)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
22・23・25・26・30
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • ダイヤゴム(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・ダイヤゴム
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーティングから絞り込む
ダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011 ダイヤゴムダイローブバリュー 工業用ニトリル手袋 ESD3011ダイヤゴム
2,498税込2,748
1箱(50枚)
当日出荷
ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。破れにくく、耐久性、物性強度に優れています。帯電防止効果があり、静電気対策に適しています。ロングタイプで、手首までしっかり保護します。安心・安全のJIS T 8116:2005「化学防護手袋」適合品です。
用途自動車の整備作業、機械器具メンテナンス等に。ガソリン、石油製品取り扱いによる静電気発生事故防止に。アウターにダイローブを組み合わせることで、透過対策インナー手袋としてもご使用いただけます。仕様【すべり止め】指先材質ニトリル厚さ(mm)0.15入数(枚)50機能耐油、耐薬品、耐久性、静電気防止全長(cm)30表面抵抗値(Ω)10×8
制電フォルテックスニトリルパーム手袋 SHOWA(ショーワグローブ)制電フォルテックスニトリルパーム手袋SHOWA(ショーワグローブ)
1,598税込1,758
1双
当日出荷
EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル D 18ゲージ・シームレス編みにより、薄く手にフィットします。 繊維部分は、導電糸と特殊な高強度ポリエチレン糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。
グレー入数(双)1機能耐切創、薄手、耐油性・耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電を防止材質(繊維部)ポリエチレン/ナイロン/その他材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)

制電手袋(弱電・半導体作業)』には他にこんなカテゴリがあります

ナイロン手袋