絞り込み
材質
- その他(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエステル(1)
- 塩化ビニール(2)
サイズ
- L(4)
- LL(4)
- M(2)
- S(1)
機能
タッチパネル対応(1)
抗菌・防カビ(1)
消臭・防臭(1)
耐摩耗性(2)
耐油(3)
静電気防止(5)
全長(cm)
- 22(1)
- 23(1)
- 25(2)
- 26(2)
- 27(1)
- 40(1)
- 60(1)
色
グレー(1)
ブラック(4)
入数
- 1
ブランド
- SHOWA(ショーワグローブ)(2)
- コクゴ(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(1)
- ユニット(1)
SHOWA(ショーワグローブ)・コクゴ・TOWA(東和コーポレーション)・ユニット
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ビニスター耐油&制電
TOWA(東和コーポレーション)(1件のレビュー)¥659税込¥7251双当日出荷ビニル手袋は油や酸・アルカリ系の薬品に強く、耐摩耗性、耐候性に優れた手袋です。 裏面シームレス編手で、手触り良く使い心地に優れています。 グリップ性の良いスベリ止め加工付きです。 使用中の汗臭さを抑える防臭加工付きです。 静電気障害の防止に優れた効果を発揮。用途石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など材質【表】塩化ビニル樹脂/【裏】綿、アクリル(導電繊維)厚さ(mm)約1.57色ブラック入数(双)1機能制電・耐油・耐摩耗性・抗菌防臭加工全長(cm)26表面抵抗(Ω)1.7×10[[の8乗]]Ω
アーステロングローブ
コクゴ(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1双当日出荷静電気災害防止用手袋。電性ゴム手袋材質導電性ゴム色黒入数(双)1機能静電気防止中指長(cm)7.5伸び(%)500以上電気抵抗(Ω)5×107以下手のひらまわり(cm)24手の平幅(cm)12
制電ニトリルパーム手袋
SHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)¥559税込¥6151双当日出荷繊維部分は、カーボンが含まれる導電糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 手袋を着用したままタッチパネルを操作できます。 繊維部分とコーティング部分ともに導電性を有しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 塗装前の金属製品などへのシリコーン含有物の転写を抑制します。 繊維製品に有害な化学物質が含まれていないことを証明するエコテックス(R)スタンダード100認証を取得しています。色グレー入数(双)1機能耐油性、耐摩耗性、タッチパネル操作可能、帯電防止材質(繊維部)ポリエステル/ナイロン/ポリウレタン材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)
『制電手袋(弱電・半導体作業)』には他にこんなカテゴリがあります
- ビニール手袋
- ナイロン手袋
- ポリエステル手袋 制電手袋