防錆・潤滑・クリーナーとは、用途にあわせて汚れを落とし、潤滑性を向上させ、錆を防いでくれる道具です。乗っている最中についた微細な傷から錆が広がることも多く、定期的なメンテナンスが大切です。メンテナンス中の嫌なニオイを軽減した低臭性スプレー、油汚れに適した強力パーツクリーナーなど機能性が高いアイテムもそろっています。
377件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャブレタークリーナー CC-A WAKO'S(ワコーズ)キャブレタークリーナー CC-AWAKO'S(ワコーズ)(15件のレビュー)
2,280税込2,508
1本(420mL)
当日出荷
強力な洗浄成分の効果で、キャブレターを分解せずに迅速に内部のスラッジを取り除きます。エアクリーナー を外し、エンジンを始動して回転数を上下させながらキャブレターに直接スプレーして使用できます。エンジンコンディショナーとの併用でさらに効果を発揮します。
用途速効型キャブレター洗浄スプレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
ブレーキシムグリース SUMICO(住鉱潤滑剤)ブレーキシムグリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(67件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(50g)ほか
当日出荷
ディスクブレーキのシムなど高温箇所の摺動や焼付き防止用の特殊潤滑剤です。 半合成油に二硫化モリブデンやグラファイト、銅などの微粒子を配合した銅褐色のペースト状です。 高温(800℃以下)下、高荷重下の焼付き防止に効果を発揮します。
用途ディスクブレーキのシムに。 ブレーキドラムアンカーピンに。 排気管取付けボルトのネジに。使用方法(シムへの塗布)シムとフリクションパッドの当たり面、フリクションパッドとキャリパーの当たり面に塗布して下さい。(ピン、ネジへの塗布)ハケ又はブラシで塗布して下さい。使用温度範囲(℃)800以下外観銅褐色ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
二硫化モリブデン潤滑剤 スリーボンド二硫化モリブデン潤滑剤スリーボンド(11件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(300mL)
当日出荷
ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。
形式エアゾール式危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブレーキ&パーツクリーナー ストロングジャンボ BC-SJ WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー ストロングジャンボ BC-SJWAKO'S(ワコーズ)(8件のレビュー)
1,800税込1,980
1本(840mL)
当日出荷
「中乾性」になって新登場。パーツに付着した油脂類の洗浄・脱脂に効果を発揮。中乾燥性タイプのため、洗浄と乾燥のバランスがよく作業効率に優れます。逆さに傾けても使用可能。使用前に容器を良く振って下さい。
容量(mL)840危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.504L危険物の性状非水溶性
グリースガン用ノズル KTCグリースガン用ノズルKTC(2件のレビュー)
769税込846
1本
当日出荷から4日以内出荷
危険物の類別非危険物
ヤマハグリースD対塩水腐食性グリース YAMAHA(ヤマハ)ヤマハグリースD対塩水腐食性グリースYAMAHA(ヤマハ)(8件のレビュー)
599税込659
1本(50g)
当日出荷
アンチコロージョン。耐腐食性が強く、塩水に対して露出金属部分を保護します。 特殊ポリマーを主成分とした特に付着性に優れたアンチコロージョングリースです。 特殊ポリマーの働きで、強靭な潤滑膜が形成され、水、海水の混入時にも軟化を防ぐ。
用途船外機のプロペラジョイント部の潤滑などに。ちょう度0号(355~385)(グリースAよりもやわらかい)危険物の類別非危険物
キャブクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤)キャブクリーナーSUMICO(住鉱潤滑剤)(18件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。
用途キャブレター、リンケージの洗浄に。寸法(Φ×高さH)(mm)67×205危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
モリスキッド 摩耗・固着防止潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)モリスキッド 摩耗・固着防止潤滑剤DJ(ドライブジョイ)
2,998税込3,298
1本(290mL)
当日出荷
二硫化モリブデンをベースにした超微粒子の潤滑剤で、使用温度範囲が広く耐熱性・耐圧性に優れています。 特にクラッチディスクパネルなど、絶えず高温や高荷重にさらされる部位の焼き付きや摩耗、かじりつき防止に最適です。
用途アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部、クラッチスプラインなど。危険物の類別非危険物
キャブクリーナー REDEX(武蔵ホルト)キャブクリーナーREDEX(武蔵ホルト)(30件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(420mL)
当日出荷
キャブレター、燃焼室(カーボンスラッジ、ワニス、ガム)の汚れをすっきり落として、エンジンの動きを円滑にするクリーナーです。ガソリンやオイルの節減にもなり、有害排気ガスの浄化にも効果を発揮します。
用途キャブレターの内部洗浄にタイプムース(発泡)タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量42mL危険物の性状非水溶性
高性能耐熱耐久グリーススプレー ENDOX(エンドックス)高性能耐熱耐久グリーススプレーENDOX(エンドックス)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
耐熱性250℃以上の沸点 高温酸化安定性。150℃300時間の継続試験でも安定したグリース状を保ちます。 潤滑寿命は軸受機能寿命試験において3000時間以上クリア(一般品は150時間前後) 防錆力は、湿潤試験2000時間以上、塩水噴霧試験100時間以上クリア。
耐熱温度(℃)250以上危険物の類別非危険物
DPFリボーン改 大丸テクノDPFリボーン改大丸テクノ(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1個(400mL)
当日出荷
危険物の類別非危険物
ステッカーリムーバー 武蔵ホルトステッカーリムーバー武蔵ホルト(12件のレビュー)
779税込857
1本(20g)
当日出荷
車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。ゼリー状なので垂直面での作業もOK
質量(g)20
ラバー兼用ブレーキグリース リキモリ(大東潤滑)ラバー兼用ブレーキグリースリキモリ(大東潤滑)(22件のレビュー)
709税込780
1本(60g)
当日出荷
シリンダーとラバーの気密性を保ち、二硫化モリブデンの優れた耐熱・耐摩耗性によりブレーキの効きを長時間確実にします。ゴムを侵さず防錆効果もあります。
用途ホイルシリンダー内面、ピストン、カップ、プッシュロッド、アジャスター、バックプレートの当たり面、ディスクキャリパーのシリンダー。灰黒色容器ラミネートチューブ危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.06kg
ストライプはがし 3M(スリーエム)ストライプはがし3M(スリーエム)(15件のレビュー)
3,098税込3,408
1本(420mL)
当日出荷
粘着剤つき塩ビフィルム用のハクリ剤です。 ボディー外装に貼られているストライプ、ステッカー、紙ラベルをはがすのに最適です。 塩ビフィルム(ストライプ)をはがした後に残った粘着剤の除去にも使用できます。
容量(mL)420種類ストライブはがし形態
ルブコールグリース LCG-EP2 WAKO'S(ワコーズ)ルブコールグリース LCG-EP2WAKO'S(ワコーズ)(8件のレビュー)
1,060税込1,166
1本(400g)
当日出荷
リチウム系高級極圧グリース 極圧性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性・防錆性に優れ、ピン、摺動面、大型車両のハブを除くベアリングに適します。
ちょう度2号増ちょう剤リチウム系使用温度範囲(℃)-20~145容量(g)400危険物の類別非危険物
スーパーサビ取りリキッドジェル 呉工業(クレ)スーパーサビ取りリキッドジェル呉工業(クレ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。塗装面にも使用可能。高濃度チオグリコール酸塩が素早く浸透しサビを瞬時に分解します。
用途サビ取り成分チオグリコール酸塩/無機酸塩/浸透剤/増粘剤液性弱酸性危険物の類別非危険物
モリジョイントグリース 日本バーズモリジョイントグリース日本バーズ(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本(225g)
当日出荷
高濃度の二硫化モリブデンの働きで、車輪側等速ジョイントのブーツ破損に伴って生じるベアリングのカジリに対し優れた潤滑性及び鳴き止め効果があります。
用途自動車用等速ジョイント潤滑用グリース成分二硫化モリブデン他灰黒色危険物の類別非危険物
ブレーキ&パーツクリーナー2 BC-2 WAKO'S(ワコーズ)ブレーキ&パーツクリーナー2 BC-2WAKO'S(ワコーズ)(8件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(480mL)
当日出荷
第2石油類、遅乾性タイプのブレーキ・パーツ洗浄スプレー 消防法危険物第4類第2石油類で、市販されている多くのブレーキ&パーツクリーナー(第1石油類)より引火性が低く、比較的毒性の少ない溶剤を使用した化学洗浄剤です。 ゆっくりと揮発するため、グリース・ガム状汚れなど、じっくり汚れを落としたいときに最適です。逆さでも使用できます。
タイプ逆さ噴射可、遅乾容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.48L危険物の性状非水溶性
ディスクブレーキグリース 日本バーズディスクブレーキグリース日本バーズ(11件のレビュー)
889税込978
1本(10g)ほか
当日出荷
ディスクブレーキグリースは、耐熱性に優れたシリコーン潤滑剤です。粘着性が強いため、ディスクブレーキのカッチン音・鳴き防止に特に効果的です。
用途自動車グリース使用温度範囲(℃)-40~288液色白色が混ざった半透明危険物の類別非危険物
サビ落としセット SOFT99サビ落としセットSOFT99(20件のレビュー)
839税込923
1個(85g)
当日出荷
塗って拭き取るだけで化学的にサビを落とし、金属素地を保護します。 筆付きキャップ付き。
用途金属部分のサビ落とし用付属品サビ止め油(第四類第二石油類)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性
キャブクリーン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)キャブクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
キャブレターを分解する事なく内部に溜まったカーボン、スラッジ等の汚れを除去し、キャブレターの作動を円滑にする化学洗浄剤です。 キャブレター内のエアポート、チョークバルブ、バタフライバルブにスプレーすると汚れを洗い流します。 洗浄後はエンジンがスムーズになり、始動が楽になります。
用途自動車キャブレターの内部洗浄分解洗浄にも使用可能成分キシレン、ケトン類、脂肪族系炭化水素、CO2タイプ液状タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量420mL危険物の性状非水溶性
ルブコールグリース LCG-MO2 WAKO'S(ワコーズ)ルブコールグリース LCG-MO2WAKO'S(ワコーズ)(14件のレビュー)
1,730税込1,903
1本(400g)
予約販売
リチウム系多目的モリブデングリース 高荷重・摩耗の激しい箇所の潤滑に優れます。 また、等速ジョイントのグリースに最適です。
ちょう度2号増ちょう剤リチウム系使用温度範囲(℃)20~155容量(g)400危険物の類別非危険物
BJ添加剤 ダイゾーニチモリBJ添加剤ダイゾーニチモリ(34件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(60g)
当日出荷
等速ボールジョイント部における異音発生に対して抜群の消音効果を発揮します。(添加後約50km程ナラシ運転をしてください)
用途等速ボールジョイントの異音防止外観灰黒色危険物の類別非危険物
ラジエタークリーナー ラジエター洗浄剤 DJ(ドライブジョイ)ラジエタークリーナー ラジエター洗浄剤DJ(ドライブジョイ)(6件のレビュー)
759税込835
1本(250mL)
3日以内出荷
ラジエーター内部の金属、ゴム、シールなどを傷めず、水アカ・サビ・油膜を洗浄。 注入後約10~20分アイドリングしてから抜くだけの簡単作業です。
危険物の類別非危険物使用可能回数1台
ハイルーブ 鳴き止め潤滑剤 DJ(ドライブジョイ)ハイルーブ 鳴き止め潤滑剤DJ(ドライブジョイ)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本(270mL)
当日出荷
グリース状・淡黄色の高分子潤滑剤で、潤滑効果が長時間持続するのが大きな特長。 外からは見えない部位、注油しにくい部位、一度分解して整備したらしばらく整備の必要がない部位などの使用に最適です。
用途ドア・ボンネット・トランク・ゲートのロック部、ウィンドレギュレーター部、シートレール部、アクセル・ブレーキ・クラッチのリンク部危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
バイダスドライ VD WAKO'S(ワコーズ)バイダスドライ VDWAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
5,520税込6,072
1本(200mL)
当日出荷
フッ素樹脂系乾性潤滑剤 超微粒子のフッ素樹脂を使用した乾性潤滑剤。 化学的安定性に非常に優れ、極低温から260℃にいたる多様な環境条件で潤滑性を発揮し、特に油脂・ホコリを嫌う箇所の潤滑に最適です。潤滑面の微細な凹凸に入り込んで摩擦を低減させるだけでなく、摺動状態を滑らかにするため、スティックスリップ状態を抑制しファンベルトの鳴き止めにも効果を発揮します。
容量(mL)200危険物の類別非危険物
サビ取りクリーム SOFT99サビ取りクリームSOFT99(14件のレビュー)
689税込758
1個(50g)
当日出荷
塗って乾かして拭き取るだけ。 液垂れせず、垂直面のサビ取りにも大変便利です。
用途金属部分のサビ落とし用危険物の類別非危険物
ブレークリーン 呉工業(クレ)ブレークリーン呉工業(クレ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2本)
当日出荷
ブレークリーンのお買い得2本パック
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1.098L危険物の性状非水溶性
ブイジーグリース VG WAKO'S(ワコーズ)ブイジーグリース VGWAKO'S(ワコーズ)(6件のレビュー)
2,280税込2,508
1本(300mL)
予約販売
特殊リチウム系グリーススプレー 特殊リチウム系増ちょう剤により、防錆性、極圧性、耐摩耗性、耐塩水性に非常に優れます。 特殊な製造方法により、スプレー後速やかにグリース化する為、スプレー箇所にしっかり付着します。各種ジョイント部やヒンジ、バッテリーターミナル部等に使用でき、長期の防錆・潤滑に優れています。 更に水置換性能を有し、水に濡れた状態でも効果を発揮します。
容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ディスクパッドグリース リキモリ(大東潤滑)ディスクパッドグリースリキモリ(大東潤滑)(15件のレビュー)
949税込1,044
1本(30g)ほか
当日出荷
銅粉を用いることで放熱効果を発揮する、ディスクパッドブレーキの鳴き防止専用グリースです。
用途パッド裏面のシム両面、シムのない場合は直接パッドの裏面に塗布します。赤銅色
NX30 高粘着消音グリーススプレー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)NX30 高粘着消音グリーススプレーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(220mL)
当日出荷
粘着力が強いので制動時のビビリを抑え、水や湿気から部品を守ります。ディスクパッド組み付け時に、マット感があり納まりが良い。耐熱性が良いので高温時の流れ出しがない。耐熱性固体潤滑剤(ZnO)配合。
用途キャリパーのヨーク内側、スライドピン、サポートプレートの両面ピストンとパッドの接触面パッドとマウンティングブラケットの接触面バックプレート面とシムの間マウンティングブラケットの接触面シューとバックプレートとの当たり面シューとピストン、アンカーとの当たり面使用温度範囲(℃)900以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
ブレーキグリースEX ダイゾーニチモリブレーキグリースEXダイゾーニチモリ(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(50g)
当日出荷
新開発特殊グリースをベースとしておりますので、ノンブラックタイプで、ラバー兼用を実現いたしました。他のノンブラックのブレーキグリースとは違いブレーキフルードと混ざっても凝固しない特長をもっています。
外観オレンジ色危険物の類別非危険物
ブレーキノイズリダクショングリース MKカシヤマブレーキノイズリダクショングリースMKカシヤマ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個(50g)
当日出荷
GT100-MKは、40年以上にわたりブレーキパッド、ブレーキシューを製造・販売してきたブレーキ部品のスペシャリスト、エムケーカシヤマ株式会社が独自に開発した鳴き抑制シリコーングリースです。 他社製品と比較して、耐熱性、耐久性に優れたスペシャルブレンドで、ブレーキ時に気になる”キィー音”を強力にシャットアウト! エムケーカシヤマ製ブレーキパッド・ブレーキシューとともにご活用ください。 ブレーキノイズダイナモテスターにて、5.5KHz(キィー音)70dB以上の発生回数を比較。 ほぼ完全にキィー音をシャットアウト。
危険物の類別非危険物
ステッカーリムーバースプレー 武蔵ホルトステッカーリムーバースプレー武蔵ホルト(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(90g)
当日出荷
スプレータイプのシールはがし剤です。自動車用ステッカー、シール及びのり跡の除去がカンタン、スピィーディーに行えます。
質量(g)300
シリコーングリース SUMICO(住鉱潤滑剤)シリコーングリースSUMICO(住鉱潤滑剤)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(100g)
当日出荷
優れた化学的安定性を有し、樹脂やゴムを浸しにくく、ディスクブレーキのシム部など車輌のブレーキの様々な潤滑箇所に使用可能です。
用途ディスクブレーキのピストン、シムに。 ドラムブレーキのバックプレートとシュー当り面、レバー摺動部、ネジ部に。 マスシリンダー、ホイルシリンダーに。トラスコ品番384-9872使用温度範囲(℃)-30~200危険物の類別非危険物
ペーストスプレー ダイゾーニチモリペーストスプレーダイゾーニチモリ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(190mL)
当日出荷
二硫化モリブデンのコンクタイプで、エンジン、ミッションなどのオーバーホール時に組付油としてご使用になりますと、高濃度モリブデンの効果によってナラシ運転が従来の約1/3に短縮されます。
用途パーツの組み付け、焼付・カジリ防止用外観灰黒色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量53mL危険物の性状非水溶性
1Lカートリッジ専用ガン Noxudol(ノックスドール)1Lカートリッジ専用ガンNoxudol(ノックスドール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ねじ込み式のノックスドール1L専用ガンです。 エアコンプレッサを利用し、エアミックスガンとして使用できます。
セット内容ガン本体、ニップル(エアチャック用)危険物の類別非危険物
ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤 WURTH(ウルト)ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤WURTH(ウルト)(11件のレビュー)
5,898税込6,488
1本(400mL)
当日出荷
ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きますDPFは、取り外すことなくクリーニングできます新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)不燃性中性、無灰および無金属レシピ残留なしの蒸発通知この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。
用途適用領域温度センサーまたは圧力センサーを取り外しますできた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です説明書ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ) PITWORK(日産)エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ)PITWORK(日産)(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(240mL)
予約販売
エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
ブレーキメンテナンスグリース MKカシヤマブレーキメンテナンスグリースMKカシヤマ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(300mL)
当日出荷
エアゾールタイプの一本でオールマイティにブレーキまわりの整備に使用できる高品質な二硫化モリブデンを配合したラバー兼用タイプのブレーキグリースです。 カップ・シリンダーの組み付け、アジャスタスクリュー・バックプレートの摺動部の潤滑ホイールシリンダー内面、バックプレート当り面、アジャストスクリュー等ブレーキパーツの摺動部使用できます。 ブレーキパットの鳴き止めとしても使用はできますが、グリース持続性と効果は液状であるため鳴き振動吸収について効果期間の目安は1~3年です。 鳴き防止抑制については優れた効果と耐久性が高いメーカーGT100-MK(チューブタイプ)のノイズリダクショングリースのご使用を推奨いたします。
危険物の類別非危険物
防錆・潤滑・クリーナー