絞り込み
色
シルバー系(2)
ブラウン系(1)
ブラック系(5)
ホワイト系(1)
透明(クリア)(3)
ブランド
- スリーボンド
- モノタロウ(3)
- 武蔵ホルト(76)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(70)
- SOFT99(35)
- Noxudol(ノックスドール)(12)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9)
- PITWORK(日産)(8)
- エスコ(7)
- UNiCON(ユニコン)(7)
- FALCON(6)
- WURTH(ウルト)(6)
- エア・ウォーター(5)
- ENDOX(エンドックス)(5)
- ロックペイント(4)
- ダイゾーニチモリ(4)
- サンデーペイント(4)
- 横浜油脂工業(Linda)(4)
- 呉工業(クレ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤
スリーボンド(26件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本(480mL)当日出荷一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。タイプ標準液性油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 厚膜タイプ
スリーボンド(24件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本(480mL)当日出荷一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。音の吸収がよく、石跳ねなどの打撃音をやわらげます。タイプ厚膜ノズルなし液性油性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量240mL危険物の性状非水溶性
塩害用防錆塗装剤(黒色)
スリーボンド(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(300mL)ほか当日出荷から7日以内出荷密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!! 亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!! ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。 各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。 メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。仕様加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)タイプ油性比重(原液)1.27(試験方法3TS-213-01)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量180mL外観(原液)黒色(試験方法3TS-201-01)試験項目耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)危険物の性状非水溶性
シャーシー塗装剤 パスターブラック(油性)
スリーボンド(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。仕様速乾性で塗装後5~10分で乾燥します。なお、オゾン層破壊の原因といわれるフロン、塩素系溶剤はしようしていません。成分トルエン.カーボンブラック.アスファルト.可塑剤.ブタン.ジメチルエーテル色ブラックタイプ油性・速乾危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量184mL危険物の性状非水溶性
マフラー用耐熱塗料
スリーボンド(13件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1缶(300mL)当日出荷耐熱性に優れた合成樹脂を主成分としたマフラー用の耐熱塗料です。マフラーは高温から低温、低温から高温と常に大きな熱変化にさらされるため最も腐食しやすい部分です。優れた耐熱性、耐冷熱性、密着性でマフラーを腐食から守りいつまでも美しさを保持します。用途優れた耐熱性でマフラーを腐食から守ります。耐熱温度(℃)600危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性)
スリーボンド(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(420mL)当日出荷シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。色クリアタイプ水性・有機則適用外品
防錆・塗装下地 錆転換剤
スリーボンド¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷錆だけに反応して、化学的に安定した黒錆を形成し、防錆や塗装などの施工に適した下地を形成します。車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理剤としてご使用いただけます。用途錆の発生している鉄鋼及び鋳鋼類の錆処理に。スリーラスター(TB 6153 シリーズ)等の車体防錆剤や塗料を施工する場合の下地処理に。トラスコ品番715-6676色乳白色容量(kg)2容器グレーボトル危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
スリーラスター塩害対策用長期防錆剤 (高隠蔽性厚塗りタイプ)
スリーボンド¥229,800税込¥252,7801個5日以内出荷ThreeBond 6154Q は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。また、水置換性を有しており、洗車後直ちに塗布することが可能です。厚塗りタイプのため防振、防音の効果が期待できます。乾燥が速く、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。厚膜を形成するため、防振、防音の効果が期待できます。用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆トラスコ品番714-2463色黒色容器一斗缶主成分ワックス粘度(mPa・s)2500危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤
スリーボンド¥159,800税込¥175,7801個5日以内出荷ThreeBond6154 は、自己修復性のある柔軟な被膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。融雪剤海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。乾燥後はベタつきも少なく耐熱性に優れています。洗車後直ちに塗布でき、作業効率も優れています。ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタツキが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。用途自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆容器一斗缶主成分ワックス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性






















![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)
![ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品] ブレーキブリーダーレンチ8mm用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04130696-260908-02.jpg)