絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • BLACHAWK(94)
  • JTC(90)
  • 小柳機工(58)
  • ビッグ(36)
  • ワールドオートツール(34)
  • 日平機器(30)
  • 武蔵ホルト(24)
  • SOFT99(18)
  • REX(レックス)[自動車用品](15)
  • デンゲン(14)
  • ハゼット(14)
  • TELWIN(14)
  • ニッぺ(日本ペイント)(13)
  • KTC(11)
  • KOTO(11)
  • EVERCOAT(エバーコート)(11)
  • ソーラー(10)
  • 盛光(10)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スライドハンマー モノタロウ

    スライドハンマー

    モノタロウ(103件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g
    全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7販売区分業務用
  • スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ モノタロウ

    スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ

    モノタロウ(32件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。
    用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 片面チップ 溶接スライドハンマー用 モノタロウ

    片面チップ 溶接スライドハンマー用

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1組(3個)
    当日出荷
    モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。
    用途注文コード:10558215用材質(チップ)S45C全長(mm)84.2太さ(Φmm)10危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 溶接スライドハンマー モノタロウ

    溶接スライドハンマー

    モノタロウ(9件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。
    用途鈑金作業に。材質(チップ)S45C全長(mm)455質量(kg)1.72危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • フェンダーリフォームツール モノタロウ

    フェンダーリフォームツール

    モノタロウ(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    フェンダーの爪曲げや拡張、修正の際これ1台で簡単に作業が可能です。 難しい爪折り作業も簡単綺麗に仕上がります。
    用途フェンダーの爪曲げや拡張、修正に。適合(PCD)98mm~121.5mm、(ハブボルト)M10~M14質量(kg)7本体寸法(mm)520適合サイズ4穴、5穴危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • アタッチメントハンマー モノタロウ

    アタッチメントハンマー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
    用途自動車板金作業にセット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッドケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • ロングスライドハンマー モノタロウ

    ロングスライドハンマー

    モノタロウ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    自動車の板金修理用のスライドハンマーキットです。 強力なスライドハンマーを利用して、板金の損傷部分(歪み・凹み等)を修復します。 5種の先端アタッチメントを使い分けながら、様々な板金作業ができます。 大掛かりな器具など不要で、使い勝手のよい工具セットとなっております。
    用途自動車の板金修理時に。材質スチール全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法UNC5/8×11ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1販売区分業務用

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金