絞り込み
ブランド
- モノタロウ
- PROST's(972)
- 3M(スリーエム)(121)
- BLACHAWK(94)
- JTC(93)
- ロックペイント(78)
- 武蔵ホルト(66)
- 小柳機工(60)
- ビッグ(53)
- FUJI STAR(三共理化学)(41)
- 日平機器(38)
- ニッぺ(日本ペイント)(38)
- ワールドオートツール(34)
- SOFT99(32)
- UNiCON(ユニコン)(32)
- SHOW UP(32)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
- クリスタルプロセス(26)
- FINIXA(26)
- GYEON(ジーオン)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

密着プライマー マルチ エアゾール型
(423件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)当日出荷塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ色クリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性販売区分業務用
スポンジバフ Φ150
(159件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷ポリシャー(Φ130)用スポンジバフ。用途磨き用厚さ(mm)30内径(Φmm)30外径(Φmm)150取付け方法マジック式販売区分業務用
チッピングスプレー
(118件のレビュー)¥729税込¥8021本(420mL)当日出荷常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウム色黒タイプ大凹凸タイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
コンパウンド 極細液状 肌調整用 高硬度塗膜対応
(133件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(700mL)当日出荷1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1200~P1500最適なポリッシャーの回転数1800rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類ウールバフ研磨剤の中心粒径(μm)6~8
スポンジバフ 細目
(200件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。用途磨き用タイプ細目外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
つや出し鏡面仕上げ剤 (ウレタン塗膜/フッソクリヤー塗膜艶出し剤) 高硬度塗膜対応
(396件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(1L)当日出荷ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)危険物の類別非危険物研磨剤の中心粒径(μm)1~5
ウールバフ Φ150 ソフト
(93件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ細目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
ウールディスクバフ
(63件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷国内メーカー製造の高品質商品です。 研削力を重視した設計で、コスト的にも割安です。 小さい面積の磨き作業に最適です。長さ(mm)(ウール)5厚さ(mm)6.5取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
コンパウンド 超微粒子液状 研磨仕上用 高硬度塗膜対応
(177件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(900mL)当日出荷2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。色白色研磨力(ペーパー相当番手)P2000最適なポリッシャーの回転数1500rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)5.0~7.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量210g最適なバフの種類研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)3~5
ブチルテープ 自動車板金用
(55件のレビュー)¥489~税込¥538~1巻(5m)当日出荷ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。 自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。用途防水やガラスの取り換え作業などに長さ(m)5危険物の類別非危険物販売区分業務用
コンパウンド 超微粒子液状 仕上げ用 高硬度塗膜対応
(122件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(700mL)当日出荷3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
ウールバフ ミニポリッシャー用
(42件のレビュー)¥659税込¥7251枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品 ミニポリッシャー用ウールバフ厚さ(mm)10内径(Φmm)9外径(Φmm)80取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
スポンジバフ 中目
(149件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷研磨力やや強めのウレタンバフです。研磨パワーのある研磨剤と組み合わせれば簡単にポリッシング出来ます。ダブルアクションでの使用も可能です。用途磨き用タイプ中目内径(Φmm)50外径(Φmm)180販売区分業務用
ウールバフ ハード
(60件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)25タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
スポンジバフ Φ180 極細目
(139件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷研削力はソフトで艶出しに最適な極細目バフです。 機械磨き対応の艶出し剤や空バフ仕上げに適しています。用途磨き用タイプ極細目内径(Φmm)50外径(Φmm)180取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)販売区分業務用
ウールバフ Φ150 ハード
(44件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩等でご使用頂けます。厚さ(mm)全体:約27・スポンジ部のみ:約20・毛丈:約6タイプ中目内径(Φmm)22外径(Φmm)150取付け方法マジック式(Φ123のバフパッド)販売区分業務用
肌調整用細目液状コンパウンド
(13件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(700mL)当日出荷1000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。 厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。ガン肌調整に最適です。成分酸化アルミニウム、水、鉱油、添加剤、α-ヒドロ-ω-{[(Z)-オクタデカ-9-エン-1-イル]オキシ}ポリ(オキシエチレン)色白色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P1000~1200最適なポリッシャーの回転数1800rpm危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
密着プライマー マルチ
(17件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本(3.7L)当日出荷塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塗装スタンド 組立不要タイプ
(98件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい販売区分業務用
ウールバフ ソフト
(70件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷形状がテーパー型なので隅までポリッシングができます。厚さ(mm)25タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物内径(mm)22取付径(Φmm)150販売区分業務用
コンパウンド 超微粒子液状 濃色車 仕上げ用 高硬度塗膜対応
(92件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本(700mL)当日出荷濃色車用。 3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。用途濃色車のアクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。色黒色タイプ液状研磨力(ペーパー相当番手)P3000以下最適なポリッシャーの回転数1300rpm主研磨剤の種類アルミナ粘度(Pa・s)4.0~6.0危険物の類別非危険物最適なバフの種類スポンジバフ研磨剤の中心粒径(μm)1~3
ウールバフ グリーンタイプ
(20件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。柔軟性のあるウレタンを使用しているので深いバフ目が入りにくく、ライン部分やアール面の磨きで威力を発揮します。 メーカーソフトタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩色車の仕上げ。厚さ(mm)全体:27・スポンジ部のみ:20・毛丈:5タイプ細目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ウルトラポリッシュバフ 細目
(46件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷光沢のでる特殊カットのスポンジバフです。 タテヨコ交互に刻まれた研磨面が、抜群の光沢を発揮します。 凸凹加工により熱の発生を抑え、すぐれた研磨力を発揮します。厚さ(mm)35タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~150mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
スポットカッター コバルトハイス TiNコーティング
(40件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、高性能スポットカッターです。用途スポット溶接取り外し用材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング販売区分業務用
スライドハンマー
(103件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。 ウエイト重量は850g全長(mm)460質量(kg)1.5ハンドル寸法(mm)114危険物の類別非危険物先端径(Φmm)7販売区分業務用
ウールバフ イエロータイプ
(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581枚当日出荷国内メーカー製造の高品質商品。テーパー形状のウールバフで隅までポリッシングが可能です。特殊なウレタンを使用しているので粘りがあって研磨力も高いです。 メーカーハードタイプと比較して、クッション性・バフバランス・研磨速度がより優れています。用途肌落とし・肌調整・ペーパー目消し・淡彩厚さ(mm)全体:22.5・スポンジ部のみ:15・毛丈:5タイプ中目外径(Φmm)170取付け方法マジック式危険物の類別非危険物販売区分業務用
ポリッシングパッド
(31件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181枚当日出荷国内外の電動ポリッシャーへ装着可能な16mmのメスねじタイプ。業界唯一の低重心タイプで作業バランスが良いです。バフを装着した時のフィッティング性が良く、しなりもあるので負荷をかけやすく磨き効率が良いです。角度をつけての作業でもバフを傷めません。パッドの厚みが薄いので磨きの確認がしやすく取り回しも簡単です。用途Φ170mm~Φ185mmのマジック式バフ用の中間パッド材質ゴム色黒ねじピッチ2.0寸法(Φmm)150接続サイズ(mm)16危険物の類別非危険物販売区分業務用
スポンジバフ 凸凹
(23件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081枚当日出荷タイプ細目内径(Φmm)20外径(Φmm)185取付け方法マジック式(約Φ145mm~155mmのバフパッド)危険物の類別非危険物販売区分業務用
つや出し仕上げ剤 ノンシリコン・ノンコンパウンド
(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(473mL)当日出荷本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。成分水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分危険物の類別非危険物
スライドハンマー セット 真空バキュームタイプ
(32件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット当日出荷車体の表面にダメージを与える事が少ないバキュームタイプのスライドハンマーです。真空ポンプをポンピングする事でバキュームカップが吸着し車体とピッタリくっつきます。また付属のフックを使用する事で溶接ワッシャーも引くことが可能です。用途板金作業時に。セット内容本体×1、バキュームカップ(Φ75mm・Φ100mm×Φ125mm)各1個、溶接ワッシャー用フック×1個全長(mm)750質量(kg)1.2(本体のみ)危険物の類別非危険物販売区分業務用
片面チップ 溶接スライドハンマー用
(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組(3個)当日出荷モノタロウ 溶接スライドハンマー用交換チップです。用途注文コード:10558215用材質(チップ)S45C全長(mm)84.2太さ(Φmm)10危険物の類別非危険物販売区分業務用
溶接スライドハンマー
(9件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スタッド溶接での引っ張り作業が出来るスライドハンマーです。重りを手前にスライドさせてストッパーにぶつけ、その衝撃を利用してヘコミを引出す工具です。用途鈑金作業に。材質(チップ)S45C全長(mm)455質量(kg)1.72危険物の類別非危険物販売区分業務用
フェンダーリフォームツール
(5件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷フェンダーの爪曲げや拡張、修正の際これ1台で簡単に作業が可能です。 難しい爪折り作業も簡単綺麗に仕上がります。用途フェンダーの爪曲げや拡張、修正に。適合(PCD)98mm~121.5mm、(ハブボルト)M10~M14質量(kg)7本体寸法(mm)520適合サイズ4穴、5穴危険物の類別非危険物販売区分業務用
アタッチメントハンマー
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。用途自動車板金作業にセット内容本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッドケース寸法(mm)310×150×45危険物の類別非危険物販売区分業務用
ロングスライドハンマー
(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷自動車の板金修理用のスライドハンマーキットです。 強力なスライドハンマーを利用して、板金の損傷部分(歪み・凹み等)を修復します。 5種の先端アタッチメントを使い分けながら、様々な板金作業ができます。 大掛かりな器具など不要で、使い勝手のよい工具セットとなっております。用途自動車の板金修理時に。材質スチール全長(mm)665(ハンマー)ねじ寸法UNC5/8×11ショッカ(ハンマ)質量(kg)4.1販売区分業務用
スポットカッター 超硬 TiALNコーティング
(5件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷断面切刃形状により、切れ味、耐久性を発揮します。最近の難削材に対応した、超性能スポットカッターです。用途スポット溶接取り外し用材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)80刃長(mm)27シャンク径(Φmm)8表面処理TiALNコーティング危険物の類別非危険物刃径(mm)8販売区分業務用













































![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)


![ハンディフック REX(レックス)[自動車用品] ハンディフック REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553821-260902-02.jpg)
![バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター12V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553839-260814-02.jpg)
![バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品] バッテリープロテクター24V用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553857-260814-02.jpg)
![マルチプレート REX(レックス)[自動車用品] マルチプレート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553805-260902-02.jpg)
![ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889117-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889099-260824-02.jpg)
![ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品] ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889178-260824-02.jpg)
![スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品] スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889108-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889135-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889151-260824-02.jpg)
![スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品] スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889090-260824-02.jpg)
![スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889160-260824-02.jpg)
![スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品] スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889126-260824-02.jpg)
![ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品] ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889065-260804-02.jpg)
![絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品] 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84889169-260824-02.jpg)