11ページ目: 自動車用塗装

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,430件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボディーシーラー 白(カートリッジタイプ) DJ(ドライブジョイ)

    ボディーシーラー 白(カートリッジタイプ)

    DJ(ドライブジョイ)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本(320mL)
    3日以内出荷
    ドアパネルなど車体内外の接合部に最適の汎用シール剤です。
    危険物の類別非危険物
  • フレキシブルシーラー アクサルタ

    フレキシブルシーラー

    アクサルタ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本(1L)
    4日以内出荷
    コーティングされていないプラスチックに使用する透明な密着剤。 外装のプラスチック製カーパーツに優れた密着力を与えます。
    成分塩素化ポリオレフィン色無色適合材AAS、ABS、PBTP、PC、PP/EPDM 、PVC、SMC、GFK、BMC、UP/SMC危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
  • マスキング シート 武蔵ホルト

    マスキング シート

    武蔵ホルト
    ¥999税込¥1,099
    1個
    4日以内出荷
    長さが12mで大きな面積のマスキング作業も安心して行えます。
    危険物の類別非危険物
  • マスキングテープ 武蔵ホルト

    マスキングテープ

    武蔵ホルト
    ¥969税込¥1,066
    1個
    4日以内出荷
    確実に粘着し、ノリ跡を残さずきれいに剥がせます。曲面にも対応します。
    危険物の類別非危険物
  • naxシリコンオフ ニッぺ(日本ペイント)

    naxシリコンオフ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷
    ・ボディ鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 ・臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 ・塗布後は速やかに乾燥します。 ・シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。
    用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。容量(L)1
  • ウルトラサフ イサム塗料

    ウルトラサフ

    イサム塗料
    ¥14,980税込¥16,478
    1缶(4kg)
    当日出荷
    色グレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ソフトペントル アイビー

    ソフトペントル

    アイビー
    ¥6,998税込¥7,698
    1缶(3L)
    4日以内出荷
    溶剤のいやな臭いがなく、環境対応型。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶剤型カララント ロックペイント

    溶剤型カララント

    ロックペイント
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1缶(300mL)
    当日出荷から5日以内出荷
  • naxPPプライマー(エアゾール型) ニッぺ(日本ペイント)

    naxPPプライマー(エアゾール型)

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(480mL)
    10日以内出荷
    PPバンパー(ポリプロピレン素材)と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。
    色半透明危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • naxプラサフ EXアルファ ニッぺ(日本ペイント)

    naxプラサフ EXアルファ

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥13,980税込¥15,378
    1缶(4kg)
    6日以内出荷
    密着性、耐ブリスター性に優れているので、安心して使用できます。(防錆鋼板対応型) 乾燥が速く研ぎやすいので、研磨作業性が向上します。 吸い込みが少なく、プラサフ肌を残さないので、仕上がり向上に役立ちます。 ダストの飛散が少なく、ぼかし際がなめらかに仕上がるので、タッチアップの塗装に適しています。
    色淡いグレー適合材防錆鋼板危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)50~100(ニッペ1500または2500シンナー)色相淡いグレー乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)危険物の性状非水溶性
  • naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナー ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナー

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個(0.8kg)
    6日以内出荷
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • naxウレタンプラサフ ジタン ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフ ジタン

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥26,980税込¥29,678
    1缶(4kg)
    6日以内出荷
    新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
    適合材ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ、電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 樹脂パーツプライマー995(ピカクリアー) UNiCON(ユニコン)

    樹脂パーツプライマー995(ピカクリアー)

    UNiCON(ユニコン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1缶(1L)
    翌日出荷
    足付け不要でシリコンオフだけで塗布が可能です。 柔軟で耐屈曲性、耐衝撃性に富み、上塗り後は優れた密着性を発揮し、剥離を起こしません。 エチルベンゼンは含有しておりません。
    仕様ガン噴き用危険物の類別非危険物
  • パテサフ シンナー イサム塗料

    パテサフ シンナー

    イサム塗料
    ¥7,298税込¥8,028
    1缶(0.946L)
    当日出荷
    驚異的な肉持ち。ラッカー系プラサフの9~10倍・ウレタン系プラサフの6~7倍の肉持ちが得られます。口径2mm以上のガンで塗装すると、最大500μ程度の膜厚まで塗り重ねることが可能です。 塗装作業が楽にできます。スプレーガンで塗装出来る為、複雑な形状をした箇所・広い面積等でも簡単に塗装作業ができます。 耐水性・密着性が優れています。ポリエステル系塗料をスプレー塗装した時克服出来なかった、耐水性・ブリスター性が大幅に改善できました。
    適合スプレーガン上カップ式スプレーガン(口径1.5mm以上)使用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.946L硬化剤比率100:10:10~20(重量比)危険物の性状非水溶性
  • ロックラッカー シールコート ロックペイント

    ロックラッカー シールコート

    ロックペイント
    ¥37,980税込¥41,778
    1缶(3.785L)
    5日以内出荷
    上塗りの際に溶剤の浸透を防ぎ、旧塗膜がチヂムのを防止します。ニジミ止め効果もあります。
    危険等級Ⅱ希釈通常不要(希釈の際はアルコール系シンナー)危険物の類別第一類危険物の品名その他のもので政令で定めるもの上塗塗装可能時間20℃で約30分後危険物の性状第2種
  • タフコート プライマーSR ロックペイント

    タフコート プライマーSR

    ロックペイント
    ¥31,980税込¥35,178
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    弱溶剤タイプですから下地塗膜を侵しにくく、リコートフリーで上塗塗料を選びません。特に大型車両、機械、金属製品などの下塗りとして最適です。1日で下塗りから上塗りまで塗装可能です。速乾性で塗装後短時間で持ち運びができます。塗装作業性にすぐれ、また上塗りの吸い込みが少ないので美しい仕上がりが得られます。耐食性にすぐれ、長期間錆が発生しません。2液型ウレタン、ラッカー、フタル酸樹脂系などが上塗りに使用できます。
    研磨可能時間(分)(20℃)1時間以上指触乾燥時間(分)(20℃)約10危険等級Ⅲ希釈塗料に対して20~30%希釈してください。希釈には016-0066タフコートシンナーを使用してください。危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18kg半硬化乾燥時間(分)(20℃)約20危険物の性状非水溶性
  • 塗装用皮スキ 小柳機工

    塗装用皮スキ

    小柳機工
    ¥619税込¥681
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)42危険物の類別非危険物
  • プレソルベント(塗面洗浄剤) ロックペイント

    プレソルベント(塗面洗浄剤)

    ロックペイント(7件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(16kg)
    欠品中
    速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。
    危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • スポットクール メグロ化学

    スポットクール

    メグロ化学
    ¥5,598税込¥6,158
    1本(1.2kg)
    翌々日出荷
    ジェル状熱吸収剤。溶接時の熱を吸収し鋼板の歪みを抑える。 溶接時の鉄板の歪みを防ぎます。
    使用方法「スポットクール」をヘラでしごいてエア抜きをしっかりして下さい。スポット溶接する場所に「スポットクール」を直に付けて下さい。幅2cm以上、高さ1cm以上。危険物の類別非危険物
  • チップレジスト1 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チップレジスト1

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。色ホワイト商品番号NX487危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.86L危険物の性状非水溶性
  • PRO-PICK Pro MotorCar Products

    PRO-PICK

    Pro MotorCar Products
    ¥6,398税込¥7,038
    1丁
    当日出荷
    極細の先端なので塗膜に傷を付けずに異物をはさみ取れる。 医療品と同レベルの高級品。
    材質特殊合金全長(mm)110質量(g)12危険物の類別非危険物
  • ボデーシュッツスプレーガン 3M(スリーエム)

    ボデーシュッツスプレーガン

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1丁
    当日出荷
    ボデーシュッツ、ボデーシュッツ厚吹き専用ガンです。エアー調節弁が付いていますので吐出量および塗布パターンの調節ができます。ボデーシュッツの場合、エアーの圧力を0.3~0.5MPa、ボデーシュッツ厚吹きの場合、0.5~0.7MPaで使用して下さい。使用後はシンナー、ガソリン等でよく洗浄して下さい。
    トラスコ品番835-7646種類コーティング剤/アンダーコート用ガンノズル径6mm使用空気圧力(MPa)(ボデーシュッツ)0.3~0.5、(ボデーシュッツ厚吹き)0.5~0.7危険物の類別非危険物
  • ウレタンコーティング 3M(スリーエム)

    ウレタンコーティング

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1パック(250mL)
    当日出荷
    2液のウレタンタイプのため、乾燥後の塗膜性能に優れ、耐チッピング性、耐水性、密着性、防錆性にも優れています。粗い肌の補修に適しています
    色灰色形態バッグ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • シーカ エアーガンAF400 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカ エアーガンAF400

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥53,980税込¥59,378
    1丁
    9日以内出荷
    400mLユニパック専用
    危険物の類別非危険物
  • シーカ ハンドガンWT-293AHLQ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカ ハンドガンWT-293AHLQ

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    ¥9,998税込¥10,998
    1丁
    5日以内出荷
    400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒・高粘度用
    危険物の類別非危険物
  • naxシリコンオフ低帯電性 ニッぺ(日本ペイント)

    naxシリコンオフ低帯電性

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷
    naxシリコンオフ低帯電性は、従来品であるシリコンオフより帯電性が低く、静電気が発生しにくい塗面調整剤です。 1.ワックス・シリコン・油などの汚れをきれいに取り除き、使用後に不純物を残しません。 2.低帯電性物体ですので、静電気が起きにくく、静電気火花による火災の危険性が軽減されます。特に空気が乾燥する冬場に最適です。 3.静電気によって付着するほこりが少なくなります。 4.プラスチック製品の脱脂に最適です。
    用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]

    塗装台用作業シート

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,698税込¥6,268
    1枚
    3日以内出荷
    塗装台に取り付けるだけ。簡易作業台に早変わり!
    厚さ(mm)0.5色レッド質量(g)384サイズ(mm)650×1060素材オックスフォード生地+ PVCコーティング危険物の類別非危険物
  • 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]

    加圧式スプレーガン(タンク付)

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    3日以内出荷
    シャーシブラックや建設機械の塗装に
    ノズル口径(Φmm)2危険物の類別非危険物
  • マグネットホルダー フックタイプ 3個 LIS

    マグネットホルダー フックタイプ 3個

    LIS
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができる、スプレーガン用のホルダーです。
    用途スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用できます質量(g)420サイズ(mm)55×125危険物の類別非危険物
  • ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]

    ペイントシェーカー

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    3日以内出荷
    沈殿した塗料を簡単に撹拌します!
    適合1L~4L缶(Φ95~285mm)寸法(mm)430×220×370質量(kg)9使用空気圧力(MPa)0.3~0.4動力エアー危険物の類別非危険物
  • タッチアップスプレーガン LIS

    タッチアップスプレーガン

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    軽量小型タイプ
    用途細かいパーツ・小面積塗装(補修)に最適!パターン開き(mm)50~60使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)125ノズル口径(Φmm)0.8塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • エアーペインターガン(下カップ) LIS

    エアーペインターガン(下カップ)

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    細かいペイントに最適!タッチアップスプレーガン
    パターン開き(mm)80~110使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)200ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • エアーブラシキット LIS

    エアーブラシキット

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ボタン1つでエアー排出と塗料の噴出量を同時にコントロール出来るダブルアクションタイプ。 。非常に使いやすく、細かい作業に最適です。
    全長(mm)150使用空気圧力(MPa)0.1~0.35カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3危険物の類別非危険物タケノコ外径(Φmm)5
  • エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]

    エアードライヤーガン

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    接着剤、シーラー剤、塗料等の乾燥に!
    材質プラスチック質量(g)260全長(cm)17(ボディ)危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(下カップ) LIS

    エアースプレーガン(下カップ)

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ中粘度塗装に最適です。
    パターン開き(mm)170使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)1000ノズル口径(Φmm)2塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(上カップ) LIS

    エアースプレーガン(上カップ)

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    重力式のスプレーガンです
    パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(上カップ) LIS

    エアースプレーガン(上カップ)

    LIS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    小物塗装や色替えの多い塗装に最適!。中塗り、上塗りに!
    パターン開き(mm)130~150使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]

    Xスタンド

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    3日以内出荷
    パイプの足に角度をつける事により足場の悪いブース(グレーチング)でも倒れにくく、又軽作業台としても使いやすい商品です。安定感抜群
    用途パネルやバンパーなどパーツを乗せて塗装する簡易タイプ。バンパー・フェンダー等脱着時の仮置台としても使えますサイズ(mm)1010×1130危険物の類別非危険物
  • シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン

    シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

    ニチバン
    ¥749税込¥824
    1パック(6巻)
    当日出荷
    巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。
    用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。シーリング用。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番601-1883材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)21厚さ(mm)0.89色青長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6危険物の類別非危険物
  • シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H ニチバン

    シーリングマスキングテープ(躯体用)2564H

    ニチバン
    ¥699税込¥769
    1パック(5巻)
    当日出荷
    巻戻しが軽く、作業性が向上します。テープが薄いため、平滑面・凹凸面ともに貼ったときに浮きにくいです。コーナー折り返し部分の厚みを軽減できます。耐プライマー性に優れ、落とし目地でもテープが切れにくいです。耐候性・耐熱性の高い粘着剤のため、のり残りも少ないです。テープを貼った上から重ね貼り可能です。
    用途サッシ、タイル、コンクリートおよび塗装面などのシーリング時のマスキング用に。シーリング用。仕様テープカット条件:手で切断可能トラスコ品番601-1874材質基材:和紙、粘着剤:アクリル系幅(mm)24厚さ(mm)0.89色青長さ(m)18粘着力(N/10mm)1.28引張強度(N/10mm)34.6危険物の類別非危険物

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装