8ページ目: 自動車用塗装

3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
1,423件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウルトラクリア はじき止め SBRAND(エスブランド)

    ウルトラクリア はじき止め

    SBRAND(エスブランド)
    1,998税込2,198
    1缶(200mL)
    4日以内出荷
    はじき防止剤
    用途ウルトラクリア用はじき防止剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL混合比主剤に対し1~2% 最大3%危険物の性状非水溶性
  • ボディーシーラー 白(カートリッジタイプ) DJ(ドライブジョイ)

    ボディーシーラー 白(カートリッジタイプ)

    DJ(ドライブジョイ)
    2,598税込2,858
    1本(320mL)
    3日以内出荷
    ドアパネルなど車体内外の接合部に最適の汎用シール剤です。
    危険物の類別非危険物
  • ハイパワー文字消し アイビー

    ハイパワー文字消し

    アイビー(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本(500cc)
    当日出荷
    速効性文字消し。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレッシュペントル アイビー

    フレッシュペントル

    アイビー
    5,998税込6,598
    1缶(3L)
    当日出荷
    洗い上がりが爽やかなレモンの香り
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーカガード6470S 耐ストーンチッピング シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカガード6470S 耐ストーンチッピング

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本(500mL)
    5日以内出荷
    高施工性:早くて簡単、清潔な施工。 高耐熱性と優れた低温柔軟性:極限環境下での優れた性能。 多様な被着剤への優れた接着性:最小限の下地処理で施工可能。 優れた耐摩耗性・耐腐食性:弾力性のある塗膜を怛久性に保持。
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • シーカ 251用ハケ シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカ 251用ハケ

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイロックDX 硬化剤 ロックペイント

    ハイロックDX 硬化剤

    ロックペイント
    9,898税込10,888
    1缶(0.9kg)
    5日以内出荷
    高作業性 高インペイ性:少ない塗り回数で仕上げることができます。ハイソリッド:吹き付け固形分が高く、一回で高膜厚に塗装できます。有機溶剤含有量が少なく環境にも優しくなっています。速乾性:乾燥、硬化が早く、作業の効率化が図れます。スプレーミストのバトつきが少ない。高耐候性 艶引けや変退色がほとんどなく、汚れも付きにくくなっています。酸やアルカリなどの薬品にも強く、酸性雨に侵されることもありません。仕上がり 肉持ち感、光沢(鮮映性)にすぐれた美しい仕上がりが得られます。第2石油類 原色(メタリックベース、コバルトブルーを除く)、硬化剤(速乾型を除く)、シンナー(速乾型・超速乾型を除く)共に第2石油類ですから、消防法上の保管数量が第1石油類に比べて5倍も有利です。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性耐アルカリ、耐酸、速乾、耐候危険物の性状非水溶性テーピング無添加:約8 1%添加:約5 3%添加:約2(10℃)・無添加:約6 1%添加:約3 3%添加:約1(20℃)・無添加:約4 1%添加:約1(30℃)
  • naxPPプライマー(エアゾール型) ニッぺ(日本ペイント)

    naxPPプライマー(エアゾール型)

    ニッぺ(日本ペイント)
    5,598税込6,158
    1本(480mL)
    10日以内出荷
    PPバンパー(ポリプロピレン素材)と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。
    半透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • naxウレタンプラサフSBアルファハードナー ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフSBアルファハードナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    4,898税込5,388
    1個(0.4kg)
    6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース 関西ペイント

    レタンPGハイブリッドエコフィラー2ホワイトベース

    関西ペイント
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)
    欠品中
    PRTR届出対象外塗料です。低VOC塗料(溶剤形)。日本塗料工業会基準該当製品です。消防法第2石油類。 「レタンPGハイブリッドエコ硬化剤94-384-006」が使用出来ます。 乾燥が速く、研磨作業が良好です。 上塗の明度に対応したベースの使用により塗装回数削減が可能。 スプレーパテ仕様時の塗装感が向上しました。250μm程度まで厚付け可能です。 ボカシ際のナジミ性向上。ミスト処理・研ぎ作業が短縮できます。新品電着パーツに足付け不要です。作業時間の大幅短縮が可能です。ウエットオンウエット(ノンプラサフ・カラープラサフ)仕様まで用途・目的に応じてバリエーションが豊富です。
    ホワイトタイプ主剤粘度プラサフ仕様/13~20秒(20℃)、スプレーパテ仕様/25~40秒(20℃)可使時間(分)プラサフ仕様/30分以内(20℃)、スプレーパテ仕様/10分以内(20℃)膜厚(μm)プラサフ仕様/50~70、スプレーパテ仕様/150~250研磨可能時間(分)60(20℃)指触乾燥時間(分)5(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2L混合比ベース/硬化剤:100/20シンナー/10~20(プラサフ仕様)、0~5(スプレーパテ仕様)上塗塗装可能時間20分(60℃)、60分(20℃)危険物の性状非水溶性
  • アーチテープ メグロ化学

    アーチテープ

    メグロ化学(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 タイヤハウス専用テープ状シーラー。
    長さ(m)5危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
  • ラバーチッピングL イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    ラバーチッピングL

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1缶(1kg)
    当日出荷
    ガンのノズル、エア圧の調整などで様々な凸凹が作れます。 乾燥後は他の塗料を上塗りすることが出来ます。 密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
    用途フェンダー、フローリング、ボンネット、フレーム、トランク、フェン ダージョイント、ロッカーパネルなどの防錆、防食、防振、断熱。成分合成樹脂カーボン骨材トルエンキシレンブラック商品番号NX491危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
  • チップレジストガン イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    チップレジストガン

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    NX491、NX487の専用スプレーガンです。
    付属品ノズル2本(径5mm・6mm各1本)使用空気圧力(MPa)0.3~0.5危険物の類別非危険物
  • シーカ ハンドガンHP400 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカ ハンドガンHP400

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒
    危険物の類別非危険物
  • スプレーガンクリーナーキット LIS

    スプレーガンクリーナーキット

    LIS
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スプレーガンのノズルなど掃除するクリーナーキット
    セット内容1全長:195mm、2全長:143mm、3全長:180mm、4全長:123mm、5全長:198mm、6全長:63mm×5本、7長さ10m×幅12mm×厚さ0.075mm、8直径:42mm、9全長:155mm危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(下カップ) LIS

    エアースプレーガン(下カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    美しい仕上げを求める作業に最適!。ラッカー塗装の仕上げ塗りなどに!
    パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • カーボンクイックヒーター 大都産業

    カーボンクイックヒーター

    大都産業
    85,980税込94,578
    1台
    8日以内出荷
    遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。 [ 仕様]。 ポール高:1.9m(地上高)。 電源コード:10m、4P20Aプラグ付
    その他【バンク】2【灯式】2寸法(mm)【バンク】600×460定格2kW / (単相)200V危険物の類別非危険物
  • カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き) 大都産業

    カーボンクイックヒーター(タイマー、キャスター、ロングポール、付き)

    大都産業
    62,980税込69,278
    1台
    8日以内出荷
    [ 特長]。 遠赤・近赤・中波の3つの波長を同時出力のカーボンヒーター採用。 1秒でパワー全開。ほしい時すぐに使えます。 究極の効率と最適な波長でスピード乾燥を実現、パテ、サフ乾燥、クイッ。ク補修に最適。 ヒーターは、たて、横、ななめと角度調整自由自在。 補修箇所に応じて使用可能。 コンパクト型のキャスタースタンドつきで楽々移動可能。[ 仕様]。 ポール高:1.4m。 電源コード:10m。 50Φボールキャスター。 タイマー:60分(連続運転可)
    その他【バンク】1【等式】1寸法(mm)【バンク】600×180定格電力(W)900電源(AC V)100危険物の類別非危険物
  • 水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml PROST's

    水性オートモービルカラー ライトカラー サンプル 10ml

    PROST's
    109税込120
    1個(10mL)
    5日以内出荷
    少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです
    用途サンプル容量(mL)10種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)危険物の類別非危険物
  • 水性オートモービルカラー ライトカラー 500g PROST's

    水性オートモービルカラー ライトカラー 500g

    PROST's
    1,998税込2,198
    1個(500g)
    5日以内出荷
    誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
    用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ライトカラー (艶消し)容量(g)500危険物の類別非危険物
  • 水性オートモービルカラー ビビットカラー サンプル 10ml PROST's

    水性オートモービルカラー ビビットカラー サンプル 10ml

    PROST's
    109税込120
    1個(10mL)
    5日以内出荷
    少量サンプル商品なので少し塗ってお色の確認や下地との相性などを実際にお試し頂けるとってもお得なサンプルです
    用途サンプル容量(mL)10種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)危険物の類別非危険物
  • 水性オートモービルカラー ビビットカラー 2kg PROST's

    水性オートモービルカラー ビビットカラー 2kg

    PROST's
    7,798税込8,578
    1個(2kg)
    5日以内出荷
    誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
    用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)容量(kg)2危険物の類別非危険物
  • 水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg PROST's

    水性オートモービルカラー ビビットカラー 1kg

    PROST's
    4,298税込4,728
    1個(1kg)
    5日以内出荷
    誰でも簡単!ハケ・ローラーでOK!自宅で塗れる!匂いが少ない水性塗料です。
    用途水性塗料種類水性オートモービルカラー ビビットカラー (艶消し)容量(kg)1危険物の類別非危険物
  • エア式アプリケーター 09930N 3M(スリーエム)

    エア式アプリケーター 09930N

    3M(スリーエム)
    139,800税込153,780
    1個
    82日以内出荷
    200mlカートリッジ用に設計された2液混合型接着剤およびシーラーの塗布ツール。大量作業に最適で、手動式ガンと比べ素早くスムーズな塗布が可能。スナップインカートリッジシステムで事前混合が不要、材料を最大限に活用し、時間を節約しリワークを減少させます。
    用途接着、シーリング作業危険物の類別非危険物
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 2kgセット PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 2kgセット

    PROST's
    13,980税込15,378
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットブラック内容関西ペイント PG80 つや消し マットブラック 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しブラック 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しブラック塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 1kgセット PROST's

    関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 1kgセット

    PROST's
    7,998税込8,798
    1セット(1kg)
    5日以内出荷
    1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。
    用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。マットクリヤー内容関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 800g / PG80 硬化剤 50g / PG80 希釈用シンナー 200g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しクリヤー 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しクリヤー塗料に対して 20~25%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 850 メタリックゴールド PROST's

    関西ペイント PG80 原色 850 メタリックゴールド

    PROST's
    6,598税込7,258
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで100%~120%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。合わせてお買い求め下さい。850メタリックゴールド質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100~120危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 643 ブライトレッド 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイント PG80 原色 643 ブライトレッド 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    9,198税込10,118
    1セット(2kg)
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料セット内容PG80原色 #643ブライトレッド1.2kg、専用硬化剤120g、希釈用シンナー800g、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。643ブライトレッド質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 643 ブライトレッド PROST's

    関西ペイント PG80 原色 643 ブライトレッド

    PROST's
    3,598税込3,958
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料643ブライトレッド質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 631 レバノンエロー PROST's

    関西ペイント PG80 原色 631 レバノンエロー

    PROST's
    4,198税込4,618
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料631レバノンエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 620 ストロングレッド PROST's

    関西ペイント PG80 原色 620 ストロングレッド

    PROST's
    4,298税込4,728
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料620ストロングレッド質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 618 ディープグリーン PROST's

    関西ペイント PG80 原色 618 ディープグリーン

    PROST's
    3,500税込3,850
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料618ディープグリーン質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 614 スペシャルブルー PROST's

    関西ペイント PG80 原色 614 スペシャルブルー

    PROST's
    2,998税込3,298
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料614スペシャルブルー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー PROST's

    関西ペイント PG80 原色 600 コバルトブルー

    PROST's
    5,798税込6,378
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料600コバルトブルー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 584 インディアンレッド PROST's

    関西ペイント PG80 原色 584 インディアンレッド

    PROST's
    2,498税込2,748
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料584インディアンレッド質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 582 チンチングブラック PROST's

    関西ペイント PG80 原色 582 チンチングブラック

    PROST's
    2,398税込2,638
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料582チンチングブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 565 ゴールドエロー PROST's

    関西ペイント PG80 原色 565 ゴールドエロー

    PROST's
    3,698税込4,068
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料565ゴールドエロー質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ PROST's

    関西ペイント PG80 原色 480 ローザンオレンジ

    PROST's
    4,298税込4,728
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    スプレーガン塗装用です。
    用途塗料480ローザンオレンジ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's

    関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック 8kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)

    PROST's
    24,980税込27,478
    1セット(8kg)
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料セット内容PG80原色 #450パワーブラック4.8kg、専用硬化剤480g、希釈用シンナー3.2kg、ペイントストレーナー(こし紙)5枚、ポリ計量カップ1,000cc3個3個、攪拌棒1個、マスキングテープ12mm幅1巻、※この商品はスプレーガン塗装用の商品です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。、2.シンナーで50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。、※こちらの商品は原色単品の商品となりますので別途PG80用の硬化剤、希釈用シンナー等が必要です。、合わせてお買い求め下さい。450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8L危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック PROST's

    関西ペイント PG80 原色 450 パワーブラック

    PROST's
    2,998税込3,298
    1個(500g)ほか
    5日以内出荷
    関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料の原色です。
    用途塗料450パワーブラック質量混合比塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装