アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!
出力電圧(V)AC100
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
保護回路低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
軽自動車から一般乗用車のタイヤ交換に!。
大容量バッテリー 18V 3.0Ah。
固くしまったナットをゆるめる、強力な最大トルク320N・m。
トルクの3モード設定で状況に応じての使い分けができる!。
保護スリーブ付ホイールを保護する、17・19・21mm薄型ディープソケット付!
用途車のメンテナンス
付属品バッテリーパック・充電器・薄型ディープソケット(17・19・21mm各1個)・ソケット用Oリング3個・ソケット用ピン3個・フック(ネジ含む)・ケース
寸法(mm)(アルビン部)12.7
質量(kg)約1.7
電圧(V)18
打撃数(min-1[回/分])「打撃モード弱」約0~2000、「打撃モード中」約0~3000、「打撃モード強」約0~3600
締付け能力(高力ボルト)M10~M16
締付能力(普通ボルト)M10~M20
バッテリーリチウムイオンバッテリー3.0Ah
電動機DCブラシレスモーター
LED色白色
締付トルク(N・m)最大約320
トルク(N・m)「打撃モード弱」約230、「打撃モード中」約280、「打撃モード強」約320
モーター回転数(min-1[r.p.m])打撃モード弱/約0~1200、打撃モード中/約0~2200、打撃モード強/約0~2800
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×250×75
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
用途カーケトル
材質(本体)ポリプロピレン
質量(g)約550
コード長さ(m)約1.3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC24
消費電流(A)10
最大容量(L)1
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる!
オートストップ、空焚き防止機能付!
水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)
入力電圧(V)DC12V
容量(mL)1000
最大容量(L)1
コード長さ(m)約1.3
沸騰時間目安約60分(満水時)
自分で出来る簡単オイル交換。
自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。 。
電動ポンプでオイルを抜き取ります(上抜き)。 。
田植機・軽トラにも使えます。 。
12Vバッテリー専用です。
用途オイルチェンジャー
使用温度範囲(℃)0~40
電流(A)6
本体質量(g)約870
入力電圧(V)DC12
吸引ホース径(mm)約Φ5(外径)/1200
吐出ホース(mm)約Φ14(外径)×1500
ポンプロータリーポンプ
吐出量(mL/min)300(オイル温度30℃の場合/粘度によりことなります)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約136×85×134
1個
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に!
定格入力電圧(V)DC12
エアータンク容量(L)3.5
空気吐出量(L/min)30
消費電力(W)180
設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付
付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース)
質量(kg)約4.8
定格電流(A)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290
電源コード(m)2.8/電源クリップ付
充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
空気圧で燃費がよくなる!
空気圧で燃費がよくなる。
ボール・浮き輪用ノズル2種付。
12Vバッテリー専用、アクセサリーソケットから電源。
入力電圧(V)DC12
ヒューズ容量(A)10 ガラス管(電源プラグ内)
ホース長さ(cm)60
コード長さ(m)3
入力DC12V
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×77×150
連続使用時間(分)30
家庭でカー用品(DC12V)が使える!
店舗でのカー用品デモ器の電源に!
陸式ターミナルで電源が取れるので使用用途が様々!
USBポートが2口で合計4.8Aでスマホやポータブルゲーム機が充電できる。
お部屋で使用しやすいブラックカラー&静音タイプ
用途ホーム電源
質量(g)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102×53×170
電源コード(m)約1.5
定格出力DC12V(13.5V固定)/15A(最大電流)/DC5V/2.4A×2口(合計4.8A)
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能過負荷・短絡・温度保護
出力端子アクセサリーソケット×1・陸式ターミナル×1・USBポート×2
定格入力AC100
1個
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
24V車専用、トラックやバスでポータブルナビ・レーダー探知機とUSB機器が同時に使える。
面倒な車内配線不要。アクセサリーソケットに差し込むだけ。
アクセサリーソケット DC12V×2口、USB 2.4A×1口
用途DCDCコンバーター
付属品両面テープ
材質本体 ABS樹脂
質量(g)190
出力DC12V-(5A) / USB 5V-(2.400mA)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×100×74
入力DC24V
電源コード(m)0.9
ヒューズ容量(A)5(カープラグ内)
1個
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
こんなお得な商品も!

サンバイザー ダブルスクリーン
モノタロウ
¥1,290
税込¥1,419
昼も夜も視界をしっかり確保。
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)300×130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約173×300×48
質量(g)210
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
DC12V/24V車兼用
電圧チェックでバッテリートラブルを未然に防ぐ
アクセサリーソケットに差し込むだけで使用できる
ひと目でわかるデジタル&LEDランプ表示
90度可動式
質量(g)約50
寸法(Φmm×Lmm)差し込み部:約20×60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×26×135
ヒューズ容量(A)1(ガラス管)
1個
¥2,190
税込¥2,409
3日以内出荷
アウトドアや車中泊の照明に最適。
持ち運びに便利なハンディータイプ。
取付けマグネット、吊り下げフック付で様々な用途に対応。
12V車、24V車対応。
明るさを2段階調整できる。
用途LEDライト
色LEDライト部:クリア、カバー部:ブルー
コード長さ(m)約4.8
まぶしさをカットし視界を守る!
日差しの向きによって位置が調整できる!
ロック付きで下に垂れ下がることがない!
質量(g)175
寸法(幅W×高さH)(mm)330×130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約150×330×42
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
バッテリートラブルを未然に防ぐ、電圧チェックとUSB電源が同時に使えます。
USBポートが2.4A・1Aの2口使用できます。
電圧測定はデジタル表示にて確認しやすいです。
幅(mm)53
高さ(mm)108
奥行(mm)32
1個
¥2,190
税込¥2,409
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)(DCコード)4
締付トルク70~140N・m
最大電流(A)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×200×80
入力DC12V
仕上(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,490
税込¥7,139
当日出荷
お車のシガーソケット、バッテリーから家電製品が利用できます。
軽量、コンパクト設計により、場所を選ばず、持ち運びが簡単!
スイッチ付なのでシガーソケットを抜き差しせず、電源カット!
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100(矩形波)
質量(g)約250
最大出力(W)連続(30分):150、瞬間:300
定格出力(W)120
冷却方式冷却ファン付
コンセント出力1コンセント
出力周波数(Hz)55
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×100×47
コード長さ(cm)約65
ヒューズ20A(本体内蔵)
1台
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
デコデコとインバーターが一つに合体。
難しい配線不要で、24V車のアクセサリーソケットから3パターン(AC100V・DC12V・USB)の電源が使用可能。
冷却ファンが静かな静音タイプ。
用途デコデコインバーター
入力電圧(V)DC24
出力電圧(V)AC100/DC12/DC5
材質アルミニウム(アルマイト加工)
色ブラック
質量(g)600
定格出力(W)150
保護回路低電圧、過電圧、過負荷、温度保護
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×54×140
1個
¥8,990
税込¥9,889
当日出荷
こんなお得な商品も!

サンバイザー ダブルスクリーン
モノタロウ
¥1,290
税込¥1,419
大型スクリーンがまぶしい光をカット!。前後左右の調節機能付、スライド幅が、左右に約155mm、前後に約65mmと広いので色々な角度からの光に対応します。お肌に大敵な紫外線を約99%カット(スモークスクリーンのみ)。車の振動でも垂れ落ちないダブルスクリーンストッパー機能付。可視光線透過率:8%(スモークスクリーン数値)まぶしさの原因である波長380~500mmのブルー光線をカット!【昼も夜も視界をしっかり確保!】。昼(スモークスクリーン):サングラス効果で日差しを防ぐ。夜(イエロースクリーン):対向車のヘッドライト光を和らげる!。雪(スモーク・イエロースクリーン):視界を見やすくする!
用途サンバイザー
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)345×220×60
寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)345×165
材質スクリーン:PC、クリップ:ABS、ピン:スティール、ベルト:PP
質量(g)460
タイプダブルスクリーン
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117
定格出力(W)80
口数AC×1口、USB×1口
入力電源シガープラグ
瞬間出力(W)最大100
1個
¥4,190
税込¥4,609
当日出荷
カープラグ一体型のコンパクトインバーターです。
2WAYでAC100V:15W・USB:2.1Aを使用できる。
コンパクトでスペースをとらない。
用途インバーター
入力電圧(V)DC12
出力電圧(V)AC100/DC5
色ブラック
質量(g)80
出力(USB)2.1A
保護回路低電圧、過電圧、過負荷、短絡保護
瞬間出力(W)(最大)20
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×180×40
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
軽トラック関連商品。小物をスリムに収納!しっかりホールド。かんたん!両面テープで貼るだけ!。携帯電話やタバコ等の小物を、伸縮性のあるネットでしっかりとホールドします。
用途軽トラック関連
材質ABS樹脂
質量(g)40
寸法(幅W×高さH)(mm)(収縮ネット部)170×65
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)200×80×10、(パッケージ)180×225×14
搭載可能質量(kg)0.25以内
1個
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
UVカット・冷房効果アップ。
工具不要で取付可能。
窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。
プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテン
セット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個
幅(mm)120
色ブラック
高さ(mm)530
奥行(mm)55
定格出力30W、車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター。など使用できます。内容。USBポート合計 2口2.1AAC100V 1口30W
用途12V専用インバーター
入力DC12V
出力AC100V
定格出力(W)30
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×77×22
質量(g)110
最大出力(W)38
出力波形矩形波
出力周波数(Hz)55
電源(USB電源出力)DC5V2100mA
コード長さ(mm)600
保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、過負荷
正弦波形で精密機器やマイコン制御された家電に最適!
停電時等の緊急電源に!
リモートスイッチ付ではなれた場所からスイッチのON・OFFが可能
安全・安心な4種類の保護機能付
用途インバーター
出力電圧(V)AC100(ACコンセント×3口)/DC5/2.4A(Aタイプ)
入力電圧(V)DC12
出力波形正弦波
保証期間ご購入日から1年間(ただし、消耗品を除く)
保護機能低電圧・過電圧・過負荷・温度保護(出力カット)
UVカット・冷房効果アップ。
工具不要で取付可能。
窓枠上部に沿って曲げられるアルミ製レール採用。(上部のみ)。
プライバシー保護や愛車のドレスアップにも最適。
用途車用カーテン
セット内容刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個
材質本体:ポリエステル他(難燃性素材使用)、カーテンレール:アルミニウム(上)/ABS樹脂(下)
幅(mm)120
色ブラック
高さ(mm)530
奥行(mm)55
タイヤ交換が簡単なパワフルインパクトレンチ
軽量ボディーでバランスの良いグリップ角度
ナットの角を傷つけないフェイスキャッチソケット採用
付属品ソケット(17mm)、ディープソケット(19/21mm)、軍手、バッテリー端子用アダプターコード
材質(ソケット)クロームバナジウム鋼、表面処理/クロームメッキ
質量(g)1500
差込角(mm)12.5
コード長さ(m)約4
最大電流(A)13
入力電圧(V)DC12
最大締付トルク(N・m)340
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×80×200
ヒューズ容量(A)15
1個
¥5,790
税込¥6,369
当日出荷
車内用ゲルタイプの芳香剤
ゲル固形ですのでこぼれず、場所を選びません。
用途芳香剤
成分水、溶剤、界面活性剤、香料、ゲル化剤色素
取付置き型
タイプゲルタイプ
内容量(g)約45
優れた弾力性で快適な寝心地です。。バルブを開けるだけでマットが膨らみます。
材質表面/PVC・クッション材/ポリウレタンスポンジ
質量(kg)約1.42
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約600×1900×30
収納寸法(mm)約120×620
1台
¥3,990
税込¥4,389
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルチェンジャー12V
モノタロウ
¥2,590
税込¥2,849
かんたんオイル交換。自分でできるから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
田植機・軽トラにも使えます。
ホースをオイルゲージに差し込む。
電動ポンプでオイルを抜き取る。
電源はバッテリーにつなぐだけ。
簡単にオイル交換が出来ます。
用途保安用品
質量(g)870
電流(A)動力電流6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×136×134
モーターロータリーポンプ
入力DC12V
電源コード(m)1.5(バッテリークリップ)
吐出量(mL/min)300(※オイルの状態や粘度より異なります)
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)(IN)Φ6mm/1200 (OUT)Φ14mm/1500
取扱い終了
車内でモバイル・家庭用電源が楽しめるインバーターです。ノートパソコン・スマートフォン・PDA・デジタルカメラ・デジタルプレーヤー等が使用できます。UDB出力 DC5V/2.4A(2口4.8A)。赤色のボディーが最高です。
質量(g)230
出力(USB電源出力)DC5V2400mA×2ポート
電源電圧AC100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)105×85×35
定格出力(W)100
コード長さ(mm)560
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
保護機能高電圧、温度、過電流、低電圧、短絡
瞬間出力(W)最大130
取扱い終了
車内でUSB電源・家庭用電源が使用できるインバーター
用途12V専用インバーター
入力DC12V
出力周波数(Hz)55
出力波形AC100V/矩形波
効率80%
取扱い終了
インバーターは車内のコンセント!車内で家電を楽しもう!
用途12V車専用インバーター
種別3WAYインバーター
出力電圧(V)AC100(USB/DC5)
入力電圧(V)DC12
口数USB×2口、DC12V×1口、AC100V×2口
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80
出力電流(mA)(USB)合計1000
取扱い終了
ハイパワーの吸引力でゴミを根こそぎ吸い取る。
お車のアクセサリーソケットを利用して、車内のゴミやホコリ等を吸引出来ます。
ジャバラホース各種ノズル・LEDライト付なので、座席の下など暗い場所でもよりきれいにお掃除出来ます。
収納バッグ付で整理簡単。
用途カークリーナー
付属品スキマノズル、ブラシノズル、ジャバラホース、フィルター、収納バック
色グレー
質量(g)680
消費電力(W)100
定格電圧(V)DC12
コード長さ(m)約4.7
連続使用時間(分)約10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約355×118×105
取扱い終了
ハッピーキャットが幸せの香りをお届けします。
用途自動車用芳香剤。
成分水、溶剤、界面活性剤、香料
質量(g)10
形式含浸タイプ
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×90×3
取扱い終了
すばやく空気が入る!
質量(g)500
出力(W)100
定格電圧(V)DC12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×130×125
電源コード(m)2.5
エア流量(L/min)400
取扱い終了
涼しい風を送って体温上昇によるお尻のムレを解消!
質量(g)600
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×450×35
消費電力2.5W
電源コード(m)1.7
取扱い終了
超薄型厚み約7mm・超軽量重さ約70g
エンジンルーム等の狭い場所もLED球で明るく照らす!
金属面に張り付け可能、本体裏面マグネット付
幅(mm)38
高さ(mm)293
奥行(mm)7
コード長さ(m)5
入力電圧(V)DC12V / 2W
連続使用時間5
取扱い終了
1
2
3
次へ
『カー用品』には他にこんなカテゴリがあります
車内用品の新着商品
車内用品の新着商品をもっと見る