絞り込み
仕様
  • その他(1)
ブランド
  • サンワダイレクト
  • モノタロウ(1)
  • ナカバヤシ(17)
  • エレコム(12)
  • サンワサプライ(6)
  • CEJN(セイン)(5)
  • エスコ(4)
  • オーム電機(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • セキセイ(2)
  • 千代田通商(2)
  • TRUSCO(2)
  • フジマック(2)
  • ジョプラックス(2)
  • ブロードウォッチ(2)
  • ミライセル(2)
  • マッハ(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アズワン(1)
  • イワタニ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイプから絞り込む
  • エアダスター サンワダイレクト

    エアダスター

    サンワダイレクト
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。 持ちやすいガンタイプです。 本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。 一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。 キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。 充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。 通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    付属品USB Type-C充電ケーブル約60cm×1本、日本語取扱説明書あり電源10.8V 2000mAh充電時間約5時間保証期間ご購入日より1年使用可能時間(分間)約20
  • エアダスター 電動 サンワダイレクト

    エアダスター 電動

    サンワダイレクト
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスター。ボタンを押すだけで4段階の風量調整が可能無段階。LEDを搭載しており暗い場所でも明るく照らしながら作業が可能。電池残量表示と風量表示が一目でわかる液晶表示機能付き。持ちやすいガンタイプ。用途によって使い分けることのできる5種類のアタッチメントを付属。ノズルを逆に取り付けると浮き輪など空気の吸引も可能。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    付属品製品本体、噴射ノズル(大口径)、噴射ノズル(中口径)、噴射ノズル(小口径)、ワイドノズル、空気入れ用ノズル、充電用ケーブル(USB Type-A Type-C)、日本語取扱説明書あり質量(g)210回転数(min-1[r.p.m])110000(最大)電源充電式モータータイプブラシレスモーター風速(m/s)1段階風速14、2段階風速19、3段階風速24、4段階風速31ノズル5種類保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.97×13.46×3.68風量調整4段階充電時間(時間)3時間バッテリー容量(mAh)2000mAh(18650/2000mAh×2PCS、7.4V)使用可能時間(分間)最大約60分※1段階:約60分、2段階:約35分、3段階:約20分、4段階:約10分USBポート充電ポート:USB Type-C
  • エアダスター サンワダイレクト

    エアダスター

    サンワダイレクト(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    強力にゴミやほこりを吹き飛ばす、電動エアダスターです。 ガスを使用しないので、安全安心に使用できます。 AC電源接続でバッテリーを気にせず使用できます。 ノズルは3タイプあり、使用用途に応じて使い分けできます。 本体はどの向きでも使用可能なので、逆さ噴射にも対応しています。 ガスを使用しないので通常のエアダスターに比べ、エアダスターの購入、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。 風量を2段階で切り替え可能です。
    質量(kg)642消費電力(W)400電源AC100Vコード長さ(m)3m使用可能時間(分間)15
  • エアダスター 電動 サンワダイレクト

    エアダスター 電動

    サンワダイレクト
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント質量(g)約280モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数110000RPM(最大)充電時間約3時間風量調整無段階バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10
  • エアダスター(200-CD017) サンワダイレクト

    エアダスター(200-CD017)

    サンワダイレクト
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低いです。 オゾン層を破壊することはありません。
    付属品チューブ成分炭酸ガス+DME内容量(mL)350内容量(g)228グリーン購入法適合
  • エアダスター 電動 サンワダイレクト

    エアダスター 電動

    サンワダイレクト
    9,398税込10,338
    1個
    欠品中
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル質量(g)約252モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2回転数84000RPM(最大)充電時間約2.5風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )ノイズレベル2種使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10
  • エアダスター 電動 サンワダイレクト

    エアダスター 電動

    サンワダイレクト
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載。高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    仕様ノイズ2種類その他ACアダプタなし付属品電動エアダスター、充電台、取扱説明書、標準ノズル、ワイドノズル、収納ポーチモータータイプブラシレスモーター回転数93000RPM(最大)充電時間4時間連続使用可能時間120分(風力最大時は17分)風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1100
  • エアダスター 電動 サンワダイレクト

    エアダスター 電動

    サンワダイレクト
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。3段階の風量調整に加え、ボタンを押したときだけ風速がアップするターボモード付き。持ちやすいガンタイプです。プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    セット内容USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、すきまノズル、クリーニングブラシ質量(g)223風速(m/s)最強 11.35(風速計までの距離10cm 工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数100000RPM(最大)充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.28×12.78×4.05風量調整4段階バッテリー容量(mAh)1100[11.1V] 1100( 14650-1100mAh 3 )ノイズレベル1種類使用可能時間(分間)約90 最弱90、最強14
  • エアダスター 電動 サンワダイレクト

    エアダスター 電動

    サンワダイレクト
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    車内やさまざまな機器の細かなホコリも逃さず吹き飛ばす、超強力な風力で徹底的に清掃できます。洗車後の水滴除去やフィルターのホコリ取りにも最適で、日常のお手入れが簡単になります。雪や落ち葉も楽々吹き飛ばすパワーで、季節の掃除にも大活躍します。4段階の風速調整が可能で、場所や用途に合わせて最適な風力を選べます。コードレスの充電式タイプなので、屋外や車内でも自由に使えて便利です。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
    付属品日本語取扱説明書あり質量(kg)1.01回転数(min-1[r.p.m])50000(最大)モータータイプブラシレスモーター風速(m/s)1段階約14、2段階約27、3段階約43、ターボ約55充電時間約4時間保証期間購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約13.2×28.5×8.2風量調整4段階バッテリー容量(mAh)4000使用可能時間(分間)1段階約80分、2段階約30分、3段階約12分、ターボ約6分電源アダプタACアダプタ有
  • エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き サンワダイレクト

    エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き

    サンワダイレクト
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷
    強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
    付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル質量(g)約372容量(L)ゴミ箱:約0.4消費電力(W)60電源DC12V 0.5Lモーター(W)80風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約15速度75000rpmバッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)0~40USBケーブル長(cm)約80サイズ(mm)213×163×67ファン回転速度(min-1[r.p.m])30000標準ノイズ(dB)約75~85
エアーダスター