絞り込み
ブランド
- フジクラ(6)
- サンワダイレクト(6)
- OPSOLU(6)
- audio-technica(4)
- サンワサプライ(3)
- アーテック[学校教材・教育玩具](2)
- JTT(2)
- 精工技研(2)
- 日本理化学(1)
- デザインフィル(ミドリ)(1)
- EIZO(1)
- WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1)
- HIDISC(1)
- NAGAOKA(1)
- 友田商会(1)
- エアリア(1)
- FURUTECH(1)
- Eufy(1)
エコロジープロダクト
OAクリーナーとは、パソコンなどのOA機器のクリーニング用品のことを指します。液晶画面用のクリーナーは、指紋や油膜汚れをしっかりと落とすのに効果的です。スプレータイプや液が垂れないジェルタイプがあるので、使いやすい方を選べます。どちらも、ほとんど拭き跡を残しません。クリーニングクロスとのセットになっている商品もあります。また、不織布使用のドライタイプのクリーナーは、水気を嫌う電気製品に最適な商品。ウェットタイプのクリーナーを使った後の拭き仕上げにも使用できます。

クリーニングジェル ケースタイプ
JTT(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル 狭い場所やすき間の掃除に便利 柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。 エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。 ※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。 透明感のある材質 透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。質量(g)約160
精密綿棒(200-CD055)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(100本)当日出荷細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 最も細い極細タイプです。先端寸法(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×2.5×2.5先端形状三角型保証期間初期不良のみ生産国中国入数(本)100
光コネクタクリーナー
フジクラ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
精密綿棒(200-CD057)
サンワダイレクト¥1,098税込¥1,2081セット(100本)当日出荷細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 先端がスクリュータイプでゴミをからめとります。先端寸法(mm)0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×2.5×2.5先端形状三角型(スクリュー)保証期間初期不良のみ生産国中国入数(本)100
光コネクタクリーナー
フジクラ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
ハンディークリーナー
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷強力なモーターにより5500paの吸引力 小さな小石も吸い取る吸引力 本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れない 便利な充電タイプで、様々な場所をクリーニングできます。仕様吸引仕事率:5500pa、アルミファン:毎分/40000回転寸法(mm)175x146x55質量(g)約300容量(L)(ゴミ箱)0.4湿度(%RH)40-70使用環境温度(℃)(仕事)-20~55(±2)保存温度範囲(℃)-20~55(±2℃)環境温度範囲(℃)(充電)0~45(±2)標準容量(mAh)(電池)2000使用可能時間(分間)20
精密綿棒(200-CD056)
サンワダイレクト¥1,098税込¥1,2081セット(100本)当日出荷細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 丸型クッションタイプで、スマートフォンの端子に最適です。先端寸法(mm)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約68.5×2.5×2.5先端形状丸型保証期間初期不良のみ生産国中国入数(本)100
ハンディクリーナー_電動エアダスター付き
サンワダイレクト¥7,698税込¥8,4681個当日出荷強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。便利な充電タイプです。仕様●ノイズ:約75dB~85dB●モーターパワー:80W●保存温度:-20℃~60℃サイズ213×163×67mm質量(g)約372消費電力60W入力DC5V/1Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間1Aの場合 約4時間相対湿度60~70%バッテリー容量(Ah)2USBケーブル長(cm)約80バッテリー容量(mAh)6000、3.7v 2000使用可能時間(分間)約12~20![クリーンスライム 70g×5袋セット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43101357-250702-04.jpg)
クリーンスライム 70g×5袋セット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥620税込¥6821個当日出荷キーボードなどデスク回りの掃除に。キーボードやエアコン吹き出し口、リモコンのボタン周りなど、指では届かない細かな汚れをスムーズに掃除できるクリーニングスライムです。便利な小分けタイプで、いつでも清潔に使えます。スライムを押し付けるだけでホコリやゴミをしっかり吸着し、面倒な掃除を楽しく簡単にデスク周りや車内のお掃除にぴったりなアイテムです。材質:水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス。サイズ:内容量:70g。セット内容:70g×5セット用途学校・職場でのPC・タブレット周辺機器として。GIGAスクール環境やワークショップに。仕様1個梱包形態:ヘッダー付き袋入りセット内容70g×5セット材質水、PVA、グリセロール、グアーガム、ゲンチアナ根エキス内容量(g)70
光コネクタ端面クリーナ(プラグ・レセプタクル兼用)フェルールメイト2.0
精工技研¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグおよびレセプタクルの清掃に1本で対応。ハンディサイズのボディに800回以上使用できる清掃布を備えた小型・高性能の端面クリーナ。広い清掃範囲と更なる高品質な清掃性能を確保。パッチコードのコネクタ端面(プラグ)及び装置内部のコネクタ端面(レセプタクル)を1本で対応。ベストセラーとなった初代機の使い勝手はそのままに、アダプタ内への挿入のみで清掃が可能。先端部もワンタッチで延長可能 (収縮時 L 230mm ⇒ 延伸時 L 265mm)。多芯コネクタ用(MPO)もラインナップ (使用回数500回以上)。用途アダプタ内/コネクタ単体のフェルール端面掃除寸法(mm)寸法(収縮時)L230×W30×H40、(延伸時)L265×W30×H40質量(g)85駆動方式挿入時自動清掃RoHS指令(10物質対応)対応
画面クリーナーS
日本理化学¥469税込¥5161個当日出荷ストラップ仕様の画面クリーナーです。紐部分が取外し可能で、布部分がまいくろファイバー布なのでパソコン、タブレットの画面拭きに最適です。寸法(mm)80×50×25本体質量(g)20商品タイプS
Eufy 交換用ダストバッグ (X8 Pro / X10 Pro Omni 対応
Eufy¥2,718税込¥2,9901個当日出荷対応モデル:Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station / X10 Pro Omn。素早く簡単に取り付けができ、道具は必要ありません。:。純正のRoboVac用製品です。:RoboVac X8 Pro / X10 Pro Omni に対応しています。色グレー対応機種Eufy Clean X8 Pro with Self-Empty Station / X10 Pro Omni
光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト
精工技研¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。用途光コネクタ単体の端面掃除寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
精密綿棒(200-CD058)
サンワダイレクト¥1,098税込¥1,2081セット(10本)当日出荷細かい隙間をクリーニングできる精密メンボーです。 デジカメやスマホのレンズ、液晶部分に最適です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×15×1.5保証期間初期不良のみ生産国中国入数(本)10
クリーニングジェル 袋タイプ
JTT¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷隙間のホコリや汚れを吸着して、お手軽にクリーニングできるジェル 狭い場所やすき間の掃除に便利 柔らかなジェルタイプなので、手や指が届かない狭い場所やすき間のホコリを吸着します。 エアコンの吹き出し口やリモコンなどの家電製品のボタン、家具の溝部分などのお掃除に便利です。 ※強く押し付けたり、勢いよく剥がすと、すき間にジェルが残ってしまいますのでご注意ください。 透明感のある材質 透明感のあるクリーナーなので、汚れ具合がわかりやすくなっています。質量(g)約80
光コネクタ用クリーナー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
単心コネクタクリーナー
フジクラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ガイドキャップ切り替え不要。清掃回数向上。高い清掃性能。コンパクト/伸縮可能なノズル仕様清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング色青寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220)適合コネクタLCコネクタ
ゼリースライムクリーナーPLUS+
友田商会¥399税込¥4391個6日以内出荷日本製のスライムクリーナー。付箋紙の補強やポストイットの貼り付けにも使用可能。爽やかな香料付。用途PCのキーボード、車のエアコン吹き出し口等の掃除に。質量(g)82
単心コネクタクリーナー
フジクラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ガイドキャップ切り替え不要。清掃回数向上。高い清掃性能。コンパクト/伸縮可能なノズル仕様清掃回数:775回以上、清掃方式:ドライクリーニング色緑寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)17.5×17.5×185(ノズル伸長時:220)適合コネクタSCコネクタ
光ファイバクリーナー
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷光ファイバケーブル芯線に付着したゴミを除去するクリーニングペーパーです。クリーニングするためのウェットペーパー、仕上げるためのドライペーパーのセットです。光ファイバケーブルのコネクタ先端部(フェルール)のクリーニングが可能です。 LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタなど各種コネクタ、またマルチモード、シングルモードにご使用できます。材質不織布寸法(幅W×高さH)(mm)ウェットペーパー(クリーニング用)60×60、ドライペーパー(拭き取り用)60×60材質(液体)アルコール洗浄剤入数ウェットペーパー(クリーニング用)×10枚 ドライペーパー(拭き取り用)×10枚
カセットヘッドクリーナー(湿式)
WINTECH(ウィンテック/廣華物産)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷カセットデッキのメンテナンス、クリーニング液付属のカセットヘッド用クリーナー(湿式)です。使い方はとても簡単で、付属のクリーニング液をクリーナー本体(カセット)に3~4滴垂らし、カセットデッキで再生するだけで自動的にクリーニングできます。クリーニング液を使用せず乾式としても使用可能です。ラジカセや車載カセットプレーヤーなどのクリーニングにご使用ください。用途ラジカセ等カセットデッキの磁気ヘッド及びピンチローラーのクリーニング仕様片面1回:約25秒セット内容カセットヘッドクリーナー、クリーニング液10ml×2本寸法(mm)カセットヘッドクリーナー:幅100×奥行12×高さ65、クリーニング液ボトル:幅20×奥行22×高さ60質量(g)クリーニングボトル:1本あたり14(10ml)使用可能回数【クリーニング液】1回3~4滴使用で約80回程度洗浄方式湿式(洗浄液使用)
クリーニングキット ALL Clean / ゼンクリ
エアリア¥1,999税込¥2,1991個当日出荷付属品クリーニングクロス材質ABS/PC/ナイロン質量(g)約127本体寸法(mm)約91×62×62RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタクリーナー
サンワサプライ¥10,980税込¥12,0781個当日出荷光ファイバコネクタの先端面を、クリーニング面に押し当ててスライドすることで、簡単にクリーニングすることが出来ます。クリーニング部には、超極細マイクロファイバーを使用、帯電防止加工が施されて、ゴミや塵の付着を低減しています。クリーニング部のシャッターを開け閉めする際、クリーニング面を自動的に送り、常に新しい状態でクリーニングできます。400回以上のクリーニング使用が可能です。SCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタなど各種コネクタに対応します。PC研磨、SPC研磨、UPC研磨などの各種研磨に対応します。仕様使用回数:400回材質クリーニング部:超極細マイクロファイバー、本体:ポリカーボネート樹脂質量(g)142※LCコネクタ:2連タイプのDLCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合も、そのままクリーニングできます。SCコネクタ:2連タイプのDSCコネクタ(デュプレックスタイプ)の場合は、アタッチメントを外してから、個々にクリーニングしてください。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×110×80適合コネクタSCコネクタ、LCコネクタ、STコネクタ、FCコネクタ、MUコネクタ、D4コネクタ
カセットクリーナー ウォッシュアッププロ7
NAGAOKA(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷カセットデッキ、カーステレオ、ヘッドホンステレオに最適な湿式/乾式クリーニングカセットです。 センターローラーによりヘッドのクリーニング効果が大幅にアップです。付属品専用のクリーニング液25ml対応湿式/乾式両対応のクリーニングカセット
交換用レコードクリーニング液
audio-technica(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷静電気を抑えるクリーニング液。 液を注ぎやすいワンタッチノズルキャップ。 使いかた:詳しくは、レコードクリーナー本体の使いかたをご覧ください。 ボトルには中ぶたが付いています。中ぶたを取り外したあと、キャップをしっかりと締めます。 ・中ぶたは保管用に使用するため、捨てないでください。ノズルを起こすと、液が出ます。使用後、中ぶたを付けてノズルを元に戻します。 ・ボトルは立てた状態で保管してください。主成分水、防腐剤、界面活性剤
オーディオカセットヘッドクリーナー
HIDISC¥1,798税込¥1,9781個当日出荷磁気テープに付着したゴミは、録音・録画・再生用の磁気ヘッドに付着し、信号を劣化させることがあるので定期的なお手入れが必要です。用途湿式のカセットデッキクリーナー付属品クリーニングカセット×1、クリーニング液 10ml×2成分クリーニング液:純水+界面活性剤使用方法使用目安:3~4滴のクリーニング液を垂らします。寸法(mm)12.8×16.7×2.4(フック付き)質量(g)76
レコードクリーナー
audio-technica¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷クリーニング効果の高い方向性ベルベット採用。 静電気を抑えるクリーニング液付き。 ベルベット面を適度な湿り気に保つSPF(半透過性膜)と特殊スポンジの多層。 カラーインジケーターが浸透具合を表示。 乾燥を防ぐ保湿構造のクリーナー本体&ケース。 静電気をキャッチする導電性フェルト。主成分水、防腐剤、界面活性剤
ミニクリーナーⅡ
デザインフィル(ミドリ)¥649税込¥7141個翌々日出荷クルマ型のコンパクトな外見ながら、指先でコロコロと軽く転がすだけで車内のほうきがパタパタと動き、消しゴムのカスなどの小さなゴミを集めることができます。材質ポリカーボネート製寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×60×47
端子クリン標準セット CLN-11-18-25
OPSOLU¥4,998税込¥5,4981個8日以内出荷全11機種18種類の端子に使用できます。XLRのin側や電源関係等のクリーニングを諦めていた端子も、初めてクリーニングができるようになりました。
端子クリンお試しセットα CLN-6-10-8
OPSOLU¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷端子クリン標準セットから、良く使用するライン系を中心に6機種10種類8個の端子クリーナーを選定。お手頃価格のお試しセットα
端子形クリーニングスティック(5機種9個入り) CLN-ST5-9
OPSOLU¥2,298税込¥2,5281個8日以内出荷MT/ST真空管キット。。真空管ピン、ソケットの本格的クリーナーキット!。。酸化被膜や汚れを除去し真空管機器の性能を蘇らせ維持することができる。。対象端子:MT真空管ピンとソケット(12AX7、6BQ5、EL82、EL83、EL84など)、ST真空管ピンとソケット(300B、2A3、845、211など)、テレビ、VTRアンテナF形端子、ユニバーサルトーンアームとフォノケーブルのDIN端子、BNC端子など
『OAクリーニング用品』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1403CVA 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,738¥3,398
PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS ExpertBook P1 P1503CVA 2026年版 15.6インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2wayメディアカバーマーケット税込¥3,850¥3,500








![クリーンスライム アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02729101-260511-02.jpg)



![クリーンスライム 70g×5袋セット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43101357-250702-04.jpg)