特価
本日10月6日(火)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
157件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダモ改修ストレーナー タテ 尾崎亀商店

    ダモ改修ストレーナー タテ

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
    用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状タテ型
  • ダモ改修ストレーナー ヨコ 尾崎亀商店

    ダモ改修ストレーナー ヨコ

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンキャップです。
    用途改修ストレーナ、ストレーナーキャップ、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水口材質アルミダイカスト形状ヨコ型
  • タテ型FRPドレン アイユ

    タテ型FRPドレン

    アイユ(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    長く顧客に支持されている商品で40・50タイプは桶管にも接続できます。
    用途住宅用ドレン
  • 脱気筒LS TSオリジナル(高翔産業)

    脱気筒LS

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    シンプル&スタイリッシュ! SUS-304 ステンレス製脱気筒 タイプLSドーム型ベース 防水工事において、脱気処理は不可避です。 最もスタンダードな脱気方法として脱気筒が設置されます。 どうしてもこもってしまう下地や防水層の空気、水分などを逃がしてくれます。 軽量・コンパクトなデザインでシェイプアップ!、コストも抑えました! トップパネルは、光の反射を考慮した緩やかな曲線仕上げ! 設置後の美観も優れています。 全高を低く、筒部をスリムにしました。 シンプルで頑丈な構造! 現場での組み立てが不要! 優れた耐久性! SUS-304 オールステンレス製 空気を集めやすいドーム型ベース ステンレス製プラグアンカーを採用! オールプラグ SPS-5×35S 4本付属。
    材質SUS-304タイプLSドーム型ベース全高(mm)178ベース径(Φmm)190ベース高(mm)8
  • オーバーフロー管 TSオリジナル(高翔産業)

    オーバーフロー管

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本
    当日出荷
    この商品はTSオリジナル商品です。
    材質ツバ部:FRP、管部分:硬質塩化ビニール全長(mm)245
  • オーバーフロー管 アイユ

    オーバーフロー管

    アイユ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    FRP防水に適したオーバーフロー管/排水口約25mm(下穴約40mm必要)/集中豪雨などによる室内への侵入被害を防ぐ
    用途住宅用オーバーフロー管品番AOS-1/PEC-1(推奨ストレーナー・カバー)
  • 侍ストレーナーPCY-50 尾崎亀商店

    侍ストレーナーPCY-50

    尾崎亀商店(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
    材質プラスチック長さ(mm)227寸法(mm)96.5
  • ステンレスストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ステンレスストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    肉厚ステンレス製 ! ネット部分は丈夫で形状が崩れない贅沢なパンチング加工 ! 確かな品質の純国内生産商品 !
    材質SUS304ステンレス内寸(mm)ネット部:10×10角
  • 鉛ドレン ヨコ 尾崎亀商店

    鉛ドレン ヨコ

    尾崎亀商店
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。 鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。
    材質鉛材質(ホース)塩ビツバ厚(mm)1.5
  • 塩ビ製改修用ドレン アイユ

    塩ビ製改修用ドレン

    アイユ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質が軟質塩化ビニル製で柔軟性があり、施工性に優れています。
    用途塩ビシート防水改修用材質塩化ビニル寸法(mm)角400(板)色グレー板厚(mm)1.7
  • 鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー アイユ

    鉛・塩ビ改修用ドレン対応タテストレーナー

    アイユ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性、耐候性に優れたアルミダイキャスト製
    用途防水改修用品番改修用鉛ドレン全般(推奨ドレン)
  • VUソケットドレン タテ型 アイユ

    VUソケットドレン タテ型

    アイユ(2件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。 塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角L型ストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    角L型ストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ベランダや屋上に! ステンレス製ストレーナー 角L型 ヨコ置き型ドレンに使用できます。 ドレン管に異物の流入を阻止します。 50~90mmΦのヨコ型ドレンに使用できるマルチタイプ! シンプルで頑丈な構造! 優れた耐久性! TSオリジナル商品です。
    タイプヨコ型適合寸法(mm)Φ50~90
  • 鉛ドレン タテ 尾崎亀商店

    鉛ドレン タテ

    尾崎亀商店
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防水工事に欠かせない、穴が空いているところを納める補修用専用ドレンです。 鉛でできているため、曲げ伸ばしが自在にできます。
    材質鉛寸法(mm)ツバ部:300角ツバ厚(mm)1.5筒長(mm)180
  • オーバーフロー管カバー Panasonic(パナソニック)

    オーバーフロー管カバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥759税込¥835
    1個
    8日以内出荷から11日以内出荷
    適合サイズVP25
  • ダモ塩ビ改修ドレン 山装

    ダモ塩ビ改修ドレン

    山装
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    塩ビ製なので塩ビシート防水層と溶融着一体化させる事が出来ます。耐候性に優れた樹脂を使用しております。サイズバリエーションが豊富で現場に合わせた最適な改修ドレンを選択出来ます。ジャバラホースの先端はスネークスライダー加工(Vカット)を施しているため排水管に挿入しやすくなっております。塩ビドレン筒部とジャバラホースの接着幅が約50mmあるため、接着強度に優れています。タテ・ヨコ兼用でご使用頂けます。
    用途改修ドレン、塩ビシート用、屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下の排水材質塩ビ形状タテヨコ兼用寸法(mm)【ツバ部】370ツバ厚(mm)2
  • FRPドレンタテ型 TSオリジナル(高翔産業)

    FRPドレンタテ型

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    FRP防水用の縦引きタイプのドレンです
  • ダモ改修ストレーナーヨコ型 山装

    ダモ改修ストレーナーヨコ型

    山装
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    改修工事 ドレンストレーナー
  • FRPドレンヨコ型 TSオリジナル(高翔産業)

    FRPドレンヨコ型

    TSオリジナル(高翔産業)(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    FRP横引きタイプのドレン
  • オーバーフロー管カバーAES樹脂製角型 アイユ

    オーバーフロー管カバーAES樹脂製角型

    アイユ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
    用途オーバーフロー管用カバー適合管VU25~50(オーバーフロー管)
  • オーバーフロー管カバーAES樹脂製 アイユ

    オーバーフロー管カバーAES樹脂製

    アイユ(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    AES樹脂製オーバーフロー管カバー 軽量で耐候性に優れた樹脂を使用。
    用途オーバーフロー管用カバー適合管VU25~50(オーバーフロー管)
  • FRPドレン ヨコ型丸 アイユ

    FRPドレン ヨコ型丸

    アイユ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取り付けが簡単!ドレンの底部分をフラットに仕上げているので、下地処理が容易にでき、取り付けが簡単にできます。
    用途住宅用ドレン
  • フリーストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    フリーストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    自由に曲げて角度が決められる、可変式ゴムストレーナー/ヨコ型 芯材入りで自由に曲げられ、角度が決められるストレーナー ! 新形状グリップ採用、角度が可動式でピッタリフィット ! 耐候性の良いEPゴム製
    用途ヨコ型ドレン用ストレーナー材質EPゴム+スチール芯材(亜鉛メッキ)
  • FRPタテ型改修用ドレン アイユ

    FRPタテ型改修用ドレン

    アイユ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン
    用途防水改修用材質FRP
  • タテ型VUソケットドレン アイユ

    タテ型VUソケットドレン

    アイユ
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。また、施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
    用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
  • ヨコ型VUソケットドレン アイユ

    ヨコ型VUソケットドレン

    アイユ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    筒部に塩ビソケットがついているので、塩ビパイプとの接続が確実にできます。
    用途住宅用ドレン
  • アルミ脱気筒 TSオリジナル(高翔産業)

    アルミ脱気筒

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    独創の技術と先進デザインをまとった脱気筒登場 ! 脱気筒に新たな価値を創造し、各種防水工法のクオリティアップに貢献します。 外筒パイプは三点支持スライド式を採用(特許申請済) 任意の高さに設定可能で、最大55mm厚までの防水工法に対応。 外筒デザインにナチュラルリブを採用 高度な意匠と堅牢性を獲得(意匠登録済) アルミニウム合金製で耐久性・信頼性抜群
    付属品ステンレス製アンカープラグ4本付属(SPS 5-35S 使用・ドリル径:5mm)材質(本体)アルミ合金(アルマイト加工)外形寸法(mm)180×163×221可動範囲(mm)筒上下可動:約60
  • ウレタンドレン TSオリジナル(高翔産業)

    ウレタンドレン

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    改修工事用2重式ドレン工法用 タテヨコ共通 純国内生産品 ウレタン防水工事専用設計 自社開発製品なのでリーズナブルな価格設定を実現 ! フレキシブルホース塩ビダクトを採用。
    厚さ(mm)ベース:1.5タイプタテ・ヨコ共通寸法(cm)ベース:40×30ホース長さ(mm)600
  • FRPヨコ型改修用ドレン アイユ

    FRPヨコ型改修用ドレン

    アイユ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    建築防水用FRP製改修ドレン
    用途防水改修用材質FRP
  • オーバーフロー管ストレーナー アイユ

    オーバーフロー管ストレーナー

    アイユ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーフロー管内部への落ち葉やゴミ詰まりを防ぎます。 軽量で耐食性に優れ経年劣化が少ない。
    用途住宅用 オーバーフロー ストレーナー適合OF-VP25など(推奨オーバーフロー管)
  • タテ型塩ビパイプドレン アイユ

    タテ型塩ビパイプドレン

    アイユ
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    FRPと塩ビパイプの接続は専用プライマーにより、接着されていますので、接続部からの漏水、脱落の心配がありません。
    用途住宅用ドレン品番AST-1など(推奨ストレーナー)
  • 脱気盤 TSオリジナル(高翔産業)

    脱気盤

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    効率よく空気を排出し、フクレを防止! 平場に脱気筒が設置できない、設置したくないときに・・・ 通気用不織布で、効率良い空気排出を実現。膨れを防止します。 金属部はSUS304オールステンレス製。耐久性に優れています。 TSオリジナル商品です。
    寸法(mm)50×600
  • 塩ビドレン タテ型 孫悟空ドレン

    塩ビドレン タテ型

    孫悟空ドレン(1件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    塩ビ製タテ型 改修ドレン。 排水筒には0.8mm厚の軟質塩ビと1.2mm軟質塩ビを組み合わせた特許技術で、排水筒の型崩れが皆無。 筒形状の維持により、安定した排水量を実現。
    用途防水改修工事用 屋上/ベランダ/外廊下等の排水設備の改修工事。塩ビシート防水材質PVC(硬質+軟質)厚さ(mm)ドレン:2~2.5直径(Φmm)つば:288全高(mm)166
  • 侍ストレーナーPCT-50 尾崎亀商店

    侍ストレーナーPCT-50

    尾崎亀商店
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート製で、耐衝撃性・耐候性・難燃性等のストレーナに適した性能を持っています。
    材質プラスチック長さ(mm)227寸法(Φmm)80
  • 改修ドレン計測器 尾崎亀商店

    改修ドレン計測器

    尾崎亀商店
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    4日以内出荷
    鉛ドレンを使用する箇所内径の大きさを測定し、適正なサイズのドレンが選べます。 タテ・ヨコ2種類セットです。
    用途内径測定器セット内容タテ型・ヨコ型
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)22型中継用

    アルドレックス(アルテック)
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    樋を挟んで、ロック、スムーズ排水! 左右の新発想のキャップで樋を挟んで取り付けることで既存の樋を撤去することなく使えます。ストレーナーキャップに一体化した水ハネ防止機能付き。キャップに高さを出すことで、水のハネを軽減して住空間を浸水の被害から守ります。排水管内にストレーナーキャップを保持するバネがないので高い排水性を確保できます。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ呼び径VP-100、VU-100(外径114)
  • ダモ脱気フィルター 山装

    ダモ脱気フィルター

    山装(1件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    防水層のふくれ問題を解決する、脱気筒と同様の機能を持った脱気装置。 従来の「ダモ脱気盤」から通気性能・品質を改良した商品です。 水は通さないが湿り空気圧は通すフィルター。 特殊フィルターを使用しており、水は通さないが湿り空気は通します。 通気性の良い特殊フィルターの使用とフランジを2mm持ち上げたことによって通気性能を向上させております。 厚みが薄いため歩行の邪魔になりません。 フランジ部表面に特殊砂付け加工を施しており、防水層との接着性を向上させております。 優れた強度・耐食性。フランジや保護カバー、押さえ金具はステンレス製(SUS304)を使用しているため、強度に優れております。 保護カバーと押さえ金具が紫外線や雨水から特殊フィルターをしっかり保護し、劣化を防ぎます。 押さえ金具が防水層の端末部を押さえ込み、剥離を防ぎます。 フィルター部を湾曲させ雨水がたまりにくい構造になっております。 押さえ金具は薄く、侵入しても排水しやすいデザインとなっております。
    用途脱気装置付属品ダモ脱気フィルター1個につき:押さえ金具固定用ビス(M4×14mm)3本、本体固定用ビス(プラグレスアンカー5mm×35mm)4本、補強クロス1枚、養生シール1枚材質ステンレスSUS304(本体、押さえ金具)、特殊フィルター
  • ダモOFカバー 山装

    ダモOFカバー

    山装
    ¥2,998税込¥3,298
    1ケース(5個)
    当日出荷
    外壁の外側に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。 オーバーフローカバー本体自体も外壁から出っ張らずに目立ちません。 オーバーフロー管周囲のシーリングを紫外線から守ります。 取付が圧着式なので簡単です。 材質はAES(耐候性樹脂)製です。 アイボリー・ダークグレーの2色から選択出来ます。
    用途オーバーフロー管用カバー、外部キャップ適合【オーバーフロー管】ダモオーバーフロー管 TO-25、ダモオーバーフロー管 TO-40、侍オーバーフロー管 SO-25材質AES(耐候性樹脂)
  • たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用 アルドレックス(アルテック)

    たて引きストレーナーキャップ(改修用)11型屋上・ベランダ用

    アルドレックス(アルテック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    小さいサイズだから狭い場所に最適!小型化により、狭い場所や壁面に寄った排水管にも取付けが可能です。独自開発の杉葉模様を採用。雨水が中心の穴に集中して流れやすくなるように設計されている為小枝などが刺さりにくく、排水がスムーズです。ステンレス板バネを束ねて排水口に挿入、がたつきや抜けがなく床面にしっかりと取付出来たことを確認して、取付完了です。
    材質(本体)アルミダイカスト適合パイプ内径(Φmm)40~75
  • ミニストレーナー TSオリジナル(高翔産業)

    ミニストレーナー

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般のバルコニー・庇・屋上などの狭い排水溝にもピッタリフィット! あるようでなかった・・・この「カタチ」! コンパクトにまとめた、たて引きドレン用ストレーナー 公団仕様外廊下排水部の殆どの溝に納まります!
    寸法(mm)グリップ:7×150材質(本体)アルミダイカスト製材質(グリップ)ステンレス
ドレン養生