絞り込み
ブランド
  • 日本スペリア
  • モノタロウ(18)
  • CAMDENBOSS(33)
  • ENGINEER(エンジニア)(67)
  • goot(太洋電機産業)(377)
  • HAKKO(白光)(1,139)
  • RS PRO(18)
  • SURE(石崎電機製作所)(61)
  • TRUSCO(14)
  • Weller(26)
  • エスコ(218)
  • コガネイ(25)
  • コテライザー(21)
  • サンコー(三甲)(32)
  • サンハヤト(46)
  • ホーザン(184)
  • メトカル(105)
  • 中島銅工(54)
  • 千住金属工業(23)
  • 喜多製作所(38)
  • 石川金属(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア

    鉛フリーやに入りはんだ

    日本スペリア(9件のレビュー)
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻
    当日出荷
    無洗浄タイプヤニを使用しています。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
    用途プリント基板の後付け、修正に最適。仕様合金組成/Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge、フラックス:030、JISAA級質量(kg)0.5質量(g)500タイプR比重7.4伸び(%)48引張強度(MPa)32融点(℃)227比熱(J/kg・K)220広がり試験(%)230℃/-240℃/77250℃/77260℃/78280℃/78電気抵抗試験(μΩm)0.13銅食われ試験(分)約2クリープ強度破断時間(重りが落下するまでの時間)300hrsヒートショック試験(cycles)1000マイグレーション試験(hrs)1000ウイスカ発生試験(hrs)1000
  • はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用) 日本スペリア

    はんだ用フラックス(ステン・クロム・鉄用)

    日本スペリア(5件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
    用途ステン・クロム・鉄用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。仕様(洗浄)必要トラスコ品番222-0741種別半田付け質量(g)28容器20cc目薬容器臭気強い色調白黄色危険物の類別非危険物
  • はんだ用フラックス(銅・銅合金用) 日本スペリア

    はんだ用フラックス(銅・銅合金用)

    日本スペリア(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    高活性・即効性の水溶性フラックスです。 鉛フリー・鉛入りはんだともに使用できます。 残渣除去は温水(約65℃)洗浄が最適です。
    用途銅・銅合金用。 ヤニなしはんだ作業中の母材への酸化物の除去。仕様(洗浄)した方が良いトラスコ品番215-5095種別半田付け質量(g)28容器20cc目薬容器臭気若干有色調青色危険物の類別非危険物
  • 鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア

    鉛フリー配管用線ハンダ

    日本スペリア(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
    用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下線径(mm)2
  • 汎用鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア

    汎用鉛フリーやに入りはんだ

    日本スペリア
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(10巻)
    11日以内出荷
    ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
    用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
  • 完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア

    完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ

    日本スペリア
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1箱(10巻)
    41日以内出荷
    ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
    用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:044、JIS AA級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
  • ロウ材用フラックス 日本スペリア

    ロウ材用フラックス

    日本スペリア
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番849-8402種別ロウ付け質量(kg)1危険物の類別非危険物

『はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品