絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(18)
  • HAKKO(白光)(1,113)
  • goot(太洋電機産業)(379)
  • エスコ(219)
  • ホーザン(185)
  • メトカル(104)
  • ENGINEER(エンジニア)(67)
  • SURE(石崎電機製作所)(60)
  • 中島銅工(54)
  • サンハヤト(44)
  • 喜多製作所(38)
  • CAMDENBOSS(33)
  • サンコー(三甲)(32)
  • 千住金属工業(27)
  • Weller(26)
  • コガネイ(25)
  • 石川金属(23)
  • コテライザー(21)
  • RS PRO(19)
  • TRUSCO(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IC引き抜き工具 アズワン

    IC引き抜き工具

    アズワン(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    アズワン品番63-3110-59
  • 超小型スポット溶接装置 アズワン

    超小型スポット溶接装置

    アズワン
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
  • ハンダ アズワン

    ハンダ

    アズワン
    2,310税込2,541
    1個
    当日出荷
    質量(g)100
  • ブロアー アズワン

    ブロアー

    アズワン
    789税込868
    1個
    当日出荷
    パソコンやキーボード、カメラ、ホビー用品などに幅広く使用可能です。
    材質TPE(熱可塑性エラストマー)長さ(mm)150寸法(Φmm)55アズワン品番4-4945-01
  • テストプローブ アズワン

    テストプローブ

    アズワン
    1,490税込1,639
    1本
    当日出荷
    材質先端部/ステンレス(SUS304)
  • はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付 アズワン

    はんだこてテスター AC100V/3.2W 校正証明書付

    アズワン
    115,480税込127,028
    1台
    13日以内出荷
    EA304AZ-21と組み合わせて、はんだ槽の温度を測定できます。
    仕様電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:3.2W●プラグ形状:2極接地型プラグ●サイズ:211(W)×126(D)×53(H)mm●重量:950g●温度測定範囲:0~700℃●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)、±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●電圧測定範囲:0~40mV(AC)●電圧測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●抵抗測定範囲:0~40Ω●抵抗測定許容差:±(5% of reading + 1 digit)●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH(結露無きこと)●こて先温度・リーク電圧・アース間抵抗が測定できるはんだこてテスター●ヒューマンエラーをなくす新機能追加●長寿命センサー(校正証明書付き)を標準搭載●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。分解能温度:1℃、抵抗:0.1Ω、電圧:0.1mVアズワン品番65-2166-80-20校正証明書一般校正
  • こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付 アズワン

    こて先温度計 [半田鏝用] 校正証明書付

    アズワン
    38,860税込42,746
    1個
    13日以内出荷
    AUTO HOLD機能/こて先温度が安定したら自動で測定を終了。作業者による測定差を最小限に抑えます。MAX HOLD機能/測定したこて先温度の最大値を常に表示。部品や基板の品質管理に活用できます。温度測定カウント機能/こて先温度を測定した回数を自動でカウント。センサー交換時期や工程管理に活用できます。3分間100℃以上の温度が計測されないと自動的に電源が切れるオートシャットオフ機能付。3方向から測定でき、より正確な温度が測定できます。
    仕様分解能:1℃●電源:9V乾電池×1個(付属)●サイズ:75(W)×44(D)×140(H)mm●重量:125g●温度測定許容差:±3℃(300~600℃の範囲)±5℃(その他の温度範囲)●温度センサー:K(CA)熱電対●表示:LCD表示/3 1/2桁●動作環境:【使用温度】0~40℃ 【湿度範囲】80%RH最大(結露無きこと)●環境条件:適用定格汚染度2(IEC/UL 61010-1による)●鉛フリー半田対応の温度センサーを使用●RoHS対応●校正ポイントは300℃、600℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定範囲(℃)0~700アズワン品番65-2166-79-20校正証明書一般校正
  • ハンダごて 出荷前点検検査書付 UNICON-107シリーズ アズワン

    ハンダごて 出荷前点検検査書付 UNICON-107シリーズ

    アズワン
    86,900税込95,590
    1台
    30日以内出荷から49日以内出荷
    設定温度をパスワードでロックできます。こて内部に振動センサーを内蔵しました。自動電源OFF機能・こて部スリープ機能付きです。
    最大消費電力(W)100校正証明書点検・検査書

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

はんだ用品