絞り込み
測定範囲(kV)
  • 20(2)
ブランド
  • HAKKO(白光)
  • ホーザン(41)
  • DESCO(38)
  • SCS(10)
  • シシド静電気(8)
  • HIOKI(日置電機)(7)
  • カスガ(KASUGA)(7)
  • パトライト(PATLITE)(5)
  • 三菱電機(4)
  • コガネイ(2)
  • シムコ(SIMCO)(2)
  • サンハヤト(1)
  • ベッセル(1)
  • ミドリ安全(1)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • ケニス(1)
  • SIMCO-ION(1)
測定距離(mm)
  • 30(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(kV)から絞り込む
20(2)
  • アース線 1M HAKKO(白光)

    アース線 1M

    HAKKO(白光)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番139-2394適合機種FG-470質量(g)28長さ(m)1アズワン品番64-5063-23
  • テストプレート HAKKO(白光)

    テストプレート

    HAKKO(白光)
    12,980税込14,278
    1枚
    13日以内出荷
    対応製品HAKKO FG-460
  • 取付け台 HAKKO(白光)

    取付け台

    HAKKO(白光)
    2,798税込3,078
    1台
    13日以内出荷
    適合品番HAKKO FG-460
  • 人体帯電測定プレート ねじ付き HAKKO(白光)

    人体帯電測定プレート ねじ付き

    HAKKO(白光)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    適合機種FG-450
  • ハッコーFG-450 HAKKO(白光)

    ハッコーFG-450

    HAKKO(白光)
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
    仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正なし測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)
  • ハッコーFG-450 校正証明書付き HAKKO(白光)

    ハッコーFG-450 校正証明書付き

    HAKKO(白光)
    129,800税込142,780
    1個
    30日以内出荷
    フィルム、樹脂などの帯電状態がチェックできる静電気レベルメーター。 製造ライン各所の帯電状況測定による製造管理に。 静電気除去装置の動作チェックやコンピューターの静電気チェックに。
    仕様表示データ更新頻度:0.5秒セット内容ハッコーFG-450(キャリングケース付き)、アース線、ストラップ、乾電池(006P 9V・お試し用)、イオンバランスプレート(ねじ付き)、登録書、校正証明書、検査成績表、トレーサビリティ体系図質量(g)160電源アルカリ乾電池9V形測定精度±10% of reading ±2 digit表示部バックライト内蔵LCD表示連続使用時間約10時間 (アルカリ電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×138×22校正出荷時校正付き測定距離(mm)30(被測定物と検出部間)動作環境0~40℃/20~70%RH (結露無きこと)測定距離調整赤色LED光焦点式電池残量表示表示部に残量表示測定電位範囲通常モード:0.00~±19.99kV (分解能:0.01kV)イオンバランスモード:0.000~±1.999kV (分解能:0.001kV)極性表示+極性・-極性表示モードイオンバランス/電位測定信号検出方式振動式チョッパ方式回転角度(°)180(各45で停止)校正証明書一般校正

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気測定器