絞り込み
線径(Φmm)
  • 0.4
  • 0.3(26)
  • 0.5(17)
  • 0.6(46)
  • 0.65(5)
  • 0.8(53)
  • 1(57)
  • 1.2(48)
  • 1.6(53)
  • 2(7)
  • 3(3)
  • 3.2(3)
ブランド
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • ニホンゲンマ(1)
  • 石川金属(11)
成分
  • 鉛フリーはんだ(2)
タイプ
  • R(ロジンフラックス)(2)
  • RA(活性化フラックス)(3)
  • RMA(弱活性フラックス)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「線径(Φmm)」から絞り込む
0.3(26)
0.4
0.5(17)
0.6(46)
0.65(5)
0.8(53)
1(57)
1.2(48)
1.6(53)
2(7)
  • 鉛フリーはんだ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーはんだ

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    鉛フリーはんだ付けに対応できる製品です。
    仕様ヤニ入り質量(kg)0.045質量(g)45化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220
  • ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3 ニホンゲンマ

    ヤニ入りはんだ ソルダーエースDHB-RMA3

    ニホンゲンマ(2件のレビュー)
    ¥55,980税込¥61,578
    1巻
    当日出荷
    飛散防止タイプのフラックスを使用した鉛フリーはんだです。
    用途はんだ付け含有量(%)フラックス:3.18、ハロゲン:0.07合金組成(Wt%)Sn-3.0Ag-0.5CuRoHS指令(10物質対応)対応
  • やに入りはんだ R4-ARK-3 石川金属

    やに入りはんだ R4-ARK-3

    石川金属
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • やに入りはんだ R4-MFJ-3 石川金属

    やに入りはんだ R4-MFJ-3

    石川金属
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気、電子基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ J3-MRK-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-MRK-3

    石川金属
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気、電子基板タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • やに入りはんだ J3-MFJ-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-MFJ-3

    石川金属
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(100g×10個)
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。ぬれ性が高く広い用途に対応可能でです。金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気、電子基板、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RMA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ J3-ESK-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-ESK-3

    石川金属
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱(100g×10個)
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ J3-ARK-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-ARK-3

    石川金属
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ ステクロン60E 石川金属

    やに入りはんだ ステクロン60E

    石川金属
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(100g×10個)
    16日以内出荷
    ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途ステンレス、ニッケル製端子類タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)フッ素系含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上水溶液抵抗(Ω・cm)700マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 50GXB 石川金属

    やに入りはんだ 50GXB

    石川金属
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気配線タイプ(合金)Sn50/Pb50、(フラックス)MIL RA/JIS B含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 60GXM 石川金属

    やに入りはんだ 60GXM

    石川金属
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気、電子基板、オーディオタイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 60GXR 石川金属

    やに入りはんだ 60GXR

    石川金属
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(100g×10個)
    16日以内出荷
    高信頼性フラックスを充填したはんだです。精密な基板に最適です。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電子基板タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS AA/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.04適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 60GXB 石川金属

    やに入りはんだ 60GXB

    石川金属
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS B/MIL RA含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし

『はんだ』には他にこんなカテゴリがあります

線はんだ