3ページ目: 線はんだ

176件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
  • 銅管ソルダー エスコ

    銅管ソルダー

    エスコ
    5,530税込6,083
    1巻
    翌日出荷
    高強度。鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。フラックス入りはんだではないため、フラックスの使用が必要です。
    成分錫:95% 、アンチモン5%容量(g)200/巻融点(℃)240線径(mm)2
  • 糸はんだ 60% goot(太洋電機産業)

    糸はんだ 60%

    goot(太洋電機産業)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニなしトラスコ品番112-8306長さ(m)250化学組成Sn60%-Pb40%融点(℃)183~190線径(mm)3入数(本)4
  • 電気部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    電気部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約5.4線径(Φmm)1.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀メッキ部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    銀メッキ部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    6,498税込7,148
    1個
    欠品中
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約19線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%融点(℃)178-211
  • 2.0mm/1Kg  巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    10,200税込11,220
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-24
  • SDシリーズ 糸はんだ goot(太洋電機産業)

    SDシリーズ 糸はんだ

    goot(太洋電機産業)
    27,980税込30,778
    1袋(65本)ほか
    当日出荷
    鉛入りはんだ。ヤニ無し。
    仕様ヤニなし長さ(mm)250質量(kg)1線径(Φmm)3
  • 糸はんだ goot(太洋電機産業)

    糸はんだ

    goot(太洋電機産業)
    33,980税込37,378
    1袋(77本)
    当日出荷
    仕様ヤニなし線径(Φmm)3
  • 鉛フリーやに入はんだ エパソル 石川金属

    鉛フリーやに入はんだ エパソル

    石川金属
    34,980税込38,478
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    難母材対応の環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 ステンレス(SUS304)・ニッケル等の難母材に対しても、はんだ付けが可能です。
    用途難母材・各種メッキ部品への配線・接続。材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格B級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応
  • [2.0mmx200g] 銀錫はんだ エスコ

    [2.0mmx200g] 銀錫はんだ

    エスコ(3件のレビュー)
    8,570税込9,427
    1個
    当日出荷
    鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
    用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等エスコ品番EA310A-2融点(℃)221合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
  • 銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ goot(太洋電機産業)

    銀レス鉛フリーはんだ SF-C5シリーズ

    goot(太洋電機産業)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。ニッケルの微量添加により安定した合金層を形成、成長を抑制、引け巣の少ない美麗な表面光沢を得られます。
    用途金属加工用仕様ヤニなしトラスコ品番585-2248質量(g)500化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge≦0.01%融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1.6
  • 鉛フリーリール巻はんだ goot(太洋電機産業)

    鉛フリーリール巻はんだ

    goot(太洋電機産業)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入りトラスコ品番854-9786長さ(m)約10化学組成Sn96.5%-Ag3%-Cu0.5%融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)1
  • プリント基板用はんだ500g goot(太洋電機産業)

    プリント基板用はんだ500g

    goot(太洋電機産業)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    エンジニアの厳しい要求に応える高純度リール巻きはんだです。
    仕様【鉛フリーはんだ】非対応その他【リール巻き鉛入りはんだ(ヤニ入り)スズ】60%トラスコ品番858-5933線径(Φmm)1
  • 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約22線径(Φmm)0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高密度実装用はんだ goot(太洋電機産業)

    高密度実装用はんだ

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約42線径(Φmm)0.6化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密プリント基板用はんだ goot(太洋電機産業)

    精密プリント基板用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)12長さ(m)約3.9線径(Φmm)0.8化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    2.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    11,600税込12,760
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.0mm/500g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    6,090税込6,699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-11
  • 鉛フリー配管用線ハンダ 日本スペリア

    鉛フリー配管用線ハンダ

    日本スペリア(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    フラックスなしタイプですので、フラックス(NS-30)を併用してください。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。 流動性が良好です。
    用途配管、銅パイプのはんだ付けに最適。トラスコ品番215-5079質量(kg)0.5融点(℃)227合金組成(Wt%)すず:99.24%、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下線径(mm)2
  • スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ) 石川金属

    スーパーロヂン60GXM3(無洗浄タイプ)

    石川金属(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻
    当日出荷から29日以内出荷
    フラックスやハンダの飛散がなく精密電子機器類のハンダ付けや自動ハンダ付けラインに最適。 作業効率抜群の洗浄レスタイプ高級フラックス入り線ハンダ。 絶縁抵抗値の高い高信頼性のA等級フラックス入りハンダ。
    用途精密電子機器の後付修正 ロボットハンダ付作業等級RMA含有量(%)フラックス:2.8ハライド:0.11錫(%)60%合金組成(Wt%)Sn:60、Pb:40広がり率(%)酸化銅板:91
  • やに入りはんだ R4-ARK-3 石川金属

    やに入りはんだ R4-ARK-3

    石川金属
    7,498税込8,248
    1個(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ 2.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    はんだ 2.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×線径(mm)Φ2.0
  • スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 1.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ1.0
  • スパークルはんだ 1.2mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 1.2mm 1kg巻き

    千住金属工業
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ1.2
  • スパークルはんだ 0.8mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 0.8mm 1kg巻き

    千住金属工業
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ0.8
  • スパークルはんだ 0.6mm500g巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 0.6mm500g巻き

    千住金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    スパークルはんだは、国産初のヤニ入りはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6融点(℃)183線径(mm)Φ0.6
  • 鉛フリーはんだ 0.8mm 1kg巻き 千住金属工業

    鉛フリーはんだ 0.8mm 1kg巻き

    千住金属工業
    73,980税込81,378
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965融点(℃)217~220線径(mm)Φ0.8
  • 有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB 石川金属

    有鉛やに入りはんだスーパーロヂン50GXB

    石川金属
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷
    ぬれ性の高いフラックスを充填したはんだで電気配線に最適です。発煙も少なく、ほとんど無臭です。長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好です。電気配線はもちろん、黄銅などにもはんだ付け可能です。
    用途電気配線へのはんだ付けに。トラスコ品番116-6573材質合金組成:すず含有率50%、鉛50%規格●ハライド含有量(mass%):0.7●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックスカテゴリー:MIL-RA級、JIS B級●フラックスタイプ:JIS-A、MIL-RA●フラックス含有量(mass%):2●鉛フリーはんだ対応:非対応融点(℃)183~215線径(mm)1
  • 鉛フリーハンダ(ヤニ入) イチネンTASCO

    鉛フリーハンダ(ヤニ入)

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%。有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
    成分鉛フリーはんだ質量(g)70線径(Φmm)1.2
  • 糸はんだ goot(太洋電機産業)

    糸はんだ

    goot(太洋電機産業)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    その他【糸はんだ(ヤニ無し)スズ】50%トラスコ品番858-5929寸法(mm)【線径×長さ】3×250入数(本)4
  • バラ_SEN 千住金属工業

    バラ_SEN

    千住金属工業
    43,980税込48,378
    1巻
    当日出荷
    はんだとフラックスの飛散を大幅に低減したはんだになります。
    用途精密電気・電子機器の配線・接続。仕様フラックス含有量:3mass%材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 模型工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    模型工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約10線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電子工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    電子工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)70長さ(m)約14線径(Φmm)1化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銀メッキ部品用はんだ goot(太洋電機産業)

    銀メッキ部品用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高品質・高純度ではんだ付けに対応しています。
    仕様ヤニ入り質量(g)14長さ(m)約4.1線径(Φmm)0.8化学組成Sn60%-Pb37.5%-Ag2.5%融点(℃)178-211
  • 模型工作用はんだ goot(太洋電機産業)

    模型工作用はんだ

    goot(太洋電機産業)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    有害な鉛を含まない環境にやさしいはんだです。
    仕様ヤニ入り質量(g)18長さ(m)約2.8線径(Φmm)1.2化学組成Sn残部-Cu0.7%-Ni0.05%-Ge0.01%以下融点(℃)227RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    1.0mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダー(銀入) カクダイ

    ソルダー(銀入)

    カクダイ
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    給水、給湯、排水、通気、暖房用銅配管のろう材です。
    質量(g)500
  • 汎用鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア

    汎用鉛フリーやに入りはんだ

    日本スペリア
    119,800税込131,780
    1箱(10巻)
    11日以内出荷
    ハロゲンフリー規格(Cl<900pppm、Br<900ppm Total<1500ppm)を満たした、汎用品です。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
    用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:031、JIS A級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
  • 鉛フリーハンダ ENGINEER(エンジニア)

    鉛フリーハンダ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け作業が迅速にでき、フラックス残渣に吸収性や腐食性が全く無く電気絶縁性にも優れている理想的 ヤニ入りハンダです。ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずハンダ付け後の洗浄が全く不要です。
    質量(g)100線径(Φmm)0.3JIS規格AA級比重約7.4(20度)融点(℃)(個相線/液相線)217合金組成(Wt%)Su96.5、Ag3、Cu0.5MIL規格RMA対応
  • 1.2mm/500g 巻はんだ エスコ

    1.2mm/500g 巻はんだ

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CE-12
  • 2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    2.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    2,820税込3,102
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CD-4

はんだ』には他にこんなカテゴリがあります

線はんだ