4ページ目: 線はんだ

176件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
線径(Φmm)から絞り込む
  • やに入りはんだ R4-MFJ-3 石川金属

    やに入りはんだ R4-MFJ-3

    石川金属
    16,980税込18,678
    1箱(500g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    良好なぬれ性と低飛散を両立しております。低Agであるため、コストパフォーマンスが良く、作業性を重視したい方におすすめです。
    用途基板の修理、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.7/Cu0.3、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.11絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • やに入りはんだ R4-ARK-3 石川金属

    やに入りはんだ R4-ARK-3

    石川金属
    7,498税込8,248
    1個(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    鉛フリー対応フラックス入りはんだです。 フラックス飛散がほとんど無く、美しい仕上がりです。 金属に銀を添加しており、接合部の信頼性に優れます。 はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気基板、電気配線タイプ(合金)Sn99/Ag0.3/Cu0.7、(フラックス)MIL RA/JIS A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.4水溶液抵抗(Ω・cm)500マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • やに入りはんだ J3-MFJ-3 石川金属

    やに入りはんだ J3-MFJ-3

    石川金属
    13,980税込15,378
    1箱(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    良好なぬれ性と低飛散を両立しております。特に作業性を重視したい方におすすめです。3%銀が含有しているため、接合後の信頼性に優れています。
    用途基板の修理、電気配線タイプ(合金)Sn96.5/Ag3.0/Cu0.5、(フラックス)MIL-RMA/JIS-A含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14絶縁抵抗(Ω)5.0×108以上水溶液抵抗(Ω・cm)1000以上マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なしRoHS指令(10物質対応)対応
  • やに入りはんだ 60GXM 石川金属

    やに入りはんだ 60GXM

    石川金属
    7,198税込7,918
    1個(100g)ほか
    16日以内出荷
    電気、電子基板など広い用途に対応可能なフラックスを充填したはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
    用途電気、電子基板、オーディオタイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)JIS A/MIL RMA含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.08~0.14適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)1000マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • やに入りはんだ 60GXB 石川金属

    やに入りはんだ 60GXB

    石川金属
    4,198税込4,618
    1箱(100g)ほか
    11日以内出荷から16日以内出荷
    飛散防止対応高信頼性フラックス入りハンダ。 スリットがないため0.2mm の線径迄加工可能で精密電子部品に最適。 長期間保存しても、フラックスの吸湿劣化がなく残渣の絶縁性良好。 発煙も少なくほとんど無臭。
    用途電気配線(はんだボール、フラックス飛散防止など一般汎用品)タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)MIL-RA/JIS-B含有量(%)(フラックス)2、(ハライド)0.69適合母材銅、酸化銅、黄銅水溶液抵抗(Ω・cm)300マイグレーション試験(hrs)発生なし銅板腐食腐食なし
  • 銅管ソケットセット エスコ

    銅管ソケットセット

    エスコ
    37,000税込40,700
    1組
    翌々日出荷
    セット内容: (1/4”) 20個、(3/8”) 20個、(1/2”) 20個、(5/8”) 10個、(3/4”) 10個。銅管継手。ストレート。【はんだ及びろう付けのポイント】・銅管は端部が直角になるように切断した後、リーマーなどで内外面のバリを除去をしてください、・接合部は真円になるようにセージングツールで修正してください、・ナイロンたわしなどを用いて銅管外面を磨きます。・銅管外面の差し込み長さの約2/3にフラックスを薄く塗布してください塗りすぎますと内面に流れ込み、腐蝕や青水の原因となる可能性があります。・加熱はプロパントーチで継手・銅管に均一に行ってください、・はんだ等はトーチを遠ざけた状態で行います使用量は管外周を一回りする程度が適当で、差しすぎるのはムダとなるばかりでなく腐蝕の原因にもなります。・徐々に冷却した後、濡れた布等で余剰のフラックスを拭き取ってください。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ケース】300×200×62
  • はんだスプール(Solder Wire) VOLTERA

    はんだスプール(Solder Wire)

    VOLTERA
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    電子回路プリンタV-Oneに使用するVolteraインクに最も適合するはんだです。RoHSに対応しています。
    その他【はんだ合金】Sn42、Bi57、Ag1、【フラックス】0.02直径(Φmm)1質量(g)20最適温度(℃)【リフロー】180RoHS指令(10物質対応)対応
  • はんだ 0.6mm500g巻き 千住金属工業

    はんだ 0.6mm500g巻き

    千住金属工業
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    スパークルハンダ70は、スパークルハンダの作業性を維持し、フラックスの芯(Flux Core)が三芯でヤニ切れやフラックスの飛散の改良と合わせて臭気の改善も行っています。
    容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:×含有量(%)スズ:0.6線径(mm)Φ0.6
  • はんだ 1.6mm 1kg巻き 千住金属工業

    はんだ 1.6mm 1kg巻き

    千住金属工業
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×線径(mm)Φ1.6
  • スパークルはんだ 2.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    スパークルはんだ 2.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:×線径(mm)Φ2.0
  • 鉛フリーはんだ 1.2mm 1kg巻き 千住金属工業

    鉛フリーはんだ 1.2mm 1kg巻き

    千住金属工業
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965線径(mm)Φ1.2
  • 鉛フリーはんだ 1.0mm 1kg巻き 千住金属工業

    鉛フリーはんだ 1.0mm 1kg巻き

    千住金属工業
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷
    容量1kg備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965線径(mm)Φ1.0
  • 鉛フリーはんだ 0.6mm 500g巻き 千住金属工業

    鉛フリーはんだ 0.6mm 500g巻き

    千住金属工業
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    作業性が優れており、はんだフラックスの飛散を低減します。 環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 精密電気電子機器のハンダ付けに最適です。
    容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965融点(℃)217~220線径(mm)Φ0.6
  • 鉛フリーはんだ 2.0mm 500g巻き 千住金属工業

    鉛フリーはんだ 2.0mm 500g巻き

    千住金属工業
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    容量500g備考ヤニ入り機能鉛フリー:○含有量(%)スズ:0.965線径(mm)Φ2.0
  • 鉛フリーはんだ イチネンTASCO

    鉛フリーはんだ

    イチネンTASCO
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    組成…錫残部-銅0.7%-ニッケル0.05%-ゲルマニウム0.01%。有害な鉛を含まない環境にやさしいハンダです。
    質量(g)70線径(Φ)1
  • 鉛入はんだ イチネンTASCO

    鉛入はんだ

    イチネンTASCO
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)70線径(Φmm)1.6融点(℃)183~215組成スズ50%、鉛50%
  • (屋内用支持)ドラム碍子 丸線用 共立電機

    (屋内用支持)ドラム碍子 丸線用

    共立電機
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    アングル用はボルトのみ付です。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
    用途アングル用電圧(kV)3
  • (屋内用支持)ドラム碍子 丸線用 共立電機

    (屋内用支持)ドラム碍子 丸線用

    共立電機
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    パイプ用はパイプ止金具付。丸線の仕上がり径が22Φまでです。
    用途パイプ用電圧(kV)3
  • 鉛フリーやに入りはんだエバソル(ESK) 石川金属

    鉛フリーやに入りはんだエバソル(ESK)

    石川金属
    29,980税込32,978
    1巻
    9日以内出荷
    ぬれ性が高く、難母材へのはんだ付けが可能です。無洗浄タイプのやに入りはんだです。良好なぬれ性で作業時間の短縮が可能です。腐食性を抑え、接合後の信頼性を確保しています。電気電子部品のはんだ付け用です。
    用途ステンレス、ニッケル、真鍮製端子類へのはんだ付けに。トラスコ品番274-1849材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)規格●ハライド含有量(mass%):0.2●ハロゲン元素含有の有無:有●フラックス含有量(mass%):3●鉛フリーはんだ対応:対応融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.5
  • 1.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    1.6mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    1.2mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    11,800税込12,980
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    0.8mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    12,100税込13,310
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.5mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    0.5mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    13,400税込14,740
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 0.3mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応) エスコ

    0.3mm/500g ヤニ入り半田(鉛フリー/RoHS対応)

    エスコ
    14,300税込15,730
    1巻
    翌日出荷
    仕様銅配管用錫99.2%、銅0.7%、ニッケル0.05%、ゲルマニウム0.01%以下500g巻フラックス入RoHS規制対応品線径(Φmm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソルダー(銀入) カクダイ

    ソルダー(銀入)

    カクダイ
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    給水、給湯、排水、通気、暖房用銅配管のろう材です。
    質量(g)500
  • 完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ 日本スペリア

    完全ハロゲンフリー 鉛フリーやに入りはんだ

    日本スペリア
    119,800税込131,780
    1箱(10巻)
    41日以内出荷
    ハロゲン化合物の意図的添加のないROL0タイプのやに入りはんだです。 人体に有害な鉛を含まず地球環境に優しいSn/Cu/Ni系はんだです。
    用途プリント基板の後付け、修正に最適仕様フラックス:044、JIS AA級適合鉛フリーはんだ×1材質合金組成(すず:残部、銅:0.7%、ニッケル:0.05%、ゲルマニウム:0.01%以下)質量(g)500融点(℃)227
  • 無鉛はんだ SURE(石崎電機製作所)

    無鉛はんだ

    SURE(石崎電機製作所)
    6,798税込7,478
    1巻
    7日以内出荷
    非腐食性弱活性化フラックス(RMA)を使用しています。 洗浄が不要です。
  • 鉛フリーハンダ ENGINEER(エンジニア)

    鉛フリーハンダ

    ENGINEER(エンジニア)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ハンダ付け作業が迅速にでき、フラックス残渣に吸収性や腐食性が全く無く電気絶縁性にも優れている理想的 ヤニ入りハンダです。ヤニの成分に塩素、臭素系の活性剤を含まずハンダ付け後の洗浄が全く不要です。
    質量(g)100線径(Φmm)0.3JIS規格AA級比重約7.4(20度)融点(℃)(個相線/液相線)217合金組成(Wt%)Su96.5、Ag3、Cu0.5MIL規格RMA対応
  • 1.6mm/500g 巻はんだ エスコ

    1.6mm/500g 巻はんだ

    エスコ
    4,800税込5,280
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CE-13
  • 1.2mm/500g 巻はんだ エスコ

    1.2mm/500g 巻はんだ

    エスコ
    4,900税込5,390
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA311CE-12
  • 1.6mm/1Kg  巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.6mm/1Kg 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-23
  • 1.2mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.2mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    2,970税込3,267
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-2
  • 1.6mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.6mm/500g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    5,620税込6,182
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-13
  • 1.2mm/500g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.2mm/500g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    5,730税込6,303
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-12
  • 1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入) エスコ

    1.0mm/200g 巻はんだ(フラックス入)

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA311CD-1
  • 1.6mm/1.0kg アルミ半田 エスコ

    1.6mm/1.0kg アルミ半田

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA309-1
  • 高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C マグナアロイアンドリサーチ

    高銀含有ステンレス用半田マグナ 88C

    マグナアロイアンドリサーチ
    109,800税込120,780
    1巻(450g)
    6日以内出荷
    無毒性、食品機械、医療器具に使用できる高銀含有ステンレス用半田です。高強度で通常にハンダの3倍以上の強度があります。
    用途あらゆる金属、鉄、ステン、銅、真鍮、工具鋼、ニッケル等に使用、電子機器にも最適で高通電性があります。、適合異種金属の接合、鋼鉄、銅合金、ステン、ニッケル合金、工具鋼、超鋼、鋳物等スプール硬度50B棒径(Φmm)1.6電流範囲(A)212-215溶接方法ガス、コテ材質規格Sn.Ag
  • 亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC マグナアロイアンドリサーチ

    亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田ガドミウム無含有タイプマグナ 51NC

    マグナアロイアンドリサーチ
    26,980税込29,678
    1パック(12本)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
    用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等硬度100B棒長(mm)457棒径(Φmm)3.2溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180
  • 亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51 マグナアロイアンドリサーチ

    亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田マグナ 51

    マグナアロイアンドリサーチ
    26,980税込29,678
    1パック(10本)ほか
    5日以内出荷
    亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
    用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等硬度100B棒長(mm)457棒径(Φmm)3.2溶接方法ガス、コテ溶融温度(℃)180材質規格Zn Sn,Cd
  • 鉛フリーヤニ入ハンダ 石川金属

    鉛フリーヤニ入ハンダ

    石川金属
    29,980税込32,978
    1巻
    24日以内出荷から29日以内出荷
    環境に優しい飛散防止型の鉛フリーはんだです。 フラックスの飛散がなく、作業がしやすいです。
    用途電気・電子機器の配線・接続。規格MIL-RA級(フラックス)JIS規格A級(フラックス)融点(℃)217~220RoHS指令(10物質対応)対応

はんだ』には他にこんなカテゴリがあります

線はんだ