絞り込み
ブランド
- オーケー・インターナショナル
- HAKKO(白光)(128)
- メトカル(46)
- goot(太洋電機産業)(38)
- ホーザン(30)
- エスコ(27)
- ENGINEER(エンジニア)(20)
- SURE(石崎電機製作所)(8)
- デンオン機器(8)
- サンハヤト(4)
- DESCO(4)
- 喜多製作所(2)
- ベッセル(1)
- はくでん(1)
特価

MFR-1350用吸取リチップ
オーケー・インターナショナル¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から30日以内出荷MFR-1350用吸取りチップです。質量(g)8寸法C(mm)5.54ヒーター温度(℃)421
スマートヒートポンプ内蔵ハンダ吸取リ機
オーケー・インターナショナル¥82,980税込¥91,2781台翌々日出荷仕様(漏れ電圧)2mV以下セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、吸取りホルダー(MFR-H5-DS)、吸取りコテ台(MFR-WSDSU)寸法(mm)170×200×152.5質量(kg)4.0周波数(Hz)50/60規格cTUVus、CE、PSE消費電力(W)110出力マルチ10-60W入力電圧(V)AC100-240アース間抵抗2Ω以下