絞り込み

PROMEX カートリッジメッキペン
ボニック(11件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷サインペン(10ml入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。用途プロメックスL00000用
PROMEX メッキ装置(本体のみ)
ボニック(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷卓上で手軽にメッキが出来、お手持ちのアクセサリー、キー、タイピン、電気パーツ等の補修、趣味や試作品などの製作にどなたにも簡単に使える、サインペン・タイプの装置です。 100Vの家庭用電源と水さえあれば、いつでもメッキOK。ルームキー程度の大きさのモノ(指輪・カフス・タイピン等)なら、わずか数十秒でメッキ出来ます。 メッキ液の入ったサインペン(10mL入り)は使い捨てで、1本あたりのメッキできる面積は約80cm×80cm。(メッキ物や方法により多少異なることもあります。) 修理品のような部分メッキも可能ですから、工芸品、貴金属品等、利用範囲も大です。 無公害メッキ液を使用しておりますので、誰にでも安心してご使用できます。用途貴金属類、各種機器類のスイッチ及び接点等、精密機器の部分補修、美術工芸品等セット内容ACアダプター、ペン接続コード(黒・赤)、金属磨き、取扱説明書電源(V)100(50/60Hz)
めっき工房セット商品
マルイ鍍金工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から8日以内出荷乾電池を電源として筆めっきができる簡易めっき用具です。安価で簡便に、小物のめっきや部分的な補修ができます。金めっき液18mlの金の含有量:1L当たり2g。◎いずれの処理液にもシアンは含まれておりません。危険物の類別非危険物
PROMEX 簡易メッキ装置
ボニック(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷ペンによってメッキができる装置です。機器類のスイッチおよびプリント基板の接点、精密機器の部品修理、美術工芸品や歯科・貴金属関連など、あらゆる分野・用途で幅広くご使用いただけます。無公害メッキ液を使用していますので安心です。付属品メッキペン(脱脂用、18金、シルバー)、ACアダプター、接続コード、金磨きペースト寸法(mm)140×160×75質量(g)300タイプペン式簡易メッキ危険物の類別非危険物
めっき工房用 脱脂液
マルイ鍍金工業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個9日以内出荷めっき工房用容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類脱脂液アズワン品番61-6497-20危険物の類別非危険物
めっき工房用 金属磨き
マルイ鍍金工業(1件のレビュー)¥579税込¥6371個9日以内出荷めっき工房用容量(mL)50(l詰換え用ボトルタイプです。)種類金属磨きアズワン品番61-6497-18危険物の類別非危険物