絞り込み
除電方式
- DC方式(1)
ブランド
- ホーザン
- ベッセル(12)
- DESCO(7)
- シャープ(3)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- omron(オムロン)(2)
- コガネイ(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- シシド静電気(1)
- シムコ(SIMCO)(1)
- 篠原電機(1)
- 虹技(1)
- SIMCO-ION(1)
- ソンジェ(1)
- カスガ(KASUGA)(1)
- IDEC AUTO-ID(1)
「除電方式」から絞り込む
DC方式(1)

イオナイザー
ホーザン¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式






![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)