絞り込み
ブランド
- ホーザン
- SMC(383)
- ベッセル(76)
- コガネイ(48)
- シシド静電気(35)
- カスガ(KASUGA)(32)
- DESCO(30)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- シムコ(SIMCO)(13)
- LINKMAN(11)
- SCS(9)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- ブロードウォッチ(4)
- グリーンテクノ(4)
- スイッチサイエンス(4)
- アズピュア(アズワン)(4)
- パトス(4)
- アズワン(3)
- シャープ(3)
- ブランドをもっと見る
除電方式
- DC方式(1)
- 高周波AC方式(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価
本日9月14日(月)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
イオナイザー
ホーザン¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷コンパクトながら、大風量で広い範囲をしっかり除電。小さなスペースに設置できます。スタンド底部にネジ取り付け穴や溝があるため、壁面などに取り付け可能。仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)0.9(付属品含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)4定格電圧(V)DC12(ACアダプター付)出力電圧DC±7kV(最大値)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×202×55 (突起部含まず)騒音値(dB)最大42dB 最小30dB以下 (A特性/距離1m)風速(m/s)最大1.7・ 最小0.3( 距離300mm)イオンバランス±10V以下(工場出荷時)エア源DCファン内蔵オゾン濃度0.02ppm以下 (距離150mm)イオン生成方式DC方式
ACアダプター
ホーザン¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷F-92用のACアダプター。適合機種F-92定格入力 AC100~240V、出力 DC24V 1.2ARoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー
ホーザン¥71,980税込¥79,1781個3日以内出荷除電エリアが広いツインファンタイプ。作動タイミングを任意に設定できる「自動電極クリーニング機能」をはじめ、性能管理を補助する各種機能を備え、常に安定した除電エリアを保ちます。各種アラーム、操作ロック機能を搭載し、作業上の安全性を向上。仕様ESD管理値:電荷減衰1000Vから100Vまでの減衰時間が最大20秒質量(kg)2.9(ACアダプター含まず)材質(本体)スチール消費電力(W)30定格電圧(V)DC24(ACアダプター付)出力電圧AC2.2kV騒音値(dB)最大59.5(A特性/距離1m)風速(m/s)最大3.4(距離300mm)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×85イオンバランス±10V以下オゾン濃度0.03ppm以下(距離150mm)イオン生成方式高周波AC方式RoHS指令(10物質対応)対応
『静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 除電ブラシ
- 除電器(静電気除去装置)
- ストラップ類
- 静電気測定器
- 静電気対策マット・シート類
- 静電気防止剤













![シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品] シュレッダー 緩衝材を作れる卓上型段ボールシュレッダー サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82609996-260903-02.jpg)