絞り込み
ブランド
- RS PRO
- audio-technica(100)
- DESCO(74)
- SCS(32)
- ホーザン(21)
- アズワン(18)
- エスコ(12)
- TGK(東京硝子器械)(9)
- アズピュア(アズワン)(9)
- Menda(8)
- RAACO(6)
- 三商(5)
- アキレス(4)
- ENGINEER(エンジニア)(4)
- 大洋シーアイエス(4)
- もりや産業(4)
- エクシール(4)
- アトム興産(3)
- CHARLESWATER(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(73)
特価

バンプキャップ RS Pro ネービー
RS PRO(1件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷仕様保護剤 = ABSキャップ材料 = 綿汗止めバンド = N洗濯機で洗る = N色 = ネービー調整可能 = ありピークタイプ = ショートCE認定. EN812. RS Proショートピークバンプキャップ. RS Proのショートピークバンプキャップは軽量です。また、つばの長さは3 cmで、広い視界を確保できます。 換気性もあり、調節式ストラップで各自に合わせてフィットさせることができます。 かすり傷や打撲から頭を守り、EN812に準拠しています。. 特長と利点: かすり傷や打撲から頭を保護 換気 3 cmの短いつば 軽量 視界が向上 調節式ストラップで各自に合わせてフィット 材質 - 100 %綿、ABS、EVAフォーム
導電性 粘着テープ RS Pro幅 48mm x 長さ 36m
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
RS Pro D3 ESDスポンジ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷仕様タイプ = スポンジクリーンルームスポンジ. 穴が相互接続された構造のため、糸くずが出ないスポンジで、溶剤に対する耐性を保持すると同時に、水分を素早く吸収。 磁気ヘッドやプリント基板など、高精度の構成部品での使用に最適。
圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm
RS PRO¥5,598税込¥6,1581個当日出荷仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDセーフシューズカバー 滑り止め付き
RS PRO¥16,980税込¥18,6781箱(50個)当日出荷仕様滑り止めソール = Y材質 = ポリプロピレンパッケージごとの数量 = 50色 = 青ESD安全ブーティ. 低コストのアース可能ブーティ 静電気上で使用してもESD安全 フロアを清潔に維持 着用が簡単 オペレータと訪問者の両方に適合 アース可能タブをシューズ内又はソックスに取り付け
ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
RS PRO 静電気防止袋, 750mm x 1200mm
RS PRO¥7,598税込¥8,3581箱(10個)7日以内出荷ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Proガセット設計静電防止袋 - ピンク. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、必要なコンポーネントにぴったり合うヒートシールも備えています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点. . CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 . 低密度ポリエチレン(LDPE)製 . ピンク色. ESDとは. 静電放電の略語です。ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。仕様パッケージの種類 = 帯電防止ガセットバッグタイプ = 袋色 = ピンク長さ = 1200mm厚さ = 0.075mm幅 = 750 mm, 1000mm内容量 = 10散逸 = なし導電性 = なし閉鎖型 = ヒートシール帯電防止 = なしEN61340-5-1に適合 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESD基板ホルダ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷仕様タイプ:ホルダー●導電性:あり●高さ:14 mm●幅:353mm●奥行き(深さ):254 mm●EN61340-5-1に適合:あり●ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 導電性基板ホルダ. スタッドによって基板を保持する導電性基板ホルダ 接地面に配置可能 持ち運び用の切り欠き穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESDごみ袋
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)翌々日出荷仕様タイプ:廃棄物バッグ●数量含む:10●幅:330mm●奥行き(深さ):530 mm●高さ:750 mm●散逸:なし●導電性:なし●帯電防止:あり●クリーンルーム:なし●EN61340-5-1に適合:あり●EN61340-5-1. RS ProESDゴミ箱用バッグ. RS Pro ESDゴミ箱用バッグは、低摩擦帯電素材性で、ゴミ箱とともに使用します。ESDゴミ箱用バッグは、ピンク色で、厚さは23 μmです。. 特長と利点 . ESDゴミ箱用バッグ 低摩擦帯電素材性 ゴミ箱とともに使用可能 ESD廃棄物の処分用 容量 40リットル 寸法 -450 x 750 mm 厚さ 23 μ 色 - ピンクRoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止ヒールグラウンダ RS Pro 踵接地
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(20個)当日出荷仕様タイプ = 踵接地取付けタイプ = 粘着剤付きマーキング以外 = Y使い捨て/再利用可能な = 使い捨て伸縮性 / 非伸縮性 = 非伸縮性EN61340-5-1に適合 = Y抵抗 = 10ΩΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 使い捨てヒールグラウンダ. 経済的な使い捨てヒールグラウンダで、訪問者に最適 単一使用向けに設計 圧迫感がなく容易に装着可能 あらゆるハイヒール及び底が平らな靴に最適 導電性ナイロン製 自己接着ストリップがヒールに付着
ESDラベル RS Pro 黄 紙 Attention Observe Precautions For Handling Electrostatic Discharge Sensitive Device
RS PRO¥9,898税込¥10,8881リール(1個)7日以内出荷仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 76 mm幅 = 37mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 除電ブラシ ナイロン フラット
RS PRO¥7,298税込¥8,0281個当日出荷仕様材質 = ナイロン形状 = フラット長さ = 164mm散逸 = Y導電性 = Y帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yハンドルの形状 = フラットANSI/ESD S20.20 1999、EN61340-5-1. RS Pro ESD安全ブラシ. RS Pro ESDブラシは黒色の導電ポリプロピレン製で、発生した電気を吸収し、大地に逃がします。. 特長と利点:. ESD 安全 導電性ハンドル ナイロン毛 使用温度範囲: 0 → 105 ℃ 伸張強度: 3000 psi ASTM D368 電子産業での使用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ESD散逸回転台 ESDターンテーブル
RS PRO¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:ESDターンテーブル●EN61340-5-1に適合:あり●RS Pro静電気除去回転台. EPA内での重い組立品の作業に最適なESD除去回転台です。 この回転台は、亜鉛めっきスチール製の八角形で、丈夫な6.35 mm厚の導電性フォーム面を備えています。 高さ25.4 mmの低プロファイルなので柔軟に使えます。耐荷重は23 kgです。 帯電荷電は、接地ESD作業面のコンタクト又はリング端子に接続された接地コードによって除去されます。. 特長と利点 . ESD保護 ESDに弱い組立品に使用 重い組立品に最適 亜鉛めっきスチール製回転台 下部で回転 丈夫な6.35 mm厚の導体 クロスリンクポリエチレンフォーム 高さ25.4 mmの低プロファイル 耐荷重量 23 kg 八角形 ESD作業面又はアースコードリング端子から帯電荷電を除去 体積抵抗 1 x 106 → ; 1 x 109 Ω (ANSI /STM11.12) EN61340-5-1の作業台要件に適合. サイズ . 品番121-2709 - 対辺長さ318 mm 品番121-2710 - 対辺長さ394 mm
PVC製テープ RS PRO
RS PRO¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷仕様材質:PVC、長さ:66m、散逸:なし、導電性:なし、帯電防止:あり、クリーンルーム:なし、テープのテキスト / ロゴ:Attention、色:黄/黒、使用法タイプ:パッキング、EN61340-5-1に適合:あり、RS Pro ESD 3か国語パッキングテープ. 3か国語で表記されたRS Pro ESDセーフテープ。テープはPVE製で、「Attention (注意)」というメッセージが表記されています。. 特長と利点 . ESDセーフパッケージングテープ テープのメッセージは、英語、ドイツ語、イタリア語の3か国語で表記 PVC製 テキストメッセージ - ESD「Attention (注意)」パッケージングテープRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 帯電防止フィルム
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷仕様タイプ:ローラーローラー幅:457mmRSクリーンルームフィルムローラー. このフィルムクリーンルームローラーを使用すると、シンプルかつ簡単に汚染物を除去できます。 各フィルムシートは0.015インチの厚さで、水性接着剤がコーティングされた低密度100 %ポリエチレン製です。. 特長:. RSクリーンルームハンド / ポールアタッチメントとの併用に最適. 用途:. 研究所及びクリーンルーム、又はその他の埃 / 汚れがあってはならないあらゆる環境 製薬及び生物工学産業
RS PRO プラスチックカバー
RS PRO¥589~税込¥648~1個7日以内出荷IEC61340-5-1、RoHS準拠. RS Pro散逸性ガセットシュラウド. RS Proガセットシュラウドは、低摩擦帯電ポリエチレン製で、パレットなどをカバーするのに最適です。 このシュラウドは3層ピンクPEラミネート加工の散逸性カバーで、各種サイズのものを用意しています。 完全な保護性を提供し、上から下までカバーすることができます。 シュラウドはガセット付きであるため、追加の保護なしで自然な保護領域を形成できます。 プラスチックシュラウドはIEC61340-5-1に適合していて、RoHSに準拠しています。適合EN61340-5-1厚さ(mm)0.08色ピンクタイプガセット袋抵抗(Ω)10^11(ボリューム)厚さ(μm)80(+/- 10 %)表面抵抗Rpp<1011Ω、MVTR≦2.7g/m2/24h導電性なし散逸率ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 使い捨て手袋 ビニール
RS PRO¥4,898税込¥5,3881箱(100個)当日出荷仕様サイズ = M材質 = ビニールラテックスフリー = Yグローブの数 = 100使い捨て/再利用可能な = 使い捨てEN61340-5-1に適合 = NRSクリーンルームビニール手袋. RSのこれらのパウダーフリー12枚入りビニール手袋は、サイズに合わせてS、M、L、XLサイズをご用意しています。 クリーンルーム二重袋包装のESD対策済み使い捨て手袋は、半導体やマイクロプロセッサ、さらには自動車、航空機、医薬品、医療機器メーカーの製造工程で作業者の手を保護します。. 特長:. 左右兼用 製造日より5年間の保管寿命
RS Pro 伸縮フィルム, 500mm x 300m
RS PRO¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様タイプ = 伸縮フィルム色 = ピンク長さ = 300m厚さ = 0.025mm幅 = 500mm散逸 = あり導電性 = N帯電防止 = あり帯電防止 = NEN61340-5-1に適合 = あり表面抵抗 = 10^10ΩBS EN 61340-5-1:2007及びANSI/ESD S20.20:2007規格に準拠. 帯電防止伸縮フィルム. この帯電防止伸縮フィルムは、25ミクロン厚の静電気散逸フィルムから作られています。 手や機械のラッピングに最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDアースコード VER-29168, 4.5m
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個翌々日出荷仕様コードタイプ = ロープロファイル終端タイプ = プレススタッド - リングスタッドのサイズ = 10mmコード長 = 4.5mコードスタイル = ストレートリード抵抗 = 1MΩ色 = 黒EN61340-5-1に適合 = YRSアース用コード. RSのアース線には、ストレートコードと、1 MΩの抵抗を備えた円錐形のヘッドがあります。 アース線に内蔵された10 mmスタッドは、ソケットをESD 安全マットに接続し、低プロファイルヘッドは、コードが誤って打たれないようにします。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ESDアースリストストラップ/コードセット 1.8m
RS PRO¥7,398税込¥8,1381個翌々日出荷仕様コード付き = Yスタッドのサイズ = 4mmリストストラップサイズ = 調整可能コード長 = 1.8mリード抵抗 = 1MΩコードスタイル = コイルコードカラー = 青バンドカラー = 青単線 / 二線 = 単線バンド素材 = 金属、プラスチック調整可能なリストバンドセット. このセットの 帯電防止リストストラップ は、長時間装着しても快適さが損なわれない設計になっており、プラスチックで絶縁された金属バンドにより優れた接点となります。 ESDリストストラップの外側面は導電性の内側面で絶縁されており、さらにリストバンドは、必要に応じてスナップリンクを追加又は除去するだけでほとんどの人に合うように調整することができます。 この リストバンドの4 mmスナップスタッド は、 付属するアース用カールコードの4 mmソケットスナップ に対応しています。 帯電防止アースコードの反対側は、 4 mm標準バナナプラグ で成形されています。
静電対策ラボ用白衣 RS Pro
RS PRO¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷仕様タイプ = ラボコートジェンダー = ユニセックスサイズ = M閉鎖型 = ボタン色 = 白使い捨て/再利用可能な = 再利用可能散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = NEN61340-5-1に適合 = Yポケット数 = 3ESD実験用コート. 静電気放電(ESD)安全ラボコート、白 脇ポケット2つ、胸ポケット1つ ボタン留め ESDマーク付き
RS Pro 組み合わせ南京錠 パドロック アルミ 赤
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様ロックタイプ = 組み合わせシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 26mmBluetooth = N屋内/屋外 = インドア、 アウトドア材質 = アルミ色 = 赤ボディ幅 = 30mmシャックルタイプ = オープンパッケージごとの数量 = 1RS組み合わせ南京錠. 3桁の組み合わせコード 自分で自由に組み合わせを設定でき、便利なだけでなく安全性も強化 スタイリッシュで高強度、優れた耐候性のアルミ製ロックボディ. 自身の組み合わせの設定方法:. 1. ロックのすべての桁をダイアルの中心にあるマークに揃え、工場設定の0-0-0にします。 2. シャックルを180度回転させてロックが完全に開くようにし、次にシャックルをロックのボディ内に押し下げます。 3. 自身の組み合わせを設定します 4. 再度シャックルをボディから引き上げます。シャックルを回して完全に開いた位置に戻します。
RS Pro 静電マット 青, 600 x 1.2m, ベンチ、床用
RS PRO¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷仕様タイプ使用 = ベンチ、床以下に最適: = 耐薬品性, 連続監視, はんだ付け色 = 青長さ = 1.2m幅 = 600mmEN61340-5-1に適合 = Y表面のテクスチャのタイプ = スムースESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 3層ビニールベンチ / フロア. 厚さ: 3 mm 上層には高品質静電気散逸ビニール 下層ではクッション入り静電気散逸 中間層は導電性 優れたレイフラット特性 10 mmスタッド付き 表面抵抗率 - >10 3 >10 5 Ω 2 接地抵抗(RG) - 10 7 → >10 9 Ω アースコードについては、代表品番< 466-1687') 466-1687/を参照
導電性 粘着テープ RS Pro幅 18mm x 長さ 36m
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷仕様材質 = PP長さ = 36m散逸 = Y導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
導電性 粘着テープ RS Pro幅 12mm x 長さ 36m
RS PRO¥1,198税込¥1,3181個当日出荷仕様材質 = PP長さ = 36m幅 = 12mm導電性 = N帯電防止 = Nクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Logo色 = クリア使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ. ESDシンボル付き粘着グリッドテープ 導電ポリプロピレンの表面 自動と手動のテープディスペンサ 低充電
RS Pro 帯電防止バッグ
RS PRO¥3,798税込¥4,1781箱(20個)7日以内出荷仕様色 = ピンク閉鎖型 = ヒートシールパッケージごとの数量 = 20高さ = 650 mm散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Y帯電防止 = Nバブルバッグ = N湿気バリア = NEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止ガセットバッグ. 帯電防止バッグは、静電界が形成されるのを防ぎます。すべての密閉バッグは、頑丈で再利用可能なデザイン。. CPUやモニタなどの完成品の保護に最適な重量のある400ゲージの材質 膜の厚さ: 75ミクロン 長方形や正方形の物に最適なガセット設計 低密度ポリエチレン(LDPE)製RoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黄 ビニール Attention (注意) 25 x 45mm
RS PRO¥7,298税込¥8,0281リール(100個)7日以内出荷仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黄パッケージごとの数量 = 100各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サイン静電気放電に敏感なデバイスの警告用ラベルロール. 自己接着 耐久性の高いビニール製 BS EN 61340-5-1に適合 ラベル寸法: 高さ25 mm、幅75 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黒/黄 紙 Attention (注意) 25 x 45mm
RS PRO¥7,398税込¥8,1381リール(1000個)当日出荷仕様テキストメッセージ = Attentionテキスト言語 = イギリス記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1000各高さ = 45 mm幅 = 25mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 注意 - ペーパーラベル. 自己接着ESB警告ラベル 製品及び包装で使用するように設計 1ロール当たり1000枚のラベルRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 帯電防止手袋 PET
RS PRO¥1,598税込¥1,7581組翌々日出荷仕様サイズ = L材質 = PETラテックスフリー = Yグローブの数 = 2使い捨て/再利用可能な = 再利用可能EN61340-5-1に適合 = NMサイズとLサイズのグローブは袖口のゴムなし. スーパーグリップグローブ. 静電気散逸ポリエステル製 指と手のひら部分はスーパーグリップ加工 優れた通気性と快適性 皮膚接触により問題が発生するあらゆる電子機器の組み立て作業に最適
RS Pro ESDボックス
RS PRO¥3,098税込¥3,4081個当日出荷仕様材料特性 = 帯電防止材質 = カーボン, ポリプロピレン高さ = 32 mm長さ = 229mm幅 = 127mm散逸 = N導電性 = Y帯電防止 = N帯電防止 = YEN61340-5-1に適合 = Y表面抵抗力範囲 = 10.6ΩESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 小型IC収納ボックス. ICやその他の小型部品を収納するための導電性IC収納ボックス 店舗内での使用及び移動用に最適 ベースに厚さ6 mmの高密度フォームRoHS指令(10物質対応)対応
ESDラベル RS Pro 黄 紙 12 x 12mm
RS PRO¥4,698税込¥5,1681リール(1000個)当日出荷仕様記号の説明 = Attention (注意)自己粘着性 = あり材質 = 紙色 = 黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 12 mm幅 = 12mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = ラベルBS EN61340-5-1に適合. 粘着性ESDロゴペーパーラベルロール(手). 注意喚起用ラベルRoHS指令(10物質対応)対応
PVC製テープ RS Pro幅 50mm x 長さ 66m
RS PRO¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様材質 = PVC長さ = 66m散逸 = N導電性 = N帯電防止 = Yクリーンルーム = Nテープのテキスト / ロゴ = Attention ESD Protected Area色 = 黒/黄使用法タイプ = パッキングEN61340-5-1に適合 = YESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 帯電防止包装用テープ. 静電放電に関する警告文が明示された、粘着材付きのPVC製包装用テープ 内側の包装用に最適 ESDロゴと「ATTENTION, ATTENZIONE, ACHTUNG」を明示RoHS指令(10物質対応)対応
ドアスイッチ RS PRO タンパースイッチ
RS PRO¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷活性化タイプ = タンパースイッチ。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 15V dc。オペレーティングギャップ = 35mm。奥行き(深さ) = 40 mm、60 mm。高さ = 15 mm、32 mm。幅 = 75 mm, 150 mm。。RS PRO 19RoHS指令(10物質対応)対応
ドア / 窓のスイッチ RS PRO タンパースイッチ 白
RS PRO¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷活性化タイプ = タンパースイッチ。設定を切り替える = ノーマルオープン。スイッチング電流 = 500mA。スイッチング電圧 = 30V dc。オペレーティングギャップ = 14mm。色 = 白。奥行き(深さ) = 22 mm。高さ = 32 mm。幅 = 35mm。。RS Proグレード3埋込型アラームコンタクト. 常時開コンタクト リードベースの磁気インターフェイス検出 最大スイッチング電圧: 30 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 回路終端のゾーン保護を監視 不正操作防止 動作距離: 14 mm 付属の抵抗を使用してコンタクト抵抗を調整可能 動作温度範囲: -40 → +50 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジングRoHS指令(10物質対応)対応