絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(197)
  • audio-technica(100)
  • SCS(32)
  • ホーザン(21)
  • アズワン(18)
  • エスコ(12)
  • TGK(東京硝子器械)(9)
  • アズピュア(アズワン)(9)
  • Menda(8)
  • RAACO(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • 三商(5)
  • アキレス(4)
  • 大洋シーアイエス(4)
  • もりや産業(4)
  • エクシール(4)
  • アトム興産(3)
  • CHARLESWATER(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電袋 SCS 1000 DESCO

    静電袋 SCS 1000

    DESCO
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷
    この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
    厚さ(mm)0.071±10%表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO
    2,698税込2,968
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(mm)0.07
  • 防湿シールドバッグ DESCO

    防湿シールドバッグ

    DESCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
    用途防湿性を要求される電子部品の包装厚さ(μm)85材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム種類防湿シールドバッグ
  • シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)

    DESCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
  • 湿度表示カード リバーシブル DESCO

    湿度表示カード リバーシブル

    DESCO
    3,998税込4,398
    1缶(100枚)
    欠品中
    質量(g)204
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
  • 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO

    静電袋 SCS1000 100枚入り

    DESCO
    2,598税込2,858
    1パック(100枚)
    翌々日出荷から93日以内出荷
    厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
  • 静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り DESCO

    静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り

    DESCO
    2,998税込3,298
    1セット(100枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ)

    DESCO
    9,998税込10,998
    1箱(50足)
    当日出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)

    DESCO
    12,980税込14,278
    1箱(50足)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り DESCO

    SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り

    DESCO
    24,980税込27,478
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
    用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)152
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き)

    DESCO
    3,298税込3,628
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし)

    DESCO
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • バナナジャック接続可能マット用金具 10mm DESCO

    バナナジャック接続可能マット用金具 10mm

    DESCO
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)8
  • 静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー DESCO

    静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー

    DESCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
    寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406ブラック質量(g)0.22
  • マット留め具 共通 セット DESCO

    マット留め具 共通 セット

    DESCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    欠品中
    仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
  • スプレーボトル(静電気防止) DESCO

    スプレーボトル(静電気防止)

    DESCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
  • ウォッシュボトル(静電気防止) DESCO

    ウォッシュボトル(静電気防止)

    DESCO
    1,498税込1,648
    1個
    6日以内出荷
    低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE黄色色(フタ)黄色
  • 接地用金具セット DESCO

    接地用金具セット

    DESCO
    1,498税込1,648
    1セット
    14日以内出荷から30日以内出荷
  • 静電気拡散性ラバーマット  T2プラス グリーン トレー用角R 1.5mm x 400mm x 600mm DESCO

    静電気拡散性ラバーマット T2プラス グリーン トレー用角R 1.5mm x 400mm x 600mm

    DESCO
    8,198税込9,018
    1枚
    89日以内出荷
    静電気拡散性2層ESD作業台表面マットで、適切に接地すると静電気が生成しない作業台表面を提供し、すべての導電体(ESDの影響を受けやすいアイテムを含む)からの放電率を管理します。ニトリルゴム耐油性化合物で、製品寿命の限り電気的および物理的特性を維持するために油の吸収を制限します。また溶剤やその他の化学薬品を使用したハンダ付けをする際にご使用いただけます。表面層から共通接地ポイントまでの接地抵抗 (Rtg)を低減し、ESDワークステーションモニターで製品を使用できるようにします。紫外線(UV)安定添加剤で色の保持を安定させ、長期にわたってESD性能を保証し、製品を曲げた時にひび割れが発生する表面層の劣化を防ぎます。ESD保護シンボルと仕様、製造業者情報をレーザーで刻印し、管理および監査用にESD保護製品であることを識別できます。
    用途静電気に敏感な精密作業等に。トラスコ品番696-5801長さ(mm)600幅(mm)400厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)1×10の6乗~1×10の9乗RoHS指令(10物質対応)対応
  • シールディングバッグ DESCO

    シールディングバッグ

    DESCO
    14,980税込16,478
    1パック(100枚)
    99日以内出荷
    メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。トラスコ品番112-0652厚さ(mm)0.076縦(mm)762横(mm)254表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
  • DESCO ESDバッグ DESCO

    DESCO ESDバッグ

    DESCO
    1,398税込1,538
    1個
    14日以内出荷
    メタルインはもっとも一般的に使用されている静電気防止シールディングバッグのタイプです。40% の半透明ですので内容物を簡単に目視できます。摩擦電気の発生を抑えた完全な静電気シールド性ですので、内容物がバッグ内で動いても静電気を持つことはありません。試験(ANSI/ESD S11.39)の結果、ANSI/ESD S541で定められた5nJ以下の規格をクリアーしています。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装厚さ(mm)0.076質量(g)81.65縦(mm)76横(mm)51表面抵抗値(Ω)外側:10の4乗~10の8乗/内側:10の4乗~10の11乗
  • 静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入) DESCO

    静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入)

    DESCO
    9,098税込10,008
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。
    仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):178●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6005アズワン品番67-2276-29
  • コーントップボトル DESCO

    コーントップボトル

    DESCO
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    低密度ポリエチレンコーントップボトルです。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。エンボス加工された、ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途ESDワークステーションにおいて、溶剤・クリーナー・水、その他互換性のある液体の吐出に。材質低密度ポリエチレン
  • 静電袋 SCS1000 ジップ付き DESCO

    静電袋 SCS1000 ジップ付き

    DESCO
    42,980税込47,278
    1セット(100枚)
    3日以内出荷
    厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
    寸法(mm)457×457寸法(inch)18"×18"アズワン品番64-3974-27
  • 静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式 DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式

    DESCO
    7,698税込8,468
    1袋(100個)
    6日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762アズワン品番62-1630-84
  • 静電気拡散性ESDバッグ 透明 DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ 透明

    DESCO
    8,898税込9,788
    1箱
    8日以内出荷
    平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS101C/4046に準拠。溶着シール幅9.5mm。内容物を衝撃から保護します。ESD保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。品質管理目的のためのANSI/ESDS541の要求に適合。アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。非腐食性。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0889質量(kg)1.22アズワン品番62-1630-82
  • 静電気拡散性ESDバッグ メタルイン DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ メタルイン

    DESCO
    4,698税込5,168
    1箱
    6日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)0.65アズワン品番62-1630-79
  • 静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式 DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式

    DESCO
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    43日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)1.55アズワン品番62-1630-75
  • 静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ DESCO

    静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ

    DESCO
    21,980税込24,178
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
    材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)内寸法(mm)279×381厚さ(μm)85引張強度115N/inch以上静電気帯電防止性能20V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-05
  • 静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO

    静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ

    DESCO
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    63日以内出荷
    ヒートシールで袋を閉じることができます。
    材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)内寸法(mm)254×305厚さ(μm)65引張強度60N/inch以上静電気帯電防止性能30V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-02透光率(%)40±10
  • 静電気拡散性ESDバッグ DESCO

    静電気拡散性ESDバッグ

    DESCO
    3,198税込3,518
    1箱ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762
  • 390mm ESD Bench Top Turntable DESCO

    390mm ESD Bench Top Turntable

    DESCO
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様ESD接地用アクセサリ
  • 静電気対策手袋試験装置 DESCO

    静電気対策手袋試験装置

    DESCO
    81,980税込90,178
    1台
    7日以内出荷
    赤外線アクティブセンサー内蔵です。作業者が電極を握り、作業者テスターのタッチスイッチに触れると、ESD 手袋試験装置が作動します。
    仕様静電気アクティブセンサー内蔵質量(g)0.9
  • ポリエチレン製バッグ DESCO

    ポリエチレン製バッグ

    DESCO
    3,280税込3,608
    1パック(100枚)
    30日以内出荷から60日以内出荷
    ピンク
  • 回路基盤輸送用ボックス DESCO

    回路基盤輸送用ボックス

    DESCO
    1,298税込1,428
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)0.218寸法(cm)31.7×25.6×3.8
  • 回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO

    回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付

    DESCO
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.204寸法(cm)22.9×19.1×6.4
  • 回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO

    回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付

    DESCO
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
    規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合寸法(cm)17.8×12.7×3.8
  • SMALL COMPONENT SHIPPER DESCO

    SMALL COMPONENT SHIPPER

    DESCO
    689税込758
    1個
    30日以内出荷
    質量(kg)0.036
  • 小型構成部品用出荷・保管ケース DESCO

    小型構成部品用出荷・保管ケース

    DESCO
    369税込406
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)0.014寸法(cm)6.4×3.2×2.5

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策マット・シート類その他関連用品