絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(10)
  • SMC(394)
  • RS PRO(200)
  • ホーザン(121)
  • エスコ(101)
  • audio-technica(100)
  • ベッセル(85)
  • SCS(85)
  • アズワン(72)
  • アキレス(63)
  • カスガ(KASUGA)(59)
  • アズピュア(アズワン)(57)
  • コガネイ(50)
  • シシド静電気(44)
  • TRUSCO(42)
  • TGK(東京硝子器械)(36)
  • AMPHENOL(32)
  • HAKKO(白光)(31)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
280件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ DESCO

    台車用アース 引きずりタイプ 1M 61cm長さ

    DESCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    簡単に台車や棚などを静電気対策された床に接地することができます。
    仕様1MΩの抵抗付き質量(g)30タイプ引きずりタイプ長さ(cm)61
  • 静電袋 SCS 1000 DESCO

    静電袋 SCS 1000

    DESCO
    2,598税込2,858
    1袋(100枚)
    当日出荷
    この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
    厚さ(mm)0.071±10%表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO
    2,698税込2,968
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(mm)0.07
  • アース線接続用スナップファスナー DESCO

    アース線接続用スナップファスナー

    DESCO
    1,688税込1,857
    1袋(5個)
    当日出荷
    接地を安定させるカシメ型です。
    用途静電気対策マットと接地用アクセサリーをつなぐコネクタ仕様アース線接続用スナップファスナー・取り付け端子(3040、3043、3043S、3048用)トラスコ品番282-0838質量(g)37アズワン品番64-3974-41
  • 防湿シールドバッグ DESCO

    防湿シールドバッグ

    DESCO(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
    用途防湿性を要求される電子部品の包装厚さ(μm)85材質帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム種類防湿シールドバッグ
  • ナイロン製高耐久プローブ DESCO

    ナイロン製高耐久プローブ

    DESCO(1件のレビュー)
    228税込251
    1本
    当日出荷
    木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。プラスチックケースを開けたり電池を取り出す道具としも最適です。
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO(1件のレビュー)
    759税込835
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)36
  • 静電気防止静電気導電テープ DESCO

    静電気防止静電気導電テープ

    DESCO
    599税込659
    1巻
    当日出荷
    ロールからテープを引き出すとき、発生する電圧はほぼ0Vです。(相対湿度 50%)
    長さ(m)36厚さ総計:0.060mm(DIN)、2.4 mil(ASTM)
  • シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルアウト ジッパー付き)

    DESCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
    40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
  • 静電アースコード DESCO

    静電アースコード

    DESCO
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
    質量(g)70長さ(m)4.6アズワン品番3-9361-03
  • マット間接続用アース線 DESCO

    マット間接続用アース線

    DESCO
    1,688税込1,857
    1個
    当日出荷
    豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
    用途隣接するマット間の接続アース線の長さ(mm)110仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01
  • 湿度表示カード リバーシブル DESCO

    湿度表示カード リバーシブル

    DESCO
    3,998税込4,398
    1缶(100枚)
    欠品中
    質量(g)204
  • 静電気シールドバッグ DESCO

    静電気シールドバッグ

    DESCO(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1袋(100枚)
    当日出荷
    透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
    用途静電気に敏感な電子部品の包装。厚さ(μm)70材質帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
  • 静電袋 SCS1000 100枚入り DESCO

    静電袋 SCS1000 100枚入り

    DESCO
    2,598税込2,858
    1パック(100枚)
    翌々日出荷から93日以内出荷
    厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
  • 静電気対策靴用ストラップ 靴底全体 DESCO

    静電気対策靴用ストラップ 靴底全体

    DESCO(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    画期的な設計により、マジックテープなどを使用することなく靴に固定されます。接地部分は前方とかかとにあります。歩行中でも確実に導通を確保します。ネオプレーンゴムを使用しており、耐久性が高くまた靴や床を傷つけることはありません。ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
    コードなし
  • 帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO

    帯電防止クリーナー、作業台表面&マット

    DESCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
    用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
  • SPI無風卓上型イオナイザー DESCO

    SPI無風卓上型イオナイザー

    DESCO
    66,980税込73,678
    1台
    9日以内出荷
    ピンポイントで効果的に静電気を除去します。
    質量(kg)1範囲(mm)(効果的な除雷)305電圧(V)(50/60Hz)110
  • ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ DESCO

    ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ

    DESCO
    6,698税込7,368
    1パック(100個)
    当日出荷
    来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。
    コードあり質量(g)272電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
  • 長さ調節機能付き伸縮型リストバンド DESCO

    長さ調節機能付き伸縮型リストバンド

    DESCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。
    コードなし質量(g)0.016
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ)

    DESCO
    9,998税込10,998
    1箱(50足)
    当日出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付) DESCO

    導電性靴カバー(使い捨てタイプ、滑り止め付)

    DESCO
    12,980税込14,278
    1箱(50足)ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    静電気対策を施された床に接地するための導電性タブです。床面を傷つけない素材です。滑り止め付です。クリーンルームでの使用にも最適です。使い捨てです。
    用途来客用に。材質ポリプロピレンブルータイプ靴カバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り DESCO

    静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り

    DESCO
    2,998税込3,298
    1セット(100枚)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
  • SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り DESCO

    SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り

    DESCO
    24,980税込27,478
    1箱(100枚)
    6日以内出荷から24日以内出荷
    3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
    用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)152
  • 静電気対策フロアマット DESCO

    静電気対策フロアマット

    DESCO
    19,980税込21,978
    1枚
    14日以内出荷
    お客様のご希望に合わせて簡単に設定できます。 特別な長さで注文する必要はありません。 見た目の良い勾配付きエッジと仕上げにより、単独型のマットとしてもご使用頂けます。
    寸法(mm)610×914質量(kg)3
  • ナイロン製プローブ DESCO

    ナイロン製プローブ

    DESCO
    318税込350
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)177質量(g)5
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパー付き)

    DESCO
    3,298税込3,628
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし) DESCO

    シールディングバッグ (メタルイン ジッパーなし)

    DESCO
    1,398税込1,538
    1パック(100枚)
    当日出荷から60日以内出荷
  • バナナジャック接続可能マット用金具 10mm DESCO

    バナナジャック接続可能マット用金具 10mm

    DESCO
    579税込637
    1個
    9日以内出荷
    質量(g)8
  • 布製リストストラップ 長さ調整機能付き DESCO

    布製リストストラップ 長さ調整機能付き

    DESCO
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ソフトで幅が広く伸縮するバンドにより、快適な装着感です。人体との高い伝導率を得るため銀を含浸させたナイロンを内側に配置しました。発生した静電気は確実に伝わります。リストバンドは特殊な編み方をしているため、安価なゴムひもを使った物とは異なり、半永久的に伸縮性を維持します。
    コードあり質量(g)0.05
  • リストストラップ マジックテープ 長さ調節機能付き DESCO

    リストストラップ マジックテープ 長さ調節機能付き

    DESCO
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    コードなし質量(g)17
  • 静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー DESCO

    静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー

    DESCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
    寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406ブラック質量(g)0.22
  • マット留め具 共通 セット DESCO

    マット留め具 共通 セット

    DESCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1セット
    欠品中
    仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
  • 布製伸縮型リストバンド DESCO

    布製伸縮型リストバンド

    DESCO
    1,198税込1,318
    1個
    欠品中
    仕様布製伸縮型リストバンド 長さ調整機能付きトラスコ品番859-0147質量(g)14.9
  • スプレーボトル(静電気防止) DESCO

    スプレーボトル(静電気防止)

    DESCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
    用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
  • 常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) DESCO

    常時モニター(北米/日本タイプ電源コード)

    DESCO
    1台
    欠品中
    作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
    用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。トラスコ品番545-2987セット内容本体1台、マットモニターコード(白)1本、ワッシャー1個、平ネジ、6-32×1/4″1本幅(mm)72高さ(mm)130奥行(mm)28電源(V)100-240VAC、50/60Hz
  • ゼロボルトモニター DESCO

    ゼロボルトモニター

    DESCO
    72,980税込80,278
    1セット
    8日以内出荷
    作業者2名と作業台2台の接地経路をそれぞれ別々に常時監視します。
    用途常時監視に。トラスコ品番256-3660幅(mm)142高さ(mm)66奥行(mm)119
  • 静電気防止テープ DESCO

    静電気防止テープ

    DESCO
    739税込813
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    高粘度の導電性テープ、重要なPCB機能を保護するのに最適な優れた接着力です。
    長さ(m)54.9厚さ(mm)0.18
  • リモートユニット 電線付き 黒電線 ZVM用 DESCO

    リモートユニット 電線付き 黒電線 ZVM用

    DESCO
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    リストストラップ等をモニターする50529用の純正付属品です。
    質量(g)64長さ(m)3.05
  • 導通性ブラシ DESCO

    導通性ブラシ

    DESCO
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷から20日以内出荷

はんだ関連・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

静電気対策用品