絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 4166
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電チェア・厚座スツールタイプ ブラック CA-Eシリーズ アズワン

    導電チェア・厚座スツールタイプ ブラック CA-Eシリーズ

    アズワン
    53,500税込58,850
    1個
    19日以内出荷
    座面に分厚いモールドウレタンを採用した厚座タイプの導電チェアです。長時間の着座にも快適に作業集中できます。
  • 導電チェア・QRC型 ブラック QRC-Eシリーズ アズワン

    導電チェア・QRC型 ブラック QRC-Eシリーズ

    アズワン
    97,100税込106,810
    1個
    24日以内出荷
    フォルムと快適性を両立した導電チェアです。現場作業者にもオフィスと同等のデザイン性と着座快適性を追求しました。
  • クリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズ ノーリツイス

    クリーンチェア 背もたれ無し TCCシリーズ

    ノーリツイス
    39,980税込43,978
    1個
    19日以内出荷
    材質PE(ポリエチレン)質量(kg)5.2サイズ610×610×485~665mmキャスターナイロン製(双輪)アズワン品番2-8218-14昇降方式座部:ガススプリング
  • 導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ ノーリツイス

    導電チェア 背付き 導電 ウレタン巻双輪キャスター(EH型) DC-EHシリーズ

    ノーリツイス
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    座の曲率によって座り心地が向上したスタイリッシュな導電チェアです。
    材質背ウレタンフォーム、PP樹脂、座:モールドウレタン、PP樹脂、脚部:スチールクロームメッキ、キャスター:Φ50導電ウレタン巻双輪(ネジ込み式)質量(kg)13.2導電レザー:ホワイトタイプ背付きタイプ全幅(mm)595全高(mm)855~1015寸法(Φ×高さH)(mm)足掛けリング:455×195表面抵抗値(Ω)張地:10^8未満座高(mm)490~650、座:460×460アズワン品番1-8180-22グリーン購入法適合
  • 導電性ワークチェアー(足掛) エスコ

    導電性ワークチェアー(足掛)

    エスコ
    54,800税込60,280
    1脚
    翌日出荷
    足掛あり。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)6.4耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(Φmm)620×505~685(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
  • 導電性ワークチェアー エスコ

    導電性ワークチェアー

    エスコ
    47,000税込51,700
    1脚
    翌日出荷
    足掛なし。背なし。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    材質張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)5.3耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(Φmm)620×420~530(H)座面径(Φmm)375脚幅(mm)620
  • 導電チェアー(足掛) エスコ

    導電チェアー(足掛)

    エスコ
    67,300税込74,030
    1脚
    翌日出荷
    足掛付。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    材質足掛:Φ19mmスチールパイプ・クロームメッキ 張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:Φ50mm導電性ウレタン巻双輪2個・Φ50mmウレタン巻双輪2個(ブラック)質量(kg)8.7耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)505~685サイズ(mm)620(W)×620(D)×840~1020(H)脚幅(mm)620
  • 導電チェアー エスコ

    導電チェアー

    エスコ
    59,300税込65,230
    1脚
    翌日出荷
    足掛なし。背付。導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェアー。精密部品の品質への影響を軽減します。
    質量(kg)7.6耐荷重(kg)100キャスター自在×4座高(mm)420~530サイズ(mm)620(W)×620(D)×755~865(H)脚幅(mm)620
  • 肘付スツール ダークブラウン 弘益

    肘付スツール ダークブラウン

    弘益
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    座面と棚板を30mmピッチで調節でき、和室の畳上でも使える畳ずりタイプです。
    仕様●色:ダークブラウン●材質:本体/天然木(ラバーウッド)、張地/合成皮革●座面高:350~410mm●棚板サイズ:幅460×奥行270mm●サイズ:530×350×510mm●重量:約7kg●耐荷重:80kg●組立(要工具)アズワン品番7-4655-01
  • ブロー成型座クリーンチェア ノーリツイス

    ブロー成型座クリーンチェア

    ノーリツイス
    31,980税込35,178
    1台
    25日以内出荷
    磨耗が少ないナイロンキャスターです。張地を無くした座の使用により、スムーズな動きと徹底した発塵防止効果を発揮いたします。
    用途埃を嫌う作業環境などに。幅(mm)610材質/仕上座:ポリエチレン(ブロー成型座)アイボリー色、脚部:スチール(クロームメッキ仕上げ)アイボリー質量(g)55.5奥行(mm)610座幅(mm)330座高(mm)400~510座奥行(mm)360高さ調節あり調節方式ガス上下調節式
  • 導電性チェア ノーリツイス

    導電性チェア

    ノーリツイス
    39,980税込43,978
    1台
    24日以内出荷
    着衣の人体が静電気帯電した場合、その電位は数万ボルトになります。製品の品質に大きな影響を及ぼす可能性があります。掲載の導電チェアは直接に床面に流し製品への静電気被害を防止します。ステンレスフレーク使用のウレタン巻双輪キャスターにより、優れた導電性を発揮します。
    用途静電気を嫌う精密機器の工場等に。仕様●座上下昇降:ガス上下調節●張地表面抵抗値(Ω):1×10^6幅(mm)610材質/仕上座部:ポリウレタン、脚部:スチール、張地:導電性ビニールレザーダークブラウン奥行(mm)610キャスター50Φ導電ウレタン巻双輪キャスター張地導電性ビニールレザー座幅(mm)Φ370座奥行(mm)Φ370
  • クリーンルームチェア ノーリツイス

    クリーンルームチェア

    ノーリツイス
    67,980税込74,778
    1台
    30日以内出荷
    クラス10000相当のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。座面クッションからの空気通過部にPTFEフィルターろ材を設置しているため、着座時に発生するクッション材からの発塵を抑制します。上下機構部にはクリーンルーム用グリスを使用しています。表示シールにはPET材を使用しています。導電レザーや導電キャスターを使用しているため作業者のアース経路を確保することができ、発生した静電気の人体への帯電が極めて微量です。張地表面抵抗値:1MΩ未満。ISOクラス7(クラス10000相当)のクリーンルーム内で清掃および梱包を行っています。
    用途クリーン度を求められる作業現場に。質量(kg)61.1ブラック座幅(mm)400表面抵抗値(Ω)1M未満座高(mm)410~520座奥行(mm)400
  • ラボチェアー LABSIT フットリング付き Bimos

    ラボチェアー LABSIT フットリング付き

    Bimos
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷
    接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー
    仕様フットリング:付き材質背部/ポリアミド、座部/人工皮革、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420キャスターΦ50mm座高(mm)560~810昇降方式ガスシリンダー式
  • ラボチェアー LABSIT フットリング無し Bimos

    ラボチェアー LABSIT フットリング無し

    Bimos
    55,980税込61,578
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    接合部が少ないため、清掃しやすい構造です。 70%イソプロパノールや70%アルコールなどにも耐性があり、クリーンルームや研究所での使用に適しています。 ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 ドイツ製の堅牢なラボ用チェアー
    仕様フットリング:無し材質背部/ポリアミド、座部/人工皮革、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)450×420キャスターΦ50mm座高(mm)450~650昇降方式ガスシリンダー式
  • ラボスツール LABSIT Bimos

    ラボスツール LABSIT

    Bimos
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ISO14644-1に準拠したクリーンルームクラス3での使用が可能です。 リリースリングにより、シートの高さを調整できます。 ドイツ製の堅牢なラボ用スツール
    材質座部/ポリウレタンフォーム、ベース・脚/アルミニウム、キャスター/内側:PP(ポリプロピレン)、外側:PA(ポリアミド)寸法(mm)(座面)400×400質量(kg)約8.5座高(mm)490~680サイズ(mm)(キャスター)Φ50アズワン品番4-4195-01昇降方式ガスシリンダー式
  • 研究者用スツール アズワン

    研究者用スツール

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷
    材質座面(カバー)/PVC・合板、クッション/ウレタン、脚部/スチール(クロムめっき加工)、キャスター/ナイロン寸法(mm)(座部)Φ330×70質量(kg)6径(Φmm)(座部)330座高(mm)395~525アズワン品番4-2206-01昇降方式ガスシリンダー脚幅(mm)540
  • クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ アズワン

    クリーンルーム用チェアー 固定脚タイプ CT-100シリーズ

    アズワン
    38,900税込42,790
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    座面は導電性発泡ウレタン一体成型品で、クッション性に優れ、ホコリや静電気の発生を抑えています。磨耗による発塵が少ないためクリーンルームでの使用にも適しています。テンショングライド(固定脚)タイプで安定性に優れています。座面が高いタイプです。クラス100対応
    電気抵抗値1.0×10^5Ω~1.0×10^8Ω機能座部昇降(ガススプリング)サイズ(mm)座寸法:385×327座面寸法(幅W×奥行D)(mm)385×325
  • 導電チェア 導電ビニールレザー ノーリツイス

    導電チェア 導電ビニールレザー

    ノーリツイス
    39,980税込43,978
    1脚
    当日出荷
    トラスコ品番195-4339質量(kg)6.5ダークブラウン
  • 導電チェア ノーリツイス

    導電チェア

    ノーリツイス
    56,980税込62,678
    1脚
    21日以内出荷
    トラスコ品番195-4349質量(kg)6.1ダークブラウン
  • 導電チェア 720シリーズ アズワン

    導電チェア 720シリーズ

    アズワン
    54,900税込60,390
    1セット
    20日以内出荷
  • クリーンルーム用チェア アズワン

    クリーンルーム用チェア

    アズワン
    65,980税込72,578
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • 導電性クリーンチェアー ケニス

    導電性クリーンチェアー

    ケニス
    49,980税込54,978
    1脚
    6日以内出荷から22日以内出荷
    クラス100(メーカー基準)対応のクリーンルームチェアーです。
    ダークグレー張地導電性ビニールレザー機構ガス圧上下調節、キャスター付グリーン購入法適合
  • クリーンルームチェア スツール オカムラ(岡村製作所)

    クリーンルームチェア スツール

    オカムラ(岡村製作所)
    55,980税込61,578
    1脚
    40日以内出荷
    クリーンルームでの作業に適したチェア。椅子本体に帯電した静電気を床に逃がす構造。導電性レザーを使用。
    ホワイト
  • スタンドワークチェアー(クリーンルーム用) エスコ

    スタンドワークチェアー(クリーンルーム用)

    エスコ
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷
    ガス式上下調節機構、座面チルト機構付。 脚ベース内部は、床と導通させる構造になっています。
    ホワイトエスコ品番EA956XW-31材質導電性ビニールレザー張り、ウレタンフォームクッション幅(mm)【脚】直径360寸法(mm)400×290×550~745(H)質量(kg)10
  • クリーンチェア アズワン

    クリーンチェア

    アズワン
    74,900税込82,390
    1個
    6日以内出荷
    ねじ込み式キャスターですので、硬く凸凹した床面でも振動を軽減します。
    アズワン品番1-5784-04材質座部/弾性ポリエステル製メッシュ、脚部/再生ポリアミド樹脂寸法(mm)620×555×410~510質量(kg)13キャスターΦ50mmナイロン製(双輪)座面寸法(幅W×奥行D)(mm)450×470(前側)、400×470(後側)
  • 研究用チェア TGK(東京硝子器械)

    研究用チェア

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1脚
    10日以内出荷
    固定脚とキャスター付きの2種からお選びいただけます。 上下調節は手動です。
    タイプキャスター付材質座部/ビニールレザー張り、脚部/スチール焼付塗装キャスターΦ50ゴムキャスター(T-5Kのみ)
クリーンルーム用チェア