絞り込み
幅(mm)
  • 111
  • 17.5(4)
  • 30(4)
  • 55.5(4)
  • 80(6)
  • 100(2)
  • 101.6(1)
  • 102(1)
  • 110(2)
  • 116(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 152(1)
  • 152.4(1)
  • 160(18)
  • 170(1)
  • 200(2)
  • 220(2)
  • 250(4)
  • 300(5)
ブランド
  • アズワン(2)
  • アトム興産(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「幅(mm)」から絞り込む
17.5(4)
30(4)
55.5(4)
80(6)
111
160(18)
200(2)
220(2)
250(4)
300(5)
幅(mm)をもっと見る
  • ペタローラー(導電性タイプ) アトム興産

    ペタローラー(導電性タイプ)

    アトム興産
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平面の異物除去に適しています。PR215-ASは立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 ローラーに導電性ウレタンゴム、グリップにステンレスを採用する等、導電性を確保したモデルです。 使用時に発生する摩擦等による静電気は作業者の導電手袋やアースバンドを通して逃がします。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
    用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(RO215-ASのみ)材質(ローラー部)導電性粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA、体積抵抗率:108Ωcm)粘着力(N/cm2)約7
  • ペタローラー(絶縁性タイプ) アトム興産

    ペタローラー(絶縁性タイプ)

    アトム興産
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平面の異物除去に適したローラーです。PR215は立ち上がりのある「へり」にも使用できます。 粘着材を一切使用していないため、糊移り、糊残しがありません。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため、安心してお使い頂けます。 製造工程、また材質にシリコンを一切使用していません。(シリコンフリー) 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。 磨耗したローラーは粘着ゴム部のみの交換が可能です。
    用途広い平面のゴミ取り、立ち上がり面の角のゴミ取り(PR215のみ)材質(ローラー部)粘着ウレタンゴム(硬度30° ショアーA)粘着力(N/cm2)約7
  • スティックローラー アズワン

    スティックローラー

    アズワン
    ¥27,400税込¥30,140
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
    材質ローラー/PU(ポリウレタン)
  • スティックローラー導電タイプ アズワン

    スティックローラー導電タイプ

    アズワン
    ¥46,100税込¥50,710
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
    材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108
クリーンルーム用粘着ローラー