絞り込み
幅(mm)
ブランド
- アズワン(148)
- Canon(61)
- エスコ(60)
- NEC三菱(54)
- シュナイダーエレクトリック(35)
- SONY(ソニー)(30)
- EPSON(26)
- エクシール(10)
- アズピュア(アズワン)(10)
- 日東電工(旧:Permacel)(9)
- 象印チェンブロック(8)
- ホワイトマックス(8)
- 山下工芸(8)
- TRUSCO(7)
- 千代田通商(6)
- 富士通(6)
- アトム興産(6)
- カネタ商会(6)
- マイン(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「幅(mm)」から絞り込む

H鋼養生材
アズワン¥1,584税込¥1,7421個4日以内出荷発泡ポリエチレン製のクッション性のある保護カバーです。仕様●サイズ:W69×D69×H1000mm●材質:ポリエチレンフォーム●10mm厚(表面/ポリオレフィン)アズワン品番67-7381-65
DC24V/Φ50mm/500N 電磁マグネットホルダー
エスコ¥42,800税込¥47,0801個翌日出荷24VDCの電流で脱磁するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 別売りの接極子プレート(EA984CM-24)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に仕様●電源:24VDC●電流:350mA●吸着力:500N●サイズ(D):Φ50mm●サイズ(mm):L/63、b/50、W/94、d1/M5(深さ8mm)●重量:870g●IP値:54●材質:スチール(ニッケルメッキ)
950x1050x1850mm ロールカッター
エスコ¥152,400税込¥167,6401個4日以内出荷扱いにくいロール材を安全&きれいに整理できます。 ガイド&カッター付きできれいに裁断できます。 キャスター付きで移動に便利です。仕様●※注意※:【お客様組立品】●材質:鉄、ABS●適用ロールサイズ:幅/1550mm以下外径/900mm以下内芯径/32~80mm●サイズ:950(W)×1050(D)×1850(H)mm●重量:32.6kg●キャスター:自在(ストッパー付)×2、固定×2
7/16" クリーニングフォーム 100個
エスコ¥13,800税込¥15,1801式(100個)翌日出荷堆積物や軽度のスケール等を除去します。仕様●適応パイプ内径:7/16"●適用型番:EA115GJ-1、-2、-10、-20用(すべて旧商品)
6.4mmx76m ポリプロロープ
エスコ¥8,420税込¥9,2621個翌日出荷防カビ、耐候性処理 はっきり見える黄色にグリーンのランナー仕様●ロープサイズ:6.4mm×76m●引張強度:5.0kN●材質:ポリエチレン●重量:1.8kg
6.0mm 6本用ケース
エスコ¥1,030税込¥1,1331個3日以内出荷6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 6本入り用 6mm軸が入れられるように、6本溝が切ってあります。仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
6.0mm 5本用ケース
エスコ¥1,080税込¥1,1881個翌日出荷6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
6.0mm 4本用ケース
エスコ¥1,030税込¥1,1331個3日以内出荷6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 4本入り用 6mm軸が入れられるように、4本溝が切ってあります。仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:61g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
5本組 ホースリムーバー
エスコ¥12,600税込¥13,8601組3日以内出荷仕様●<セット内容>:5本組●全長:415、420、240、225、220mm●軸長:300、305、125、110、105mm●軸径:6mm●材質:スチール
3mm/M6 ワイヤー止め金具 左ねじ/ステンレス製
エスコ¥2,110税込¥2,3211個翌日出荷(1×19)ワイヤー不可 破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。仕様●適合ワイヤー径:3mm●ねじサイズ:M6×30mm●仕様:左ねじ●材質:ステンレス(SUS316L)●重量:約52g
37x 53mm 丁番 オフセット型/ステンレス製
エスコ¥1,530税込¥1,6831個翌日出荷取付ねじ無し ピンはステンレス製で、緩みを防ぐために片方が溶接されています。 SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。仕様●全長:51mm●幅:37mm●厚み:4.3mm●穴径:5mm●材質:ステンレス(SUS316)●重量:72.5g
3.0mm 5本用ケース
エスコ¥1,030税込¥1,1331個翌々日出荷3mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース 5本入り用 3mm軸が入れられるよう5本溝が切ってあります。仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:63g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
210x210x350mm 靴干しスタンド
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷折りたたみ式 置いて使用することもできます。 くつ2足が効率良く干せる靴干しスタンド。仕様●サイズ(W×D×H)mm:広げた時/210×210×350収納時/210×50×350●アーム:4本(靴2足分)●材質:ポリプロピレン●重量:約175g
0.16ton ロングシャックル ステンレス製
エスコ¥300税込¥3301個翌日出荷仕様●材質:ステンレス(SUS316)●サイズD:4mm●サイズB:8mm●サイズL:30mm●ねじ径:M4●使用荷重:160kg●重量:11g![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)
[6-8mm/192種] トーションバネセット
エスコ¥32,000税込¥35,2001セット翌日出荷右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gRoHS指令(10物質対応)対応
200x 70x325mm ロールクリーナー用スタンド
エスコ¥2,250税込¥2,4751個翌日出荷横からスライドして入れるので粘着面にほこりが付きにくい構造になっています。付属の木ネジで壁にも取り付けられます。スペアテープは3本まで収納できます。仕様●サイズ:約200(W)×70(D)×325(H)mm●重量:1.1kg●材質:本体/スチール(粉体塗装)●対応サイズ:幅16cm×直径6.5cmまでの一般的なハンディタイプのカーペットクリーナー×1、スペアテープ×3●耐荷重:クリーナー本体収納部/約500g スペアテープ収納部/約250g(1つあたり)●付属品:マグネット×2、滑り止め×2、木ネジ×4●取付可能な壁面:マグネットでのご使用時/マグネットのつく平らな面・スチール壁面 木ネジでのご使用時/板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・柱●強力マグネットで冷蔵庫や洗濯機に取り付けるだけ!●浮かせて収納できるカーペットクリーナースタンド!
75mm 交換用ロールクリーナー 洋服/2巻
エスコ¥520税込¥5721パック(2巻)翌日出荷テープは内径10mm、特殊ミシン目入りです。仕様●名称:替テープ(2巻入)●サイズ:75(W)mm×25周巻●重量(g):約20(1巻当たり)●入数:2巻●材質:特殊粘着加工紙●用途:洋服用
ボディローラー 半導電タイプ スペア
エクシール¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷水洗いで繰り返し使える、半導電タイプの身体用粘着ローラー、ボディローラー半導電タイプのスペアです。毛髪やほこり等、汚染物質を90%以上除去します。(ATP(+AMP)拭き取り検査結果より)。抗菌・防カビ剤を配合し、カビや菌の繁殖を防ぎます。原料に導電性材料を添加し静電気を防止する効果を付加しているため、静電気を気にする環境でもご使用いただけます。ローラー部分にシリコーンを使用していません。めくるタイプと異なりめくったシートがゴミにならないため、環境に優しく、廃棄費用も必要ありません。用途クリーンルームの前後、作業室に入る前など衣服のゴミを取りたいときに、作業台やパレットの清掃に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)ゲル:3色グレーローラー幅(mm)160表面抵抗値(Ω)109ローラー外径(Φmm)54RoHS指令(10物質対応)対応ローラー内径(Φmm)44
アズピュア帯電防止粘着ロール 不織布 NEWシリーズ
アズピュア(アズワン)¥27,200税込¥29,9201パック(12本)当日出荷帯電防止タイプの不織布製粘着ロールです。低発塵性不織布フィルムを採用しています。材質フィルム/不織布(PET)、芯/PE(ポリエチレン)内径(Φmm)76寸法(幅Wmm×長さLm)80×10厚さ(μm)180±10粘着力500±100gf/25mm表面抵抗値(Ω)10^11/□<アズワン品番2-2140-21
グッとかちん 100mm用金具
ホワイトマックス¥4,898税込¥5,3881本翌日出荷オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです。 キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます。 キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません。 壁にテープがくっつかない仕様。用途粘着ローラー・コロコロローラー100mm用本体材質SUS304幅(mm)閉じたとき:約116.0、開いたとき:約125.0全長(mm)約325質量(g)約118内径(Φmm)約25適合ローラー幅(mm)100
グッとかちん80mm用長金具
ホワイトマックス¥5,198税込¥5,7181本7日以内出荷オールステンレスなので、水・次亜塩素酸ナトリウムなどに触れてもサビにくいです キャップの装着が不要で簡単にテープを脱着できます キャップ一体型金具のため紛失の恐れがありません 壁にテープがくっつかない仕様用途粘着ローラー・コロコロローラー80mm用 本体ローラー幅(mm)80
アズピュアハンドクリーナー 強粘着
アズピュア(アズワン)¥37,500税込¥41,2501個当日出荷粘着力を3タイプ用意。 ローラー自体が粘着性を持っており、接着剤を使用していません。 別売の転写シートと一緒にお使いください。色赤質量(g)80材質(ローラー部)ポリマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×20×110材質(フレーム)アルミニウム表面抵抗値(Ω)10^8/□アズワン品番1-4821-02ロール幅(mm)30ロール直径(mm)20
衣類用 ミドリ粘着ローラー ステンレスハンドルのみ
ミドリ安全¥9,998税込¥10,9981箱(10本)当日出荷テープ部分が壁につかないように、柄が「への字」型になっており作業性に優れています。 ステンレス製の為、さびにくく丈夫です。用途食品加工やクリーンルームの前室でのユニフォームor衣類に付着した異物・毛髪の除去セット内容キャップ20個、ハンドル10本材質シャフト:ステンレス、キャップ:ポリエチレン
ペタローラーAS導電性
アトム興産¥65,980~税込¥72,578~1個翌々日出荷作業者の導電手袋・アースバンドを通じて静電気を逃がします。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。 摩擦帯電、はく離帯電を低減させました。 グリップで全体に導電性を保持しています。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ステンレス(SUS304)抵抗値(Ω)108
ペタローラーASE
アトム興産¥58,980~税込¥64,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン抵抗値(Ω)108
ペタローラー
アトム興産¥38,980~税込¥42,878~1個翌々日出荷から5日以内出荷平面上のゴミ除去に最適なノーマルタイプです。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様樹脂グリップ材質ローラー部:粘着ゴム、グリップ部:ポリプロピレン
ペタローラーASE
アトム興産¥47,980税込¥52,7781個翌々日出荷絶縁グローブを使用している作業環境の場合はこちらがお薦めです。 万が一の作業者からの帯電をワークにおよぼさず、またワークからの静電気を安全に逃がします。 導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)とアース付絶縁グリップで接地します。 粘着剤、シリカ成分を使用していません。 ゴムに付着したゴミは、洗浄再生可能な専用の転写シートで取り除きます。 粘着ゴムのみの交換が可能です。用途各種ディスプレイのクリーニングに、印刷、塗装前の防じん対策に仕様1.5mアース線(両端バナナプラグ・ワニ口クリップ付)トラスコ品番511-6350材質ローラー部:導電性粘着ゴム(10[[の8乗]]Ω)、グリップ部:ポリプロピレン質量(g)291ローラー幅(mm)110ローラー径(Φmm)30抵抗値(Ω)108
クリテイクケア(専用洗浄クリーナー) (スプレー式)
カネタ商会¥2,998税込¥3,2981個当日出荷転写台にクリテイクケアを吹き付け後、ぬれた布で軽く拭き取ってください。ゴミを洗い落とし、何度でも使用できます。仕様スプレー式容量(mL)200TKG品番9-1525-0601TKG品番(2017)6-1365-0701
クリテイクローラー用転写台受け
カネタ商会¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷転写台を張り付け転写作業がスムーズに行えるようにサポートします。抗菌。材質18-8ステンレス寸法(横×縦)(mm)210×240特性抗菌TKG品番9-1525-0501TKG品番(2017)6-1365-0601
抗菌クリテイクローラー ロンググリップ
カネタ商会¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷付着したゴミは転写台に移し、常にクリーン。洗って、繰り返し使えてゴミを吸着して離さない。食品製造工場・クリーンルームに最適です。タイプロング幅W×全長(mm)160×250機能抗菌ロール直径(mm)32特性抗菌TKG品番9-1525-0201TKG品番(2017)6-1365-0301
アズピュア 粘着ロール H3000用ハンドル
アズピュア(アズワン)¥26,037税込¥28,6411個翌々日出荷長さ(mm)850材質(グリップ)PP(ポリプロピレン)適合幅(mm)300アズワン品番1-4760-11






















![[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84305420-241017-02.jpg)