絞り込み
ブランド
- アズワン(14)
- ニルフィスク(4)
- タイガーバック(4)
- Foamtec(4)
- TexWipe(テックスワイプ)(3)
- 東浜商事(3)
- ケニス(3)
- 小津産業(2)
- 日本バイリーン(2)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
- 大日貿易(2)
- 日東工器(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)

クリーンルーム用掃除機
ケニス¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷超高性能ULPAフィルタ:0.1ミクロンまでの微粉じん、バクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.99%除去します。 特殊コーティングフィルタ:従来のパックフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 低風速排気:上部排気口から6cmの所で排気風速0.3m/sec、床面などのホコリを飛散させません。 紙パックフィルタ:粒径の大きな粉じんは全て、このフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取り出しがラクに、手を汚さずにできます。 マイクロフィルタ:本機独自の設計による高性能フィルタです。0.3ミクロンまでのバクテリア、カビ胞子などあらゆる微粒子を99.83%除去します。寸法(mm)413×413×663質量(kg)10タイプドライ専用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050タンク容量(L)22風量(m3/min)2運転音(dB)68(3m)真空度(kPa)19(1900H2O)集塵効率(%)0.1μm粒子/99.99
ミクロスター モップ
小津産業¥36,980税込¥40,6781箱(5枚×10袋)翌々日出荷ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊高密度加工により微細構造のクロスになりました。タオル基布並みのボリュームと強度のモップクロスです。クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。再洗浄により繰り返し使用できます。種別CR クロス寸法(mm)200×300サイズ平判アズワン品番61-0085-50
クリーンルームモップ(ClipperMop)
TexWipe(テックスワイプ)¥46,980~税込¥51,678~1セット翌々日出荷クリーンルームワイパーをモップにセットして使用するので、床や壁面等の掃除に便利です。γ線、VHP、EOガスでの滅菌が可能です。
ライトモップ(伸縮式)
ケニス¥14,980~税込¥16,478~1個(1個)5日以内出荷から8日以内出荷専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。柄は使いやすい長さに調節することができます。材質ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン柄長さ(mm)890~1485(伸縮式)
クリーンルーム用クリーナー
東浜商事¥299,800税込¥329,7801台17日以内出荷ULPAフィルターは、0.1ミクロンまでの微粉塵・バクテリア・カビ胞子等、微粒子を99.99%以上除去します。排気はクリーンエアーでチリや細菌を室内に飛散させません。微粉塵だけでなく、液体の回収も可能です。水位計、排水ドレンバルブ付きです。付属品ホース(2m)×1本、延長管×2本、クレバイスツール×1個、丸ブラシ×1個、床ブラシ×1個、スキージーツール×1個、ウルパフィルター×1個、標準フィルター(撥水仕様)×1枚寸法(mm)413×413×853質量(kg)約11電源AC100V 50/60Hz 1kW風量(m3/min)2.7回収容量(L)27真空度(kPa)約23.0(2345mmH2O)アズワン品番68-7037-19
クリーンルームモップ
Foamtec¥47,980税込¥52,7781セット翌々日出荷小型で軽量のモップです。三角のヘッド形状で、部屋の隅まで清掃可能です。仕様モップ本体材質アルミニウム寸法(mm)ヘッド/102×152、ハンドル/610質量(g)790(モップ本体)アズワン品番4-6482-01
クリーンルームモップ専用カバー 5枚入
Foamtec¥8,998税込¥9,8981袋(5枚)翌々日出荷マイクロファイバー製のため、パーティクルや残留物の除去に適しています。仕様専用カバー(5枚入)材質ポリエステルマイクロファイバー寸法(mm)108×152×7.6アズワン品番4-6482-11
クリーンルームモップ レバーロック式
Foamtec¥22,980税込¥25,2781セット翌々日出荷軽量で扱い易く、クリーンルームの壁や天井のクリーニングにも使用できます。延長ハンドルを接続することで長さを変えられます。仕様モップ(レバーロック式)材質モップヘッド/PP、ハンドル/アルミニウム、モップカバー/ポリエステル・PU・ナイロン寸法(mm)モップ本体/95×406×1600、モップカバー/127×419×6.4質量(kg)1.2アズワン品番4-6481-01
バキュームクリーナーVHS110CRファーマ用アクセサリーキット
ニルフィスク¥539,800税込¥593,7801セット93日以内出荷バキュームクリーナーVHS110CRファーマ用のFDAΦ40mm シリコンホース3mアクセサリーキットです。仕様●セット内容:SUS316LリダクションリングΦ50/40、3mスリーブ付きシリコンホース、SUS316Lベントコネクション、SUS316Lフラットランス、SUS316Lハンドグリップ、シリコンモバイルノズル、シリコンコーンアズワン品番65-9145-95
クリーンルーム用背負い防爆掃除機(空圧)
タイガーバック¥359,800税込¥395,7801式46日以内出荷片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:背負い●真空度:2032水柱mm質量(kg)7タイプ大容量タンク容量(L)5.7フィルターHEPA寸法(cm)23×64騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
クリーンルーム用肩掛け掃除機(電動)
タイガーバック¥259,800税込¥285,7801式46日以内出荷MV-1CR-HHは小型モデルですが、エアー漏れの無い本格的なクリーンルーム掃除機です。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド仕様真空度:2286水柱mm質量(kg)7.0 (本体)種類乾燥ゴミ消費電力(W)700電源100V 50/60Hzタンク容量(L)1.9フィルターULPA寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)騒音値(dB)70電源コード10m (3ピン)風量(L/sec)35
クリーンルーム用肩掛け掃除機(毒性粉体回収/電動)
タイガーバック¥319,800税込¥351,7801式46日以内出荷MV-1CR-CV-HHは、炭疽菌が付着した紛体などの毒性紛体を回収する掃除機です。使い捨てHEPAフィルターはフタと一体で、回収した毒性紛体を暴露すること無く、フタごと廃棄します。HiとLowスイッチで風量を二段階に調整できます。縦置き、横置きのどちらに設置しても使用できます。肩掛けバンドを使用すれば、肩に掛けて携帯することができます。小形・軽量。ULPAフィルター。欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.18μmの微細塵を99.9995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。ステンレス製ボディ。電磁波対策。静電気対策付属品ホース(Φ32mm x1.5m )導電ワイヤー入り、マイクロツール・キット、丸形ブラシ、丸形ノズル、家具用ノズル、すき間ノズル、アーステスター 、電源ケーブル(10m)、肩掛けバンド仕様真空度:2286水柱mm質量(kg)7.0(本体)種類毒性紛体消費電力(W)700電源100V 50/60Hzタンク容量(L)0.4フィルターULPA寸法(cm)Φ20-51高さ(本体突起含まず)騒音値(dB)70電源コード10m (3ピン)風量(L/sec)35
クリーンルーム用肩掛け防爆掃除機(空圧)
タイガーバック¥299,800税込¥329,7801式46日以内出荷片手で持ち運びできる小型・軽量。HEPAフィルター:欧州規格(EN1822)U‐15に適合し、0.3μmの微細塵を99.995%捕集(MPPS)します。※MPPS=Most Penetrating Particle Size(最も通過するパーティクルサイズ)。空圧式(ベンチュリ)。NFPA(全米防火協会) デビジョン1 防爆モデル。乾燥ゴミ回収専用(液体は回収できません)。クリーンルーム及び製薬工場でも使用可能。外装はSUS304を使用。帯電防止ツールが標準付属付属品帯電防止吸引ホース 103~105Ω、1.5”(38mm )- 1.5m長、丸型ブラシ、ノズル(導電ゴム)、エアー供給ホース(両端カプラ付)10Ω以下、1/2″(13mm)-7.5m長、肩掛けバンド仕様●エアー配管:1/2(15A)●吸引:小型ベンチュリ: 1●必要空気圧力:0.55MPa●必要空気量:990L/分●携帯方法:手持ち、肩掛け●真空度:2032水柱mm質量(kg)5タイプ標準タンク容量(L)2フィルターHEPA寸法(cm)23×51騒音値(dB)68コンプレッサー15HP(馬力)以上防爆認証米国:Class I, Div 1, Group A, B, C, D、Class II, Div 1, Group E, F, G T6、欧州:ATEX II 2 GD Ex h IIC T6 Gb Ex h IIIC T85℃ Db、日本:空圧機器は労働安全衛生法(防爆検定)の対象外です風量(L/sec)23.6
ミクロスターCRモップセット
小津産業¥23,980税込¥26,3781ケース7日以内出荷ポリエステルとナイロンの超極細繊維を使用し、特殊密度加工により微細構造のクロスになりました。タオル基布並みのボリュームと強度のモップクロスにモップを付けたセットです。クロスは純水で洗浄後クリーンパックしています。再洗浄により繰り返し使用できます。仕様90mm×270mm(ヘッド面:EVA素材クッション付)、クロスサイズ(mm):200×300平判全長(mm)1110アズワン品番62-1362-70
ドライバキューム 9L
ニルフィスク¥149,800税込¥164,7801台当日出荷クリーンルームで使用できる小型タイプのクリーナーです。用途付属品、プラスチックホース(2m)、テレスピック(伸縮)チューブ、2ウェイフロア・ラウンドブラシ・ラバーコーン・ファニチャリングノズル×各1本、マイクロフィルター、ペーパーバッグ×3枚種別300×390×410mmアズワン品番1-6311-41
掃除機・マイクロクリーナ
ケニス¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷強力な吸引と三重フィルタシステムによって、0.3ミクロンのチリ、細菌を99.83%キャッチします。 粒径の大きな粉じんは全て、紙パックフィルタに回収されます。脱着が簡単で回収物の取出しがラクにでき、手を汚しません。 従来のバッグフィルタと異なり、フィルタの表面を特殊加工しているため、微粉じんが付着しにくいだけでなく、ミクロン単位の微粒子をろ過することができます。 本機独自の設計による高性能フィルタで0.3ミクロンまでバクテリア、カビ胞子など、あらゆる微粒子を99.83%以上除去します。付属品ホース(36mmΦ×2m)、延長管、クレバイスツール、丸ブラシ、三角ノズル、床ブラシ、マイクロフィルタ、特殊コーティングフィルタ、紙パックフィルタ(5枚)寸法(mm)413×413×570質量(kg)10電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000タンク容量(L)22コード長さ(m)10風量(m3/min)3回収容量(L)10真空度(kPa)20
アイソレーターモップ
TexWipe(テックスワイプ)¥41,980税込¥46,1781セット翌々日出荷作業中でも容易にカバーが交換できます。長さ304・450mmの2ポジションで使用できます。種別本体セット TX7101アズワン品番3-6854-01
スクイージー
日本バイリーン¥9,509税込¥10,4601個7日以内出荷アルミニウム製のため、軽量です。仕様ハンドル種別Vileda(R)ハンドル材質ハンドル/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(トップグリップ)・PP(ポリプロピレン)(中間グリップ)・溶接アルミニウム(柄)寸法(mm)全長1000~1800アズワン品番3-6049-02
スクイージー
日本バイリーン¥10,099税込¥11,1091個翌々日出荷床面への密着度が高いです。アルミニウム製のため、軽量です。仕様スクイージー種別Vileda(R)材質スクイージー/TPE(サーモプラスチックエラストマー)(スクイージー部分)・陽極酸化アルミ(フレーム)寸法(mm)幅500アズワン品番3-6049-01