絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8
  • 18(8)
  • その他(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 4800(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 4(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードレスシャー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスシャー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    薄板も厚板もぐんぐん切れる。手軽で軽快10.8V。ブラシレスモーターと10.8V電池により小型化を実現。メーカー従来機(14.4V)より300g軽量化で長時間作業でも疲れにくい。握り径が細径化し、全長が短く取り回しが良い!。18V機同等以上の高速切断が可能!
    用途板金、皮革の切断質量(kg)1.8(BSL1240M装着時)モーター直流ブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)283×146×76(BSL1240M装着時)切断能力(mm)軟鋼板1.6使用電池10.8Vリチウムイオン電池(BSL12XXシリーズ)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)10.8切断能力(mm)ステンレス板1.2充電時間(分)約60無負荷ストローク数(min-1)4段階(1:2500、2:3200、3:4000、4:4800)最小切断半径(mm)25
ニブラー特集
おすすめ人気ランキング
充電式ニブラ