絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 18
  • 10.8(1)
  • その他(1)
最大ストローク数(min-1[回/分])
  • 1400(2)
  • 1900(1)
  • 2500(1)
バッテリー容量(Ah)
  • 5(2)
  • 6(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 30~45分未満(1)
ブランド
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • マキタ(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ニブラ マキタ

    充電式ニブラ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    当日出荷
    コードレスだから取り回し良好!AC機と同等の最大切断能力も実現。コードがないから、高所作業や折板・デッキプレート等の切断も快適に取り回せます。コードレスでありながら、AC機と同等の切断厚さを実現しました。溝に切断材をあてがえば、切断可能な板厚が計れます。ダイスホルダは360°(90°毎)回転可能で、斜め切断も快適に行えます。スライドスイッチ、ソフトグリップを搭載。
    機能過負荷防止、バッテリ交換お知らせ、再起動防止切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])1900切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)アルミニウム2.5
  • M18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ ミルウォーキーツール

    M18 FUEL(TM) 充電式 3.5mmニブラ

    ミルウォーキーツール
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    軟鋼板厚さ3.5mmまで切れる切断性能。曲線形状や窓抜き形状でも速やかで綺麗に切れます。無断変速モードとサイドハンドル装着で、制御性アップ。小さい切断半径で、タイトな曲線で切れる。1充電で最大29メートルの切断 (M18 5.0Ahバッテリーを装着時)。本体に取り付け可能な切り屑収集用チップバッグで、作業後清掃を楽に
    付属品本体、ケース、サイドハンドル、チップバッグ適合バッテリープラットフォーム:M18(TM) REDLITHIUM(TM)-ION性能切断:3.5(最大厚さ)アルミ鋼板 < 250N/mm2(mm)、3.5(最大厚さ)金属板 < 400N/mm2(mm)、2.3(最大厚さ)金属板 < 600N/mm2(mm)、1.8(最大厚さ)金属板 < 800N/mm2(mm)質量(kg)3.4(12.0 Ahバッテリー装着時)ストローク速度:(無負荷時)0-1200/min電圧(V)18溝幅(mm)切断:6.35最小切断半径(mm)64径(mm)下穴:35(窓抜き切断する場合)
  • コードレスニブラ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスニブラ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥149,800税込¥164,780
    1セット(1セット)
    4日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
    用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。セット内容本体、5.0Ahバッテリー(A1850LIB)×1個、充電器(GAL1880CV)質量(kg)2.33定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電)最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
  • 18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスボードトリマ 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    4日以内出荷
    「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」。クラス最小・最軽量で抜群の取り回し!。握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ。LEDライト付。大容量システムケース2が標準付属。Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途石こうボードの窓抜き、切断寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000モーター直流ブラシレスモーター能力(mm)コレット穴径3、6バッテリー容量(Ah)5.0(2.5)バッテリー電圧(V)18(36)適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
  • コードレスボードトリマー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスボードトリマー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    フル充電で、100m以上のカットが可能(ProCORE18V4.0Ah、石膏ボード厚さ12mm、3.2mmビット使用時)。モーターブレーキ搭載。再始動安全機構。LEDライト搭載。
    用途石膏ボードの切断、くりぬき作業定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×80×90コレット径(Φmm)3.0、3.2、3.96、6.0、6.35
  • コードレスニブラ 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスニブラ 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    3日以内出荷
    作業場所を選ばず、軟鋼板1.6mmが切断可能です。コード式700W相当のハイパワーです。エルゴノミクスデザインで操作性がUP。メタルフランジ採用で耐久性がUP。バッテリーを守るECP機能搭載です。切りカス下出しです
    用途金属板の直線・曲線切断、金属板の中抜き切断※狭い曲線の切断に適しています。質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×83×156ストローク数(min-1[回/分])1400能力(mm)軟鋼板1.6、アルミニウム2.0最小切断半径(mm)40パンチ径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)切断4.8
  • 18Vコードレスボードトリマ HiKOKI(ハイコーキ)

    18Vコードレスボードトリマ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥52,980税込¥58,278
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    「クラスNo.1の軽快さでどこでも自在」 クラス最小・最軽量で抜群の取り回し! 握り部周長169mmの握りやすい細径と軽量コンパクトボディ LEDライト付 大容量システムケース2が標準付属※(XPS)仕様のみ Bluetooth(R)蓄電池が標準付属の為、対応する集じん機との無線連動が可能※(XPS)仕様のみ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途石こうボードの窓抜き、切断寸法(mm)278×118×82(BSL36A18B装着時)質量(kg)1.4(BSL36A18B装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])28000モーター直流ブラシレスモーター使用電池18Vスライド式リチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池能力(mm)コレット穴径3、6
  • コードレスニブラ HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスニブラ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    翌々日出荷
    14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    切断能力(mm)軟鋼板1.6バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])2500バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18切断能力(mm)ステンレス板1.2切断能力(mm)非鉄金属1.6充電時間(分)約30最小切断半径(mm)40
ニブラー特集
おすすめ人気ランキング
充電式ニブラ