絞り込み
色
シルバー(2)
ブラック(2)
材質
- SUS316(2)
- ナイロン(2)
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(99)
- エスコ(79)
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- エレコム(46)
- StarTech.com(34)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(22)
- サンワダイレクト(22)
- MOTTERU(22)
- ZATTA(10)
- MCY TOOL(10)
- 山崎実業(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- RS PRO(7)
- HEBOTEC(7)
- TRUSCO(6)
- MCO(6)
- ELPA(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(5)
- タカチ電機工業(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)
PANDUIT(パンドウイット)¥22,980~税込¥25,278~1袋(100本)ほか当日出荷屋外耐候性寿命20年の、耐候性ナイロン612製結束バンドです。塩化カルシウム、塩化亜鉛にも高い耐性があり、沿岸部や融雪剤使用地域にも対応です。用途太陽光発電設備等での配線の結束に。亜鉛メッキ鋼架台への配線に。材質ナイロン612幅(mm)7.6厚さ(mm)1.9色黒使用温度範囲(℃)-60~90引張強度(N)534RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱耐候性黒 BTシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥56,980税込¥62,6781袋(1000本)31日以内出荷耐紫外線性、耐熱性に優れており、屋内外で使用できます。ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。ケーブルなどの結束に。材質耐熱性耐候ナイロン6.6、ステンレス(SUS316)色黒使用温度範囲(℃)-60~115機能耐熱性・耐候性
MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 長さ513mm 25本入り
PANDUIT(パンドウイット)¥59,980税込¥65,9781袋(25本)31日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束に。材質ステンレス(SUS316)長さ(mm)513幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー使用温度範囲(℃)-60~538最大結束径(Φmm)102コード167-1384引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTIアズワン品番64-5034-98
MS バックルロック式 ステンレススチールバンド SUS316 幅19.1mm 25本入り
PANDUIT(パンドウイット)¥65,980~税込¥72,578~1袋(25本)31日以内出荷切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚さは薄く仕上がります。結束時間は従来の半分で済みます。結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いが安全です。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。材質ステンレス(SUS316)幅(mm)19.1厚さ(mm)0.76色シルバー使用温度範囲(℃)-60~538引張強度(N)10656最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具BT2HTI